Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secomp VALUE - HDMI-Kabel - HDMI (M) bis HDMI (W) - 1 m - abgeschirmt - Schwarz (11.99.5526)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-757798
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5526
EAN/GTIN:
     7611990188680
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Übersicht

Kurzinfo  Secomp VALUE - HDMI-Kabel - HDMI (M) bis HDMI (W) - 1 m - abgeschirmt - Schwarz
Gruppe  Kabel
Hersteller  Secomp
Hersteller Art. Nr.  11.99.5526
Modell  Secomp
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Secomp VALUE HDMI-Kabel - 1 m
Kabel  HDMI-Kabel
Technologie  Abgeschirmt
Länge  1 m
Anschluss  HDMI - männlich
Stecker (zweites Ende)  HDMI - weiblich
Besonderheiten  Flügelschrauben

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  HDMI-Kabel
Technologie  Abgeschirmt
Länge  1 m
Besonderheiten  Flügelschrauben
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  19-poliger HDMI Typ A - weiblich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabeltyp:
HDMI-Kabel
Technologie:
Abgeschirmt
Länge:
1 m
Besonderheiten:
Flügelschrauben
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende):
19-poliger HDMI Typ A - weiblich
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, 1m datenkabel, alarmkabel, hdmi kabel typ-a auf typ-a value, value, hdmi, schwarz, männlich, mnnlich, high, speed, 5526, 11995526, 11.99.5526, secomp, hdmikabel, abgeschirmt, kabel, monitorkabel, stst, stecker/stecker, sthdmi, steckerstecker, stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,34*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,45*
€ 8,15*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,17*
€ 17,47*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5558
ab € 9,15*
Ähnlich
VALUE
11.99.5534
ab € 19,73*
Ähnlich
VALUE
11.99.5527
ab € 2,59*
Ähnlich
VALUE
11.99.5536
ab € 25,13*
Ähnlich
VALUE
11.99.5537
ab € 3,05*
Ähnlich
VALUE
11.99.5557
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.