Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera MA2001 - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4 (210 x 297 mm) (1102Y83NL0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kyocera A4-SW-Drucker und -Multifunktionssystem MA2001 Bild 1
Kyocera A4-SW-Drucker und -Multifunktionssystem MA2001 Bild 1
Artikel-Nr.:
     2753I-7587986
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102Y83NL0
EAN/GTIN:
     0632983069547
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Home-Office-Drucker

Übersicht

Kurzinfo  Kyocera MA2001 - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x 279 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 20 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 20 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - USB 2.0
Gruppe  Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller  Kyocera
Hersteller Art. Nr.  1102Y83NL0
Modell  MA2001
EAN/UPC  0632983069547

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Kyocera MA2001 - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Faxtyp  Normalpapier
Drucktechnologie  Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)  8000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  1000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 20 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung  Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 20 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung  Bis zu 1800 x 600 dpi
Scannen  600 x 600 dpi
Originalgröße  A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x 279 mm) (Max)
Vorlagenart  Blätter
Mediengröße  148 x 148 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp  Normalpapier
Standardmedienkapazität  150 Blatt
Max. Medienkapazität  150 Blatt
Ausgabeablagekapazität  50 Blatt
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0
Büromaschinen-Merkmale  Scan-to-E-Mail, Scannen an SMB, Scan-to-PDF
Stromversorgung  Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  37 cm x 32 cm x 24 cm
Gewicht  6.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Faxtyp  Normalpapier
Drucktechnologie  Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)  8000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  1000 Seiten
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0
Büromaschinen-Merkmale  Scan-to-E-Mail, Scannen an SMB, Scan-to-PDF
  
Speicher  
Standardspeicher  32 MB
  
Kopieren  
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 20 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung  Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung  400%
Max. Dokumentverkleinerung  25%
Max. Kopien  99
Belichtungsmodi  Text, Foto, Text und Foto
Kopierfunktionen  2 auf 1, 10,20cm (4") 1, ID Card Copy
  
Drucken  
Max. Druckauflösung  Bis zu 1800 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 20 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen  Windows GDI-Treiber
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  6.4 Sek.
  
Scannen  
Optische Auflösung  600 x 600 dpi
Graustufen Tiefe  8-bit
  
Dokumenten- und Medienhandling  
Max. Vorlagenformat  A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x 279 mm)
Vorlagenart  Blätter
Min. Mediengröße  148 x 148 mm
Max. Mediengröße  A4/Legal
Min. Mediengewicht  65 g/m²
Max. Mediengewicht  105 g/m²
Unterstützter Medientyp  Normalpapier
Unterstützte Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm)
Standardmedienkapazität  150 Blatt
Max. Medienkapazität  150 Blatt
Ausgabeablagekapazität  50 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling  Zufuhrfach - 150 Blatt Größe: 148 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 65 g/m² - 105 g/m²
Ausgabefach - 50 Blatt Größe: 148 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 65 g/m² - 105 g/m²
Geschwindigkeit  Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - s/w
  
Verbindungen  
Schnittstellen  1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Betriebssystemunterstützung  Linux, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, Windows 11, Apple Mac OS X 10.5 - 10.15
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb  345.3 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  3 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus  0.4 Watt
  
Verschiedenes  
Aufwärmzeit  20 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w  8 Sek.
Zubehör im Lieferumfang  USB-Kabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 700 Seiten ISO/IEC 19752
1 x Trommel - bis zu 10000 Seiten
Kompatible Standards  ISO 7779
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  37 cm
Tiefe  32 cm
Höhe  24 cm
Gewicht  6.2 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  45.4 cm
Transporttiefe  40.4 cm
Transporthöhe  41.4 cm
Transportgewicht  8.8 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Geräuschpegel  28 dBA (Leerlauf) / 51 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,7 kg
Gerätetyp:
Multifunktionsdrucker
Faxtyp:
Normalpapier
Drucktechnologie:
Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.):
8000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen:
1000 Seiten
Verbindungsverfügbarkeit:
Ja
Schnittstelle:
USB 2.0
Büromaschinen-Merkmale:
Scan-to-E-Mail, Scannen an SMB, Scan-to-PDF
Standardspeicher:
32 MB
Max. Kopiergeschwindigkeit:
Bis zu 20 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung:
Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung:
400%
Max. Dokumentverkleinerung:
25%
Max. Kopien:
99
Belichtungsmodi:
Text, Foto, Text und Foto
Kopierfunktionen:
2 auf 1, 10,20cm (4") 1, ID Card Copy
Max. Druckauflösung:
Bis zu 1800 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 20 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen:
Windows GDI-Treiber
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
6.4 Sek.
Optische Auflösung:
600 x 600 dpi
Graustufen Tiefe:
8-bit
Max. Vorlagenformat:
A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x 279 mm)
Vorlagenart:
Blätter
Min. Mediengröße:
148 x 148 mm
Max. Mediengröße:
A4/Legal
Min. Mediengewicht:
65 g/m²
Max. Mediengewicht:
105 g/m²
Unterstützter Medientyp:
Normalpapier
Standardmedienkapazität:
150 Blatt
Max. Medienkapazität:
150 Blatt
Ausgabeablagekapazität:
50 Blatt
Geschwindigkeit:
Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - s/w
Schnittstellen:
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb:
345.3 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
3 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus:
0.4 Watt
Aufwärmzeit:
20 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w:
8 Sek.
Zubehör im Lieferumfang:
USB-Kabel
Kompatible Standards:
ISO 7779
Breite:
37 cm
Tiefe:
32 cm
Höhe:
24 cm
Transportbreite:
45.4 cm
Transporttiefe:
40.4 cm
Transporthöhe:
41.4 cm
Transportgewicht:
8.8 kg
Geräuschpegel:
28 dBA (Leerlauf) / 51 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80%
Weitere Suchbegriffe: Homeoffice-Drucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, kyocera farbdrucker laser, all in one tintenstrahldrucker, tintenstrahldrucker monochrom, kyocera, ma2001, 2001, seiten/min., seitenmin, seiten, 1102y83nl0, multifunktionsdrucker, 1102, laser, letter, original, a4/legal, medien, kopieren, drucken, blatt, a4legal, legal, scanner, kopierer, 3in1, drucker, printer, bauweise, 1800
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
pro Stück
€ 4,50*
ab € 128,03*
€ 163,23*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 143,53*
€ 180,27*
6 Tage
16
pro Stück
€ 1,00*
ab € 143,05*
€ 180,28*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 207,49*
€ 237,92*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 210,95*
€ 250,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,27*
€ 214,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,61*
€ 200,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,70*
€ 191,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,03*
€ 185,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,53*
€ 170,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
110C0B3NL0
ab € 280,06*
Ähnlich
Kyocera
870B6110C0B3NL0
ab € 422,22*
Ähnlich
Kyocera
110C0A3NL0
ab € 298,46*
Ähnlich
Kyocera
110C093NL0
ab € 226,14*
Ähnlich
Kyocera
870B6110C093NL0
ab € 308,32*
Ähnlich
Kyocera
110C0C3NL0
ab € 442,14*
Ähnlich
Kyocera
870B6110C0C3NL0
ab € 304,30*
Ähnlich
Kyocera
1102YW3NL0
ab € 217,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.