Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera A4-Farb-Multifunktionssystem ECOSYS MA2100cfx


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kyocera A4-Farb-Multifunktionssystem ECOSYS MA2100cfx Bild 1
Kyocera A4-Farb-Multifunktionssystem ECOSYS MA2100cfx Bild 1
Kyocera A4-Farb-Multifunktionssystem ECOSYS MA2100cfx Bild 2
Kyocera A4-Farb-Multifunktionssystem ECOSYS MA2100cfx Bild3
Kyocera A4-Farb-Multifunktionssystem ECOSYS MA2100cfx Bild4
Kyocera A4-Farb-Multifunktionssystem ECOSYS MA2100cfx Bild5
Kyocera A4-Farb-Multifunktionssystem ECOSYS MA2100cfx Bild6
Kyocera A4-Farb-Multifunktionssystem ECOSYS MA2100cfx Bild7
Kyocera A4-Farb-Multifunktionssystem ECOSYS MA2100cfx Bild8
Kyocera A4-Farb-Multifunktionssystem ECOSYS MA2100cfx Bild9
Kyocera A4-Farb-Multifunktionssystem ECOSYS MA2100cfx Bild10
Kyocera A4-Farb-Multifunktionssystem ECOSYS MA2100cfx Bild11
Kyocera A4-Farb-Multifunktionssystem ECOSYS MA2100cfx Bild12
Kyocera A4-Farb-Multifunktionssystem ECOSYS MA2100cfx Bild13
Kyocera A4-Farb-Multifunktionssystem ECOSYS MA2100cfx Bild14
Artikel-Nr.:
     128-CD99580
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     110C0B3NL0
EAN/GTIN:
     632983074909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer

Kyocera A4-Farb-Multifunktionssystem ECOSYS MA2100cfx

Multifunktionalität auf kleinem Raum – ECOSYS MA2100cfx und ECOSYS MA2100cwfx sind zuverlässige Allrounder für den täglichen Einsatz im Homeoffice oder im kleinen Büro. Sie bieten Ihnen erstaunliche Leistung zum günstigen Preis. Dank ECOSYS-Technologie senken sie dauerhaft Ihre Betriebskosten und schonen die Umwelt. Erstellen Sie professi- onelle Farbausdrucke mit echter 1.200-dpi-Auflösung oder profitieren Sie von vielfältigen Sicherheitsfeatures, um Ihre vertraulichen Dokumente zu schützen.

Technische Spezifikationen

    • Allgemein
      • Technologie: Kyocera ECOSYS, Farblaser
      • Bedienfeldanzeige: 5-zeiliges LCD, hintergrundbeleuchtet
      • Geschwindigkeit (Drucken/Kopieren): bis zu 21 Seiten A4 proMinute in SW und Farbe, simplex (einseitig), bis zu 11 Seiten A4pro Minute in SW und Farbe, duplex (beidseitig), nur Drucken
      • Druckvolumen: max. 2.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert füreine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu65.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)
      • Scanvolumen: max. 1.500 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert füreine Laufzeit von 36 Monaten
      • Aufwärmzeit: ca. 32 Sekunden (nach dem Einschalten)
      • CPU: Coretex-A9, 800 MHz
      • Speicher: 512 MB, max. 1,5 GB möglich
      • Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), WLAN (IEEE 802.11b/g/n, Wi-FiDirect)3, USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays und Auftrags-Box-Funktionen)
      • Sicherheitsfeatures: „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage,Verschlüsselter PDF Direct Print, Sicherheitswasserzeichen,IPSec, HTTPS, SNMPv3, TLS 1.2, SMB 3.0, lokale und Netzwerk-Authentifizierung (Kerberos, NTLM, 802.1x), Einschränkung desNutzerkreises durch Benutzer-Loginverwaltung, IP-Filter, Port-Nummernbeschränkung, Blockieren von Schnittstellen
      • Integriertes Kostenstellenmanagement: bis zu 20 Kostenstellen
      • Netzspannung: 220 – 240 V, 50/60 Hz
      • Lieferumfang: Multifunktionssystem, Toner (schwarz, cyan, ma-genta, gelb für jeweils 1.500 Seiten gem. ISO/IEC 19798), Kurzan-leitung, Sicherheitshinweise, Stromkabel, Faxkabel.DVD mit Treiber, Software und Anwenderhandbuch nicht enthal-ten. Computer mit Internetverbindung zum Download der Treiberund Software erforderlich.
    • Abmessungen (H × B × T):
      • ohne Verpackung: 495 mm × 417 mm × 429 mm
      • mit Verpackung: 637 mm × 592 mm × 567 mm
    • Gewicht:
      • ohne Verpackung: ca. 26 kg
      • mit Verpackung: ca. 33 kg
    • Leistungsaufnahme:
      • Ruhemodus: 1 W
      • Bereit: 41 W
      • Drucken/Kopieren: 345 W
    • Papierverarbeitung
      • Originaleinzug:Max. 50 Originale, simplex1, 50 – 160g/m2, A6, A5, A4,benutzerdefiniert (105 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm)
      • Papierzufuhr:Universalzufuhr: max. 50 Blatt, 60 – 220 g/m2, A6, A5, A4,benutzerdefiniert (70 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm)Papierkassette: max. 250 Blatt, 60 – 163 g/m2, A6, A5, A4,benutzerdefiniert (105 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm)
      • Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 550 Blatt
      • Duplex-Einheit: beidseitiger Druck, 60 – 120 g/m2, A5, A4,benutzerdefiniert (140 mm × 210 mm – 216 mm × 356 mm)
      • Papierablage: max. 150 Blatt (face-down)
    • Druckfunktion
      • Auflösung: 1.200 × 1.200 dpi (reduzierte Druckgeschwindigkeit),600 × 600 dpi MultiBit (für Druckqualität bis zu 9.600 × 600 dpi)
      • 1. Seite nach: ca. 11/12,5 Sekunden (SW/Farbe)
      • Druckersprache: PRESCRIBE IIc
      • Emulationen: PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript-3-kompatibel),PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print
      • Betriebssysteme: Windows 8.1/10/11, Windows Server 2012/2012R2/2016/2019, Mac OS X Version 10.9 oder höher, Chrome OS,weitere Betriebssysteme auf Anfrage
      • Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript,8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap Font, 45 eindimensionaleBarcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung deszweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- undweitere Barcodes als Option erhältlich)
      • Funktionen: „Prüfen und Halten“ (Proof and hold), N-Up-Printing(Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Internet-Printing IPP 1.0,E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus, AirPrint, Mopria
    • Kopierfunktion
      • Auflösung: Max. 600 × 600 dpi
      • 1. Kopie nach: ca. 10/12 Sekunden (SW/Farbe)
      • Kopienvorwahl: 1 – 999 Kopien/Sätze
      • Zoombereich: 25 – 400 % in 1 %-Schritten
      • Feste Zoomfaktoren: 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen
      • Funktionen: Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronischesSortieren, „Leere Seiten auslassen“, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion,Ausweiskopie, Mehrfach-Scan1, Priority Print (Unterbrechung lau-fender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervor-gangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags),Tonersparmodus
    • Scanfunktion
      • Scangeschwindigkeit:max. 30 Bilder pro Minute in SW (300 dpi),max. 23 Bilder pro Minute in Farbe (300 dpi)
      • Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi
      • Funktionen: Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP, Scan-to-PC (SMB),TWAIN (USB, Netzwerk), WSD(WIA)-Scan (USB, Netzwerk), Scan-to-USB-Host, Mopria Scan
      • Dateitypen: PDF, PDF/A-1a/b, hoch komprimiertes PDF, verschlüs-seltes PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS
      • Funktionalität: Unterstützung von Active Directory, LDAP überSSL, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB,FTP und Fax, „Leere Seiten auslassen“, Mehrfach-Scan
      • Betriebssysteme: Windows 8.1/10/11, Windows Server 2012/2012R2/2016/2019, Mac OS X 10.9 oder höher (FTP und Email)
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Home-Office-Drucker, Homeoffice-Drucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, kyocera farblaser kopierer, laserdrucker farbe, kyocera laserdrucker, MFP
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 287,63*
€ 315,13*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 290,60*
€ 320,30*
4 Tage
50
pro Stück
€ 3,51*
ab € 308,43*
€ 336,77*
2 Tage
63
pro Stück
Frei Haus
ab € 323,91*
€ 355,27*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 330,69*
€ 362,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,13*
€ 375,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,77*
€ 374,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,67*
€ 367,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,26*
€ 363,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,63*
€ 342,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
870B6110C0B3NL0
ab € 420,88*
Ähnlich
Kyocera
110C0A3NL0
ab € 297,28*
Ähnlich
Kyocera
110C093NL0
ab € 252,49*
Ähnlich
Kyocera
870B6110C093NL0
ab € 339,99*
Ähnlich
Kyocera
110C0C3NL0
ab € 233,63*
Ähnlich
Kyocera
870B6110C0C3NL0
ab € 305,26*
Ähnlich
Kyocera
1102Y83NL0
ab € 106,70*
Ähnlich
Kyocera
1102YW3NL0
ab € 211,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.