Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC S4028-6K - 40 mm Server Lüfter - Ventilator - 4 cm - 250 U/min - 6000 U/min - 7,1 cfm - 12,06 mü/h (ACFAN00185A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7588152
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00185A
EAN/GTIN:
     4895213703796
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Produkttext

Leise und leistungsstark sind unsere vielfältigen PC-Lüfter. Wir haben für jeden Einsatzzweck und Bedarf die passende Variante und Größe - von 80 bis 140 mm. Unsere Gehäuselüfter sind mit modernster Motorentechnologie, innovativ designten Lüfterblättern und hochwertigen Lagern ausgestattet, das macht sie besonders langlebig und effizient.

Hauptmerkmale

Leistungen  
Empfohlene Platzierung  Computergehäuse
Typ  Ventilator
Lüfterdurchmesser  4 cm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)  250 U/min
Rotationsgeschwindigkeit (max.)  6000 U/min
Maximaler Luftstrom  7,1 cfm
Luftstrom  12,06 mü/h
Maximum Luftdruck  4,2 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation  Ja
Lagertyp  Fluiddynamisches Lager (FDB)
Ventilator-Lagertechnik  Fluiddynamisches Lager (FDB)
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Ventilator-Anschluss  4-polig
  
Leistung  
Spannung  12 V
Startspannung  4,5 V
Nennstrom  0,1 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  40 mm
Tiefe  40 mm
Höhe  28 mm
Gewicht  40 g
Kabellänge  0,4 m
Verpackungsbreite  33 mm
Verpackungstiefe  45 mm
Verpackungshöhe  57 mm
Paketgewicht  48 g
  
Lieferumfang  
Verpackungsart  Box
Schrauben enthalten  Ja
Anzahl von Schrauben  4

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Empfohlene Platzierung:
Computergehäuse
Typ:
Ventilator
Lüfterdurchmesser:
4 cm
Rotationsgeschwindigkeit (min.):
250 U/min
Rotationsgeschwindigkeit (max.):
6000 U/min
Maximaler Luftstrom:
7,1 cfm
Luftstrom:
12,06 mü/h
Maximum Luftdruck:
4,2 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation:
Ja
Lagertyp:
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Ventilator-Lagertechnik:
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Produktfarbe:
Schwarz
Ventilator-Anschluss:
4-polig
Spannung:
12 V
Startspannung:
4,5 V
Nennstrom:
0,1 A
Breite:
40 mm
Tiefe:
40 mm
Höhe:
28 mm
Kabellänge:
0,4 m
Verpackungsbreite:
33 mm
Verpackungstiefe:
45 mm
Verpackungshöhe:
57 mm
Paketgewicht:
48 g
Verpackungsart:
Box
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
4
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axialgebläse dc, axiallüfter dc, arctic, acfan00185a, 00185, lüfter, server, s40286k, 6000, 4028, lfter, s4028, 40x40x28mm, ventilator, m³/h, 1206
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,50*
ab € 3,86*
€ 5,95*
€ 6,78*
ab € 3,88*
€ 5,98*
€ 4,50*
ab € 6,28*
€ 9,15*
6 Tage
74
€ 1,00*
ab € 11,03*
€ 15,69*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,64*
€ 30,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.