Arctic Lüfter 40x28mm DC Fan for server application 6000RPM 6.000 rpm
Artikeldetails:
- Luftmenge pro Stunde: - UNITS_RED_TEXT_CFM Typ: Gehäuse-Lüfter Bauart: Lüfter Gewicht: 50g Eingangsspannung: 12V Drehzahl: 6.000rpm
Arctic Lüfter 40x28mm DC Fan for server application 6000RPM 6.000 rpm
Produktbeschreibung:
Leistungen Empfohlene Platzierung Computergehäuse
Typ Ventilator Lüfterdurchmesser 4 cm Rotationsgeschwindigkeit
(min.) 250 RPM Rotationsgeschwindigkeit (max.)
6000 RPM Maximaler Luftstrom 7,1 cfm Luftstrom
12,06 m³/h Maximum Luftdruck 4,2 mmH2O Unterstützung
der Pulsweitenmodulation Ja Lagertyp Fluiddynamisches
Lager (FDB) Ventilator–Lagertechnik Fluiddynamisches
Lager (FDB) Menge pro Packung 1 Stück(e) Design
Produktfarbe Schwarz Ventilator–Anschluss 4–polig
Lieferumfang Verpackungsart Box Schrauben enthalten
Ja Anzahl von Schrauben 4 Leistung Spannung 12
V Startspannung 4,5 V Nennstrom 0,1 A Gewicht
und Abmessungen Breite 40 mm Tiefe 40 mm Höhe
28 mm Gewicht 40 g Kabellänge 0,4 m Verpackungsbreite
33 mm Verpackungstiefe 45 mm Verpackungshöhe 57
mm Paketgewicht 48 g Sonstige Funktionen Warentarifnummer (HS) 7405–84733080
Technische Details:
Allgemeines
Luftmenge pro Stunde
7,1 cfm
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
40 x 40 x 28 mm