Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn RJ45-RJ45 - m-m - 0.5m - RJ-45 - RJ-45 - Männlich/männlich - 10/100/1000Base-T(X) - Cat5e - F/UTP (FTP) (75111-0.5S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-758866
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     75111-0.5S
EAN/GTIN:
     4017538000392
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabelstandard  Cat5e
Kabellänge  0,5 m
Kabelschirmung  F/UTP (FTP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Kabeltyp  Männlich/männlich
Verkabelungstechnologie  10/100/1000Base-T(X)
Produktfarbe  Schwarz, Metallisch
AWG Kabelgröße  26/7
Frequenz  100 MHz
  
Technische Details  
Kabelfarbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabelstandard:
Cat5e
Kabellänge:
0,5 m
Kabelschirmung:
F/UTP (FTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Kabeltyp:
Männlich/männlich
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Produktfarbe:
Schwarz, Metallisch
AWG Kabelgröße:
26/7
Frequenz:
100 MHz
Kabelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5e f/utp 0,5m, patch kabel, patch-kabel schwarz, 75111, 7511105s, shiverpeaks, 751110.5s, futp, f/utp, schwarz, rj45, cat5e, sconn, conn, s/conn, maximum, connectivity, netzwerkkabelpatchkabel, cat., patchkabel, cat.5e, rj45rj45, 0.5m, männlich/männlich, 10/100/1000baset(x, 1000, mnnlichmnnlich, 101001000basetx, netzwerkkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
856
€ 9,90*
ab € 0,40*
€ 0,68*
3 Tage
1712
€ 4,50*
ab € 0,41*
€ 0,70*
€ 4,99*
ab € 0,56*
€ 0,95*
4 Tage
114
€ 1,00*
ab € 8,37*
€ 11,97*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,02*
€ 16,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
75112
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.