Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel-Patchkabel, cat. 5e, F/UTP, schwarz, 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat. 5e, F/UTP, schwarz, 0,5m
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat. 5e, F/UTP, schwarz, 0,5m
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat. 5e, F/UTP, schwarz, 0,5m
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat. 5e, F/UTP, schwarz, 0,5m
Artikel-Nr.:
     4590-75111-0.5S
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75111-0.5S
EAN/GTIN:
     4017538000392
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat. 5e, F/UTP, schwarz, 0,5m

Mit einem RJ-45 Patchkabel verbinden Sie z.B. Ihren Smart-Tv, Notebook,
PC oder Ihre Set-Top-Box mit einem Netzwerk-Router oder Netzwerk-Switch.

· Anschlüsse: RJ-45 Stecker auf RJ-45 Stecker
· Kompatibel zu 1000BASE-T und darunter
· Übertragungsfrequenz bis zu: 100 MHz
· Bandbreite bis zu: 1 Gbit/s
· Belegung nach: EIA/TIA 568B
· Spezifikation: Cat. 5E
· Abwärtskompatible Versionen: Cat. 5 und darunter

· Schirmungsklasse: F/UTP
· Adern Material: Kupfergemisch
· Adern Typ: Litze / flexibel (stranded)
· Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair)
· Stecker: vergossen
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Knickschutz: Ja
· Rastnasenschutz: Nein
· Längenangabe auf der Steckertülle: Ja
· Farbe Steckereinsatz: transparent

· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: PVC
· Durchmesser Kabel (ca.): 5,5mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
0.5m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5e f/utp 0,5m, patch kabel, patch-kabel schwarz, Patchkabel cat. 5e F/UTP, RJ45 Kabel, Netzwerkkabel, LAN-Kabel, CAT5, Rundkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
756
€ 9,90*
ab € 0,40*
€ 0,69*
Lager 4590
1712
€ 4,50*
ab € 0,41*
€ 0,71*
€ 4,99*
ab € 0,56*
€ 0,96*
6 Tage
124
€ 1,00*
ab € 8,36*
€ 12,02*
€ 3,50*
ab € 11,01*
€ 15,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
75112
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.