Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel RJ45 F/UTP C5e 30.0m (FTP) bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat. 5e, F/UTP, 30,0m
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat. 5e, F/UTP, 30,0m
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat. 5e, F/UTP, 30,0m
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat. 5e, F/UTP, 30,0m
Artikel-Nr.:
     2753I-758902
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     75130
EAN/GTIN:
     4017538001597
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel RJ45 F/UTP C5e 30.0m (FTP) bulk
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel 30m, patch kabel, patchkabel f/utp, 75130, shiverpeaks, futp, 300m, s/conn, maximum, connectivity, netzwerkkabelpatchkabel, cat., f/utp, patchkabel, rj45, 30.0m, bulk, sconn, conn, netzwerkkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
74
€ 9,90*
ab € 4,80*
€ 7,26*
2 Tage
148
€ 4,50*
ab € 4,81*
€ 7,27*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,80*
€ 38,18*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.