Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel-Patchkabel, cat. 5e, F/UTP, 30,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat. 5e, F/UTP, 30,0m
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat. 5e, F/UTP, 30,0m
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat. 5e, F/UTP, 30,0m
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat. 5e, F/UTP, 30,0m
Artikel-Nr.:
     4590-75130
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75130
EAN/GTIN:
     4017538001597
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat. 5e, F/UTP, 30,0m

Mit einem RJ-45 Patchkabel verbinden Sie z.B. Ihren Smart-Tv, Notebook,
PC oder Ihre Set-Top-Box mit einem Netzwerk-Router oder Netzwerk-Switch.

· Anschlüsse: RJ-45 Stecker auf RJ-45 Stecker
· Kompatibel zu 1000BASE-T und darunter
· Übertragungsfrequenz bis zu: 100 MHz
· Bandbreite bis zu: 1 Gbit/s
· Belegung nach: EIA/TIA 568B
· Spezifikation: Cat. 5E
· Abwärtskompatible Versionen: Cat. 5 und darunter

· Schirmungsklasse: F/UTP
· Adern Material: Kupfergemisch
· Adern Typ: Litze / flexibel (stranded)
· Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair)
· Stecker: vergossen
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Knickschutz: Ja
· Rastnasenschutz: Nein
· Längenangabe auf der Steckertülle: Ja
· Farbe Steckereinsatz: transparent

· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: PVC
· Durchmesser Kabel (ca.): 5,5mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
30m
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel 30m, patch kabel, shiverpeaks patch-kabel, Patchkabel cat. 5e F/UTP, RJ45 Kabel, Netzwerkkabel, LAN-Kabel, CAT5, Rundkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
78
€ 9,90*
ab € 4,79*
€ 6,93*
Lager 4590
156
€ 4,50*
ab € 4,80*
€ 6,94*
€ 3,50*
ab € 27,46*
€ 36,42*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.