Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Ultimate SU650 - SSD - 256 GB - intern - M.2 2280 - SATA 6Gb/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ADATA Ultimate SU650 M.2 256 GB Serial ATA III 3D NAND
ADATA Ultimate SU650 M.2 256 GB Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     2753I-7642647
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ASU650NS38-256GT-C
EAN/GTIN:
     4711085936004
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  ADATA Ultimate SU650 - SSD - 256 GB - intern - M.2 2280 - SATA 6Gb/s
Gruppe  Festplatten
Hersteller  ADATA
Hersteller Art. Nr.  ASU650NS38-256GT-C
Modell  Ultimate SU650
EAN/UPC  4711085936004

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ADATA Ultimate SU650 - Solid-State-Disk - 256 GB - SATA 6Gb/s
Produktbeschreibung  ADATA Ultimate SU650 - SSD - 256 GB - SATA 6Gb/s
Typ  Solid-State-Disk - intern
Typ  Solid State Drive - intern
Kapazität  256 GB
NAND-Flash-Speichertyp  3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22 mm x 80 mm x 3.5 mm
Gewicht  7 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - intern
Gerätetyp  Solid State Drive - intern
Kapazität  256 GB
NAND-Flash-Speichertyp  3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Breite  22 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  3.5 mm
Gewicht  7 g
  
Leistung  
SSD-Leistung  210 TB
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz  550 MBps (lesen)/ 510 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read  80000 IOPS
4 KB Random Write  60000 IOPS
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  2,000,000 Stunden
  
Erweiterung und Konnektivität  
Kompatibles Schaltfeld  M.2 2280
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS, KCC
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - intern
Kapazität:
256 GB
NAND-Flash-Speichertyp:
3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor:
M.2 2280
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Breite:
22 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
3.5 mm
SSD-Leistung:
210 TB
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
550 MBps (lesen)/ 510 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read:
80000 IOPS
4 KB Random Write:
60000 IOPS
MTBF:
2,000,000 Stunden
Kompatibles Schaltfeld:
M.2 2280
Kennzeichnung:
RoHS, KCC
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
85 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,78*
ab € 15,03*
€ 18,62*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,69*
€ 20,65*
1
€ 6,90*
ab € 33,08*
€ 45,23*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 36,45*
€ 49,47*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.