Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-475833 Herst.-Nr.: ASU650NS38-256GT-C EAN/GTIN: 4711085936004 |
| |
|
| | |
| Die Ultimate SU650 SSD verfügt über einen 3D NAND-Flash und einen Hochgeschwindigkeits-Controller mit Kapazitäten von bis zu 960 GB. Es bietet eine Lese-/Schreibleistung von bis zu 520/450 MB/s und eine höhere Zuverlässigkeit als 2D NAND SSDs. Die SU650 verfügt über SLC-Caching und fortschrittliche Fehlerkorrektur-Technologien, um eine optimierte Datenleistung und -integrität zu gewährleisten. Für diejenigen, die ein spürbares PC-Upgrade erleben möchten, ist die SU650 definitiv eine exzellente Wahl mit einem tollen Preis-Leistungsverhältnis.
3D NAND in einem einfachen PC-Upgrade
Mit 3D NAND Flash zeichnet sich die SU650 durch einen höheren Wirkungsgrad und eine höhere Zuverlässigkeit im Vergleich zu 2D NAND SSDs mit einem verbesserten Preis-Leistungsverhältnis aus.
Schnellere Leistung
Der intelligente SLC-Caching-Algorithmus ermöglicht den Betrieb des NAND Flash-Speichers im Single-Level-Zellmodus und steigert die Leistung. Die Lesen/Schreiben Spitzengeschwindigkeit der SU650 von bis zu 520/450 MB pro Sekunde sorgt für einen reibungsloseren und schnelleren Startvorgang, Dateiübertragungen und Downloads. Erweiterter Fehlerkorrekturcode
Mit der Unterstützung für die ECC-Technologie (Error Correction Code) kann die SU650 Fehler erkennen und beheben, um die Datenintegrität zu gewährleisten und die Lebensdauer der SSD zu verlängern. Die MTBF (Mittelwert zwischen Ausfällen) beträgt bis zu 2 Millionen Stunden oder 25% mehr als 2D NAND SSDs.
Robuster, leiser und zuverlässiger
Die SSDs enthalten keine mechanischen Komponenten, so dass sie herkömmliche HDDs mit einer höheren Schock-, Vibrations- (1500G/0,5ms) und Temperaturbeständigkeit (0°C-70°C) übertreffen. Sie sind außerdem völlig geräuschlos und verbrauchen nur sehr wenig Strom, während sie Ihre Daten besser schützen.
Proprietäre Software - SSD Toolbox und Migration Utility
Der Kauf einer SU650 berechtigt zu kostenlosen Downloads von ADATA SSD Toolbox und Migration Utility. SSD Toolbox ermöglicht Ihnen die Überwachung und Verwaltung der Ultimate SU650 mit Informationen über den Laufwerksstatus, Nutzungsgrad und die Lebensdauer. Das Migration Utility ist besonders nützlich für Anwender, die von HDD auf SSD wechseln, da es für eine einfache und schnelle Sicherung und Migration von ganzen Laufwerken inklusive dem Betriebssystem entwickelt wurde. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne festplatte ssd 256gb, internes ssd, interne ssd 256 gb, Solid State Drives |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | 10 | | € 6,78* | ab € 15,03* | € 18,62* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,69* | € 20,65* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 33,08* | € 45,23* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 36,45* | € 49,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 186,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|