Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet MFP M140we - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Letter A (216 x 279 mm)/ (7MD72E#B19)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP LaserJet HP MFP M140we Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an E-Mail
HP LaserJet HP MFP M140we Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an E-Mail
HP LaserJet HP MFP M140we Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an E-Mail
HP LaserJet HP MFP M140we Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an E-Mail
HP LaserJet HP MFP M140we Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an E-Mail
HP LaserJet HP MFP M140we Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an E-Mail
HP LaserJet HP MFP M140we Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an E-Mail
HP LaserJet HP MFP M140we Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an E-Mail
HP LaserJet HP MFP M140we Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an E-Mail
HP LaserJet HP MFP M140we Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an E-Mail
HP LaserJet HP MFP M140we Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an E-Mail
HP LaserJet HP MFP M140we Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an E-Mail
HP LaserJet HP MFP M140we Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an E-Mail
HP LaserJet HP MFP M140we Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an E-Mail
HP LaserJet HP MFP M140we Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an E-Mail
Artikel-Nr.:
     2753I-7647339
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7MD72E#B19
EAN/GTIN:
     0195122067106
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
3-in-1-Drucker

Übersicht

Kurzinfo  HP LaserJet MFP M140we - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4/Letter (Medien) - bis zu 20 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 20 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth
Gruppe  Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  7MD72E#B19
Modell  HP LaserJet MFP M140we
EAN/UPC  0193905985067

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP LaserJet MFP M140we - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Lokalisierung  Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Drucktechnologie  Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)  8000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  100 - 1000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 20 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung  Bis zu 600 x 400 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 20 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung  Bis zu 600 x 600 dpi
Scannen  600 x 600 dpi
Originalgröße  Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Max)
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  100 Blatt
Mediengröße  105 x 148 mm (Min.) - 216 x 297 mm (Max)
Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Postkarten
Standardmedienkapazität  150 Blatt
Max. Medienkapazität  150 Blatt
Ausgabeablagekapazität  100 Blatt
Automatisch beidseitig  Ja (Kopieren)
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
Büromaschinen-Merkmale  Scan-to-E-Mail, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Ausdruck von Mobilgeräten, Scan-to-PDF
Stromversorgung  AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  36 cm x 26.4 cm x 19.7 cm
Gewicht  5.4 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie  Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)  8000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  100 - 1000 Seiten
Anzeigefunktionen  Icon LCD-Display
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
Büromaschinen-Merkmale  Scan-to-E-Mail, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Ausdruck von Mobilgeräten, Scan-to-PDF
Lokalisierung  Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
  
Speicher  
Standardspeicher  64 MB
Max. unterstützter Speicher  64 MB
  
Kopieren  
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 20 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung  Bis zu 600 x 400 dpi
Max. Dokumentvergrößerung  400%
Max. Dokumentverkleinerung  25%
Max. Kopien  99
Automatisches Duplexing  Ja
  
Drucken  
Max. Druckauflösung  Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 20 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen  PCLms, URF, PWG
Bildverbesserungstechnologie  HP FastRes 600
  
Scannen  
Scanelement  CIS
Optische Auflösung  600 x 600 dpi
Graustufen Tiefe  8-bit
Farbtiefe  24-Bit
  
Dokumenten- und Medienhandling  
Max. Vorlagenformat  Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  100 Blatt
Min. Mediengröße  105 x 148 mm
Max. Mediengröße  A4/Letter
Min. Mediengewicht  65 g/m²
Max. Mediengewicht  120 g/m²
Min. Mediengewicht (Pfund)  17 lbs
Max. Mediengewicht (Pfund)  32 lbs
Unterstützter Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Postkarten
Unterstützte Mediengrößen  A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), C5 (162 x 229 mm), DL (210 x 99 mm)
Standardmedienkapazität  150 Blatt
Max. Medienkapazität  150 Blatt
Ausgabeablagekapazität  100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling  Zufuhrfach - 100 Blatt Größe: 105 x 148 mm Gewicht: 65 g/m² - 120 g/m²
Ausgabefach - 100 Blatt Größe: 105 x 148 mm - 216 x 279 mm
Geschwindigkeit  Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - s/w
  
Verbindungen  
Schnittstellen  1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  Apple Bonjour, IPv6-Support, SNMP 3
Betriebssystemunterstützung  MS Windows 7, Windows 10 (32/64-bits), macOS 10.14, macOS 10.15, macOS Big Sur
Software inbegriffen  HP Device Toolbox, HP Printer Assistant
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  AC 120/230 V (50/60Hz)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Setup-Poster
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 300 Seiten - HP 141A
Kompatible Standards  IEC 60950-1, FCC CFR47 Part 15 C, EN 300 328, IEC 60825-1 Class 1, EN 62311:2008, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62311:2007, RSS-102 Issue 5, RSS-247 Issue 1, FCC CFR47 Part 15 E, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, UL 62368-1, IEC 60825-1 Class 3R, EN 301 893 V2.1.1, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC/EN 62368-1
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
Kompatibel mit Blauem Engel  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  36 cm
Tiefe  26.4 cm
Höhe  19.7 cm
Gewicht  5.4 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  39.8 cm
Transporttiefe  24.8 cm
Transporthöhe  30.6 cm
Transportgewicht  6.9 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Geräuschpegel  16 dBA (Leerlauf) / 51 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur  15 °C
Max. Betriebstemperatur  32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,8 kg
Gerätetyp:
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie:
Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.):
8000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen:
100 - 1000 Seiten
Anzeigefunktionen:
Icon LCD-Display
Verbindungsverfügbarkeit:
Ja
Schnittstelle:
USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
Standardspeicher:
64 MB
Max. unterstützter Speicher:
64 MB
Max. Kopiergeschwindigkeit:
Bis zu 20 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung:
Bis zu 600 x 400 dpi
Max. Dokumentvergrößerung:
400%
Max. Dokumentverkleinerung:
25%
Max. Kopien:
99
Automatisches Duplexing:
Ja
Max. Druckauflösung:
Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 20 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen:
PCLms, URF, PWG
Bildverbesserungstechnologie:
HP FastRes 600
Scanelement:
CIS
Optische Auflösung:
600 x 600 dpi
Graustufen Tiefe:
8-bit
Farbtiefe:
24-Bit
Max. Vorlagenformat:
Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart:
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug:
100 Blatt
Min. Mediengröße:
105 x 148 mm
Max. Mediengröße:
A4/Letter
Min. Mediengewicht:
65 g/m²
Max. Mediengewicht:
120 g/m²
Min. Mediengewicht (Pfund):
17 lbs
Max. Mediengewicht (Pfund):
32 lbs
Unterstützter Medientyp:
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Postkarten
Standardmedienkapazität:
150 Blatt
Max. Medienkapazität:
150 Blatt
Ausgabeablagekapazität:
100 Blatt
Geschwindigkeit:
Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - s/w
Schnittstellen:
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
Apple Bonjour, IPv6-Support, SNMP 3
Software inbegriffen:
HP Device Toolbox, HP Printer Assistant
Erforderliche Netzspannung:
AC 120/230 V (50/60Hz)
Zubehör im Lieferumfang:
Setup-Poster
Enthaltene Verbrauchsmaterialien:
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 300 Seiten - HP 141A
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Kompatibel mit Blauem Engel:
Ja
Breite:
36 cm
Tiefe:
26.4 cm
Höhe:
19.7 cm
Transportbreite:
39.8 cm
Transporttiefe:
24.8 cm
Transporthöhe:
30.6 cm
Transportgewicht:
6.9 kg
Geräuschpegel:
16 dBA (Leerlauf) / 51 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur:
15 °C
Max. Betriebstemperatur:
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80%
Weitere Suchbegriffe: 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, monochrom laserdrucker hp, laserdrucker, hp laserdrucker, m140we, laserjet, seiten/min., seitenmin, seiten, 7md72eb19, laser, multifunktionsdrucker, kopieren, drucken, letter, mm)/a4, original, a4/letter, medien, blatt, wifi(n, bluetooth, mma4, a4letter, wifin, 7md72e#b19, wireless, mono, 20ppm, wifi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 7,50*
ab € 196,28*
€ 229,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 258,61*
€ 293,02*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,02*
€ 348,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,36*
€ 337,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,61*
€ 307,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.