| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7744970 Herst.-Nr.: AC211 EAN/GTIN: 4005298059491 |
| |
|
| | |
| E+P AC 211 ws 1-Port USB Ladegerät max 25W Euro-Stecker/USB-C Kupplung PD (AC211) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, ladegerät usb c 1-fach, universalladegerät, ladegerät usb c, ac211, 000014541100, 1port, ladegerät, eurostecker/usbc, kupplung, ladegert, eurosteckerusbc, port, euro, stecker, elektrik, usbschnellladegerät, usbschnellladegert, 100240veustusbc, schnell, 240v |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,93* | € 22,57* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,13* | € 25,52* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 27,66* | € 37,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|