Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Workstation Z2 G9 - SFF - 1 x Core i9 12900 / 2.4 GHz (5F0D2EA#ABD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Z2 G9 Intel® Core™ i9 i9-12900 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF Arbeitsstation Schwarz
HP Z2 G9 Intel® Core™ i9 i9-12900 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF Arbeitsstation Schwarz
HP Z2 G9 Intel® Core™ i9 i9-12900 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF Arbeitsstation Schwarz
HP Z2 G9 Intel® Core™ i9 i9-12900 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF Arbeitsstation Schwarz
HP Z2 G9 Intel® Core™ i9 i9-12900 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF Arbeitsstation Schwarz
HP Z2 G9 Intel® Core™ i9 i9-12900 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF Arbeitsstation Schwarz
HP Z2 G9 Intel® Core™ i9 i9-12900 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF Arbeitsstation Schwarz
HP Z2 G9 Intel® Core™ i9 i9-12900 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF Arbeitsstation Schwarz
HP Z2 G9 Intel® Core™ i9 i9-12900 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF Arbeitsstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7752094
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5F0D2EA#ABD
EAN/GTIN:
     0196548705085
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  HP Workstation Z2 G9 - SFF - 1 x Core i9 12900 / 2.4 GHz - vPro - RAM 16 GB - SSD 512 GB - HP Z Turbo Drive, NVMe, TLC - DVD-Writer - UHD Graphics 770 - GigE - Win 11 Pro for High-End Devices - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - Schwarz
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  5F0D2EA#ABD
Modell  HP Workstation Z2 G9
EAN/UPC  0196548705085

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Workstation Z2 G9 - SFF - Core i9 12900 2.4 GHz - vPro - 16 GB - SSD 512 GB - Deutsch
Typ  Workstation - kleiner Formfaktor
Plattform-Technologie  Intel vPro Platform
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor  1 x Intel Core i9 (12. Gen.) 12900 / 2.4 GHz (5.1 GHz) (16 Kerne)
Prozessorsockel  LGA1700-Sockel
Wichtigste Prozessormerkmale  Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max 3.0
Cache-Speicher  30 MB L3
Cache pro Prozessor  30 MB
RAM  16 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR5 SDRAM - non-ECC
Massenspeicher-Controller  SATA/NVMe (SATA 6Gb/s / PCIe 4.0 x4 (NVMe))
Festplatte  SSD 512 GB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - HP Z Turbo Drive, NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen
Optischer Speicher  DVD-Writer
Kartenleser  Ja
Grafik-Controller  Intel UHD Graphics 770
Netzwerk  GigE
Tastatur  Deutsch
Stromversorgung  (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro for High-End Devices
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  38.4 cm x 30.8 cm x 10 cm
Gewicht  5 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Plattform-Technologie  Intel vPro Platform
Typ  Workstation
Formfaktor des Produktes  Kleiner Formfaktor
Integrierte Peripheriegeräte  Lautsprecher
Integrierte Sicherheit  Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe  Schwarz
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i9 (12. Gen.) 12900
Taktfrequenz  2.4 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  5.1 GHz
Anz. der Kerne  16 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
CPU-Upgrade-Möglichkeit  Upgradefähig
Wichtigste Prozessormerkmale  Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max 3.0
CPU-Anschluss  LGA1700-Sockel
Chipsatz  Intel W680
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  L3 - 30 MB
Cache pro Prozessor  30 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  16 GB / 128 GB (Max)
Technologie  DDR5 SDRAM - non-ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit  4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  4800 MHz
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Steckplatz  4 (Gesamt) / 2 (frei)
Leistungsmerkmale  Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale  2 x 8 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2 2280
Kapazität  1 x 512 GB
Schnittstellen Typ  PCI Express 4.0 x4
Merkmale  HP Z Turbo Drive, NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA/NVMe
Controller Schnittstellentyp  SATA 6Gb/s / PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Anzahl Kanäle  4
RAID Level  RAID 0, RAID 1
  
Optischer Speicher  
Typ  DVD-Writer
  
Kartenleser  
Typ  Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten  SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  Intel UHD Graphics 770
Videoschnittstellen  DisplayPort
  
Audioausgang  
Kompatibilität  High-Definition-Audio
Mit Lautsprechern  1 x Misch-Kanal
  
Eingabegerät  
Typ  Maus, Tastatur
  
Tastatur  
Tastaturname  HP 320K
Schnittstelle  USB
Lokalisierung und Layout  Deutsch
  
Maus  
Mausname  HP 320M
Schnittstelle  USB
  
Netzwerk  
Ethernet-Controller  Intel I219-LM
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale  Wake on LAN (WoL), ACPI-Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), PXE 2.1 support, Intel Active Management Technology (AMT) 15
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1as, IEEE 802.3az
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 3.5" (8.9 cm)
1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 13,30cm (5,25") Slim Line (13,3 cm Slim Line)
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 3.5" (8.9 cm)
Steckplatz  1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 - volle Länge, volle Höhe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x1 - volle Länge, volle Höhe (offenes Ende)
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x4 - volle Länge, volle Höhe (offenes Ende)
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 - volle Länge, volle Höhe (x4-Modus)
3 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card - 2280 (PCIe 4,0 x4 Modus)
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230 (PCIe 3.0 x1-Modus und Intel CNVi WLAN-Modul)
1 (gesamt)/ 0 (frei) x Flex I/O
Schnittstellen  1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) (CTIA und OMTP Headset-Support)
2 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 2) (einer dieser lädt)
4 x USB 3.2 Gen 2
1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (Vorderseite: 1) (Aufladung)
1 x Audio-Ausgang
2 x DisplayPort
4 x USB 2.0
1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45
3 x USB 3.2 Gen 1
  
Verschiedenes  
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Kennzeichnung  RoHS, FIPS 140-2, WEEE, CECP, halogenarm
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 90 - 269 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung  550 Watt
Effizienz  92%
Power Factor Korrektur  Ja (aktiv)
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro for High-End Devices Englisch/Deutsch
Software  HP Support Assistant, HP Performance Advisor, Windows Defender, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Secure Erase, HP BIOS Config Utility, HP Image Assistant, HP Documentation, HP PC Hardware Diagnostics, HP System Software Manager, HP Notifications, HP Sure Click, HP Sure Sense, HP QuickDrop, HP BIOSphere Gen6, HP Desktop Support Utility, myHP, HP Client Security Manager Gen7, HP Sure Recover Gen4, HP Smart Support
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  38.4 cm
Tiefe  30.8 cm
Höhe  10 cm
Gewicht  5 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  39.9 cm
Transporttiefe  49.9 cm
Transporthöhe  22.8 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 ? 85% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,4 kg
Plattform-Technologie:
Intel vPro Platform
Typ:
Workstation
Formfaktor des Produktes:
Kleiner Formfaktor
Integrierte Peripheriegeräte:
Lautsprecher
Integrierte Sicherheit:
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe:
Schwarz
Lokalisierung:
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
CPU:
Intel Core i9 (12. Gen.) 12900
Taktfrequenz:
2.4 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
5.1 GHz
Anz. der Kerne:
16 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit:
Upgradefähig
CPU-Anschluss:
LGA1700-Sockel
Chipsatz:
Intel W680
Installierte Größe:
L3 - 30 MB
Cache pro Prozessor:
30 MB
Installierte Anzahl:
16 GB / 128 GB (Max)
Technologie:
DDR5 SDRAM - non-ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit:
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
4800 MHz
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Steckplatz:
4 (Gesamt) / 2 (frei)
Leistungsmerkmale:
Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale:
2 x 8 GB
Kapazität:
1 x 512 GB
Schnittstellen Typ:
PCI Express 4.0 x4
Merkmale:
HP Z Turbo Drive, NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen
Controller Schnittstellentyp:
SATA 6Gb/s / PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Anzahl Kanäle:
4
RAID Level:
RAID 0, RAID 1
Unterstützte Flash-Speicherkarten:
SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
Intel UHD Graphics 770
Videoschnittstellen:
DisplayPort
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Mit Lautsprechern:
1 x Misch-Kanal
Tastaturname:
HP 320K
Schnittstelle:
USB
Lokalisierung und Layout:
Deutsch
Mausname:
HP 320M
Ethernet-Controller:
Intel I219-LM
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Kennzeichnung:
RoHS, FIPS 140-2, WEEE, CECP, halogenarm
Gerätetyp:
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 90 - 269 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung:
550 Watt
Effizienz:
92%
Power Factor Korrektur:
Ja (aktiv)
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Windows 11 Pro for High-End Devices Englisch/Deutsch
Breite:
38.4 cm
Tiefe:
30.8 cm
Höhe:
10 cm
Transportbreite:
39.9 cm
Transporttiefe:
49.9 cm
Transporthöhe:
22.8 cm
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 ? 85% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Workstation, hp systeme 16gb ddr4, hp komplettsysteme, hp komplett-pc, 12900, workstation, core, intel, 5f0d2eaabd, 5f0d2ea#abd, graphics, vpro, turbo, drive, nvme, dvdwriter, gige, highend, devices, monitor:, keiner, tastatur:, deutsch, schwarz, 512gb, i912900, monitor, tastatur, writer, high
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.009,23*
€ 1.106,92*
6 Tage
14
€ 1,00*
ab € 1.060,07*
€ 1.152,18*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.065,02*
€ 1.162,27*
Frei Haus
ab € 1.133,53*
€ 1.241,63*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.162,27*
€ 1.383,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.159,91*
€ 1.380,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.138,04*
€ 1.354,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.110,01*
€ 1.320,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.065,02*
€ 1.267,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,18*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,78*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,74*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,53*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,27*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,04*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,71*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,10*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,87*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 226,65*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 69,81*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,47*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 126,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.