Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z2 SFF G9 i912900 16 GB/512 PC Intel i9-12900 512 GB SSD DDR5 W11 Pro 64 HIE 3-3-3 Wty" Germany German localization


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Z2 SFF G9 i912900 16 GB/512 PC Intel i9-12900 512 GB SSD DDR5 W11 Pro 64 HIE 3-3-3 Wty" Germany German localization
HP Z2 SFF G9 i912900 16 GB/512 PC Intel i9-12900 512 GB SSD DDR5 W11 Pro 64 HIE 3-3-3 Wty" Germany German localization
Artikel-Nr.:
     7405B-999467940
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5F0D2EA#ABD
EAN/GTIN:
     196548705085
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

HP Z2 SFF G9 i912900 16 GB/512 PC Intel i9-12900 512 GB SSD DDR5 W11 Pro 64 HIE 3-3-3 Wty" Germany German localization

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP Workstation Z2 G9 - SFF - Core i9 12900 2,4 GHz - vPro - 16 GB - SSD 512 GB - Deutsch Typ: Workstation - kleiner Formfaktor Plattform-Technologie: Intel vPro Platform Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Prozessor: 1 x Intel Core i9 (12. Gen.) 12900 / 2,4 GHz (, bis zu 5,1 GHz, (16 Kerne) Prozessorsockel: LGA1700-Sockel Wichtigste Prozessormerkmale: Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max 3.0 Cache-Speicher: 30 MB L3 Cache pro Prozessor: 30 MB RAM: 16 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR5 SDRAM - non-ECC Massenspeicher-Controller: SATA/NVMe (SATA 6Gb/s / PCIe 4.0 x4 (NVMe)) Festplatte: SSD 512 GB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - HP Z Turbo Drive, NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen Optischer Speicher: DVD-Writer Kartenleser: Ja Grafik-Controller: Intel UHD Graphics 770 Netzwerk: 1GbE Tastatur: Deutsch Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro for High-End Devices Software inbegriffen: HP Support Assistant, HP Performance Advisor, Windows Defender, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Secure Erase, HP BIOS Config Utility, HP Image Assistant, HP Documentation, HP PC Hardware Diagnostics, HP System Software Manager, HP Notifications, HP Sure Click, HP Sure Sense, HP QuickDrop, HP BIOSphere Gen6, HP Desktop Support Utility, myHP, HP Client Security Manager Gen7, HP Sure Recover Gen4, HP Smart Support Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 38,4 cm x 30,8 cm x 10 cm Gewicht: 5 kg Umweltschutzstandards: TCO Certified Desktops 9

HP Z2 SFF G9 i7405–912900 16 GB/512 PC Intel i9–12900 512 GB SSD DDR5 W11 Pro 64 HIE 3–3–3 Wty" Germany German localization

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9 Prozessorgeneration 12th gen Intel®
Core™ i9 Prozessor i9–12900 Anzahl Prozessorkerne
16 Prozessor Boost–Frequenz 5,1 GHz Prozessor–Cache
30 MB Prozessor Cache Typ L3 Prozessor–Threads
24 Bus Typ DMI4 Anzahl installierter Prozessoren
1 Speicher RAM–Speicher 16 GB RAM–Speicher maximal
128 GB Interner Speichertyp DDR5–SDRAM Speicherlayout
2 x 8 GB Speicherkartensteckplätze 2x DIMM Speichertaktfrequenz
4800 MHz ECC Ja Ohne ECC Ja Speichermedium Gesamtspeicherkapazität
512 GB Optisches Laufwerk – Typ Nein Speichermedien
SSD Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1 Gesamtkapazität der SSDs 512 GB Anzahl SSD installiert
1 SSD Speicherkapazität 512 GB SSD–Speichertyp
TLC SSD Schnittstelle PCI Express,
NVMe NVMe Ja SSD–Formfaktor M.2 Software Installiertes
Betriebssystem Windows 11 Pro vorinstallierte
Software HP PC Hardware Diagnostics UEFI;
HP Support Assistant; HP PC Hardware Diagnostics Windows;
ZCentral Remote Boost; HP Image Assistant; HP
Manageability Integration Kit;
Performance Advisor 3.0 Design Gehäusetyp SFF
Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe 1 Anzahl
der 2,5" Erweiterungseinschübe 1 Produktfarbe
Schwarz Jahr der Einführung 2022 Monat der Einführung
4 Ursprungsland China Lieferumfang Anzeige enthalten
Nein Maus enthalten Ja Tastatur enthalten Ja Grafik
Separater Grafikadapter Nein Eingebaute Grafikadapter
Ja Dediziertes Grafikadaptermodell Nicht verfügbar
On–Board–Grafikadapterfamilie Intel® UHD Graphics
On–Board Grafikadaptermodell Intel UHD Graphics
770 Leistungen Produkttyp Arbeitsstation Marktpositionierung
Leistung Audio–Chip Realtek ALC3252 Eingebaute
Lautsprecher Ja Anzahl der Lautsprecher 1 Passwortschutz
Ja Passwortschutz–Art BIOS,
Power on, User Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl
USB 2.0 Anschlüsse 3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 1 USB 3.2 Gen
2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6 USB 3.2 Gen 2x2 Typ–C Anzahl Anschlüsse 1 USB
Power Delivery Ja USB–Typ–C DisplayPort–Wechselmodus
Ja Anzahl DisplayPort Anschlüsse 2 DisplayPorts–Version
1.4 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 1 Line–out
Ja Line–in Ja Markeneigenschaften HP Support–Assistent
Ja HP Security–Tools HP Secure Erase;
HP Sure Click; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Admin;
Hood Sensor Optional Kit; HP Client Security Manager Gen6;
HP Sure Start Gen7; HP Sure Recover Gen4; HP Sure Sense Gen2;
HP Sure Run Gen5 HP Management–Tools HP Driver Packs;
HP Management Integration Kit for Microsoft System
Center Configuration Management Gen4;
HP System Software Manager (download); HP BIOS
Configuration Utility (download) Mitgelieferte
HP Software HP PC Hardware Diagnostics UEFI;
HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Image Assistant;
HP Manageability Integration Kit HP–Segment Business
Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss Ja WLAN
Nein Erweiterungssteckplätze PCI–Express x1 (Gen
3.x)–Anschlüsse 1 PCI–Express x4 (Gen 3.x)–Anschlüsse
2 PCI Express x16–Steckplätze (Gen 4.x) 1 Gewicht
und Abmessungen Breite 384 mm Tiefe 308 mm Höhe
100 mm Gewicht 5,9 kg Verpackungsbreite 100 mm
Verpackungstiefe 384 mm Verpackungshöhe 308 mm
Paketgewicht 5 kg Prozessor Besonderheiten Intel®
64 Ja Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja Eingebettete Optionen verfügbar Nein Intel®
VT–x mit Extended Page Tables (EPT) Ja Leerlauf
Zustände Ja Intel Stable Image Platform Program
(SIPP) Ja Intel® Trusted–Execution–Technik Ja
Execute Disable Bit Ja CPU Konfiguration (max)
1 Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O
(VT–d) Ja Intel® Virtualization Technologie (VT–X)
Ja Nachhaltigkeit Nachhaltige Technologien und
Materialien Ocean–bound plastic in speaker enclosure;
45% post–consumer recycled plastic; 25% ITE–derived
closed loop plastic;
Bulk packaging available; 80 Plus® Gold power
supplies available;
Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably
sourced and recyclable;
Ocean–bound plastic in speaker enclosure and system fan;
Contains recycled metal Sonstige Funktionen Zahl
der freien internen Speicher–Slots 2 Tastatur USB

Technische Details:

Allgemein
Plattform–Technologie
Intel vPro Platform
Typ
Workstation
Formfaktor des Produktes
Kleiner Formfaktor
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i9 (12. Gen.) 12900
Taktfrequenz
2,4 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
5,1 GHz
Anz. der Kerne
16 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
CPU–Upgrade–Möglichkeit
Upgradefähig
Wichtigste Prozessormerkmale
Hyper–Threading–Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max 3.0
CPU–Anschluss
LGA1700–Sockel
Chipsatz
Intel W680
Cache–Speicher
Installierte Größe
L3 – 30 MB
Cache pro Prozessor
30 MB
RAM
Installierte Anzahl
16 GB / 128 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM – non–ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Steckplatz
4 (Gesamt) / 2 (frei)
Leistungsmerkmale
Ungepuffert, Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale
2 x 8 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2280
Kapazität
1 x 512 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0 x4
Merkmale
HP Z Turbo Drive, NVM Express (NVMe), TLC–Speicherzellen
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA/NVMe
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s / PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Anzahl Kanäle
4
RAID Level
RAID 0, RAID 1
Optischer Speicher
Typ
DVD–Writer
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash–Speicherkarten
SD–Speicherkarte, SDHC–Speicherkarte, SDXC–Speicherkarte
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 770
Videoschnittstellen
DisplayPort
Audioausgang
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Mit Lautsprechern
1 x Misch–Kanal
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
HP 320K
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Maus
Mausname
HP 320M
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Ethernet–Controller
Intel I219–LM
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), ACPI–Support, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), PXE 2.1 support, Intel Active Management Technology (AMT) 15
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1as, IEEE 802.3az
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 3.5" (8,9 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 3.5" (8,9 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 – volle Länge, volle Höhe ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x1 – volle Länge, volle Höhe (offenes Ende) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x4 – volle Länge, volle Höhe (offenes Ende) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 – volle Länge, volle Höhe (x4–Modus) ¦ 3 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card – 2280 (PCIe 4,0 x4 Modus) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2230 (PCIe 3.0 x1–Modus und Intel CNVi WLAN–Modul) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x Flex I/O
Schnittstellen
1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) (CTIA und OMTP Headset–Support) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 2) (einer dieser lädt) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2x2 (Vorderseite: 1) (Aufladung) ¦ 1 x Audio–Ausgang ¦ 2 x DisplayPort ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) – RJ–45 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
RoHS, FIPS 140–2, WEEE, CECP, halogenarm
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 90 – 269 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
550 Watt
Effizienz
92%
Power Factor Korrektur
Ja (aktiv)
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro for High–End Devices Englisch/Deutsch
Software
HP Support Assistant, HP Performance Advisor, Windows Defender, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Secure Erase, HP BIOS Config Utility, HP Image Assistant, HP Documentation, HP PC Hardware Diagnostics, HP System Software Manager, HP Notifications, HP Sure Click, HP Sure Sense, HP QuickDrop, HP BIOSphere Gen6, HP Desktop Support Utility, myHP, HP Client Security Manager Gen7, HP Sure Recover Gen4, HP Smart Support
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Arbeitszeit und Ersatzteile – 3 Jahre – Vor–Ort
Abmessungen und Gewicht
Breite
38,4 cm
Tiefe
30,8 cm
Höhe
10 cm
Gewicht
5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
39,9 cm
Transporttiefe
49,9 cm
Transporthöhe
22,8 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.009,23*
€ 1.106,92*
Lager 7405
14
€ 1,00*
ab € 1.060,07*
€ 1.152,18*
Frei Haus
ab € 1.065,02*
€ 1.162,27*
Frei Haus
ab € 1.133,53*
€ 1.241,63*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.152,18*
€ 1.371,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.149,86*
€ 1.368,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.128,51*
€ 1.342,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.100,70*
€ 1.309,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.060,07*
€ 1.261,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,18*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,78*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,74*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,53*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,27*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,04*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,71*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,10*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,87*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 226,65*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 69,81*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,47*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 126,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.