Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys EX 6087 - Netzwerkkarte - ExpressCard/34 - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (EX-6087)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-775794
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-6087
EAN/GTIN:
     4718359060878
Suchbegriffe:
ExpressCard 34
ExpressCard 54
RJ-45 / ExpressCard
expresscard 54

Übersicht

Kurzinfo  Exsys EX 6087 - Netzwerkkarte - ExpressCard/34 - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  Exsys
Hersteller Art. Nr.  EX-6087
Modell  EX 6087
EAN/UPC  4718359060878

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Exsys EX 6087 - Netzwerkkarte
Gerätetyp  Netzwerkkarte
Formfaktor  Plug-in-Modul
Schnittstellentyp (Bustyp)  ExpressCard/34
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10.7 cm x 3.4 cm
Gewicht  150 g
Verdrahtungstyp  Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate  1 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll  TCP/IP, UDP/IP
Prozessor  1 - Realtek Semiconductor
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
Systemanforderungen  Microsoft DOS, UNIX, Microsoft Windows CE, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 2000 Server, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Vista (32/64 bits)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzwerkkarte
Formfaktor  Plug-in-Modul
Schnittstellentyp (Bustyp)  ExpressCard/34
Breite  10.7 cm
Tiefe  3.4 cm
Gewicht  150 g
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Verkabelt
Verdrahtungstyp  Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate  1 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll  TCP/IP, UDP/IP
Statusanzeiger  Link Activity, Link OK
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, Wake-on-LAN, VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Vollduplex-Modus, TCP/IP-Offloading
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
  
Prozessor / Speicher  
Prozessor  1 - Realtek Semiconductor
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Kompatible Steckplätze  1 x ExpressCard/34
  
Verschiedenes  
Zubehör  ExpressCard adapter
Produktzertifizierungen  Plug and Play, FCC, RoHS, WEEE
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Utilities
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft DOS, UNIX, Microsoft Windows CE, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 2000 Server, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Vista (32/64 bits)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Netzwerkkarte
Formfaktor:
Plug-in-Modul
Schnittstellentyp (Bustyp):
ExpressCard/34
Breite:
10.7 cm
Tiefe:
3.4 cm
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Verdrahtungstyp:
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate:
1 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll:
TCP/IP, UDP/IP
Statusanzeiger:
Link Activity, Link OK
Prozessor:
1 - Realtek Semiconductor
Kompatible Steckplätze:
1 x ExpressCard/34
Zubehör:
ExpressCard adapter
Produktzertifizierungen:
Plug and Play, FCC, RoHS, WEEE
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Utilities
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95%
Weitere Suchbegriffe: exsys, 6087, ex6087, expresscard, gigabit, netzwerkadapter, ethernet, realtek, gmbh, chipset, notebook, ageere, chipsatz, 1gigabit, [ex6087], kein, nachfolger, 1gbit, karte, chip
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 9,90*
ab € 35,01*
€ 40,66*
€ 4,50*
ab € 37,02*
€ 43,06*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 54,68*
€ 62,95*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.