Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Smarte Full HD PTZ-Außenkamera mit Auto-Tracking, Dual-LED, WLAN + Sprachsteuerung (DN-18604)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7773619
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-18604
EAN/GTIN:
     4016032478874
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera

Übersicht

Kurzinfo  DIGITUS - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Turret - Außenbereich - wetterfest - Farbe (TagundNacht) - 2 MP - 1920 x 1080 - 720p, 1080p - feste Brennweite - Audio - drahtlos - Wi-Fi - LAN 10/100 - H.264 - DC 12 V
Gruppe  PC- und Netzwerkkameras
Hersteller  DIGITUS
Hersteller Art. Nr.  DN-18604
Modell  
EAN/UPC  4016032478874

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DIGITUS - Netzwerk-Überwachungskamera - Turret
Gerätetyp  Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Turret - Außenbereich - wetterfest
Audio  Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp  Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17 cm x 11 cm x 20 cm
Gewicht  490 g
Farbe  Weiß
Anschlusstechnik  Kabelgebunden, drahtlos
Kamera  Farbe - Tagundamp;Nacht
Max Auflösung  1920 x 1080
Bewegungserkennung  Ja
Video-Modi  720p, 1080p
Typ des optischen Sensors  CMOS - 9.4 mm (1/2.7") - 2 MP
Mindestbeleuchtung  0.1 Lux F1.2
Brennweiten-Steuerung  Feste Brennweite
Brennweite  4 mm
Schwenkbereich (Grad)  355
Kippbereich (Grad)  90
Schnittstellen  Ethernet 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Plattform  Google Home
Intelligenter Assistent  Google Assistant, Alexa
Spannung  Wechselstrom 100-240 V, DC 12 V
Leistungsmerkmale  ONVIF-Unterstützung, Infrarot-Sperrfilter, Push-Benachrichtigung, Sprachsteuerung, automatische Verfolgung, Cloud Recording, Color Night Vision, 4 integrierte LED-Leuchten, 85° Sichtfeld
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)  -10 °C - 50 °C; 10 - 90% relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung  Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Audioformate  G.711
Formfaktor  Turret
Kameramontagetyp  Wandmontage
Anschlusstechnik  Kabelgebunden, drahtlos
Breite  17 cm
Tiefe  11 cm
Höhe  20 cm
Gewicht  490 g
  
Kamera  
Typ  Farbe - Tagundamp;Nacht - schwenken / neigen - Außenbereich - wetterfest
Digital-Video-Format  H.264
Max. Digitalvideoauflösung  1920 x 1080
Bewegungserkennung  Ja
Video-Modi  720p, 1080p
Mindestbeleuchtung  0.1 Lux F1.2
Infrarot-LEDs  4
Videoaufnahme  1920 x 1080 @ 25 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale  ONVIF-Unterstützung, Infrarot-Sperrfilter, Push-Benachrichtigung, Sprachsteuerung, automatische Verfolgung, Cloud Recording, Color Night Vision, 4 integrierte LED-Leuchten, 85° Sichtfeld
  
Bildsensor  
Typ  2 MP CMOS 9.4 mm (1/2.7")
  
Objektivkonstruktion  
Typ  Feste Brennweite
Brennweite  4 mm
  
Schwenken  
Bereich (Grad)  355
  
Kippen  
Bereich (Grad)  90
  
Schnittstellen  
Netzwerkschnittstelle  Ethernet 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerkprotokolle  DDNS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP
  
Erweiterung/Konnektivität  
Unterstützte Speicherkarten  microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Montagesatz
Kennzeichnung  IP65
Farbe  Weiß
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  DC 12 V - 2 A
Stromversorgungsgerät  Netzteil - extern Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Android 4.0 oder höher, Apple iOS 7 oder höher
  
Internet der Dinge (IoT)  
Internet der Dinge (IoT) kompatibel  Ja
Plattform  Google Home
Unterstützte Hostgeräteplattform  iOS, Android
Intelligenter Assistent  Google Assistant, Alexa
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  20.5 cm
Transporttiefe  18.5 cm
Transporthöhe  12.5 cm
Transportgewicht  800 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)  10 - 90%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Gerätetyp:
Netzwerk-Überwachungskamera
Audioformate:
G.711
Formfaktor:
Turret
Kameramontagetyp:
Wandmontage
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden, drahtlos
Breite:
17 cm
Tiefe:
11 cm
Höhe:
20 cm
Digital-Video-Format:
H.264
Max. Digitalvideoauflösung:
1920 x 1080
Bewegungserkennung:
Ja
Video-Modi:
720p, 1080p
Mindestbeleuchtung:
0.1 Lux F1.2
Infrarot-LEDs:
4
Videoaufnahme:
1920 x 1080 @ 25 Bilder pro Sek.
Typ:
2 MP CMOS 9.4 mm (1/2.7")
Brennweite:
4 mm
Bereich (Grad):
355
Netzwerkprotokolle:
DDNS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP
Unterstützte Speicherkarten:
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Zubehör im Lieferumfang:
Montagesatz
Kennzeichnung:
IP65
Farbe:
Weiß
Erforderliche Netzspannung:
DC 12 V - 2 A
Stromversorgungsgerät:
Netzteil - extern Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Erforderliches Betriebssystem:
Android 4.0 oder höher, Apple iOS 7 oder höher
Internet der Dinge (IoT) kompatibel:
Ja
Plattform:
Google Home
Unterstützte Hostgeräteplattform:
iOS, Android
Intelligenter Assistent:
Google Assistant, Alexa
Transportbreite:
20.5 cm
Transporttiefe:
18.5 cm
Transporthöhe:
12.5 cm
Transportgewicht:
800 g
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb):
10 - 90%
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, outdoor farbkamera, ir überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, 1080, digitus, 1920, 18604, dn18604, wifi, netzwerküberwachungskamera, schwenken, farbe, netzwerkberwachungskamera, netzwerk, überwachungskamera, neigen, turret, außenbereich, wetterfest, tag&nacht, 720p, 1080p, feste, brennweite, audio, drahtlos, 10/100, h.264, auenbereich
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 22,32*
€ 30,42*
€ 6,78*
ab € 22,27*
€ 30,43*
€ 5,50*
ab € 25,56*
€ 35,77*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,42*
€ 35,80*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 49,24*
€ 64,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.