Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Blue SA510 - SSD - 1TB - intern - 2.5" (6,4 cm) - SATA 6Gb/s (WDBB8H0010BNC-WRSN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-7775800
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBB8H0010BNC-WRSN
EAN/GTIN:
     0619659193119
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  WD Blue SA510 - SSD - 1 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Western Digital
Hersteller Art. Nr.  WDBB8H0010BNC-WRSN
Modell  WD Blue SA510
EAN/UPC  0619659193119

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  WD Blue SA510 - SSD - 1 TB - SATA 6Gb/s
Typ  Solid State Drive - intern
Kapazität  1 TB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  69.85 mm x 100.2 mm x 7 mm
Gewicht  34.6 g
Lokalisierung  Weltweit

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid State Drive - intern
Kapazität  1 TB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Breite  69.85 mm
Tiefe  100.2 mm
Höhe  7 mm
Gewicht  34.6 g
  
Leistung  
SSD-Leistung  400 TB
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz  560 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read  90000 IOPS
4 KB Random Write  82000 IOPS
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  1,750,000 Stunden
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  60 mW (aktiv)
1800 mW (Lesen)
2000 mW (Schreiben)
36 mW (Sleep-Modus)
12 mW (DevSleep)
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Acronis True Image, Dropbox Professional (3 Monate kostenlos)
  
Verschiedenes  
Lokalisierung  Weltweit
Verpackung  Retail
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)  1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)  5 gRMS @ 10-2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)  4.9 gRMS @ 7-800 Hz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid State Drive - intern
Kapazität:
1 TB
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Breite:
69.85 mm
Tiefe:
100.2 mm
Höhe:
7 mm
SSD-Leistung:
400 TB
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
560 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read:
90000 IOPS
4 KB Random Write:
82000 IOPS
MTBF:
1,750,000 Stunden
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Lokalisierung:
Weltweit
Verpackung:
Retail
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb):
1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb):
5 gRMS @ 10-2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb):
4.9 gRMS @ 7-800 Hz
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 102,67*
€ 124,16*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,17*
€ 124,85*
1 Tag
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,85*
€ 128,58*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 109,37*
€ 132,52*
5 Tage
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 115,24*
€ 139,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,52*
€ 157,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,27*
€ 155,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.