Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk WD Blue SA510 SATA SSD 1 TB Solid State Disk Serial ATA GB Intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk WD Blue SA510 SATA SSD 1 TB Solid State Disk Serial ATA GB Intern
SanDisk WD Blue SA510 SATA SSD 1 TB Solid State Disk Serial ATA GB Intern
Artikel-Nr.:
     7405B-999474740
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     WDBB8H0010BNC-WRSN
EAN/GTIN:
     619659193119
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

SanDisk WD Blue SA510 SATA SSD 1 TB Solid State Disk Serial ATA GB Intern

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: WD Blue SA510 - SSD - 1 TB - SATA 6Gb/s Typ: Solid State Drive - intern Kapazität: 1 TB Formfaktor: 2.5" (6,4 cm) Schnittstelle: SATA 6Gb/s Datenübertragungsrate: 600 MBps Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 69.85 mm x 100.2 mm x 7 mm Gewicht: 34.6 g Lokalisierung: Weltweit

SanDisk WD Blue SA510 SATA SSD 1 TB Solid State Disk Serial ATA GB Intern

Produktbeschreibung:

Erwecken Sie Ihren PC zu neuem Leben, damit Sie
die Grenzen Ihrer Arbeit erweitern können.
Speziell entwickelt für Profis, Kreative, Freiberufler,
Social Influencer, andere leidenschaftliche Content–Ersteller
und Redakteure.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive – intern
Kapazität
1 TB
Formfaktor
2.5" (6,4 cm)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
34.6 g
Leistung
SSD–Leistung
400 TB
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
90000 IOPS
4 KB Random Write
82000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,750,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6,4 cm)
Stromversorgung
Energieverbrauch
60 mW (aktiv) ¦ 1800 mW (Lesen) ¦ 2000 mW (Schreiben) ¦ 36 mW (Sleep–Modus) ¦ 12 mW (DevSleep)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Acronis True Image, Dropbox Professional (3 Monate kostenlos)
Verschiedenes
Lokalisierung
Weltweit
Verpackung
Retail
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
5 gRMS @ 10–2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
4.9 gRMS @ 7–800 Hz

Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 102,67*
€ 124,16*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,17*
€ 124,85*
1 Tag
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,85*
€ 128,58*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 109,37*
€ 132,52*
Lager 7405
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 115,24*
€ 139,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,39*
€ 165,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,88*
€ 162,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,11*
€ 148,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.