Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone Hydrogon D120 ARGB - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1156, LGA1155, LGA2011, LGA1150, LGA1151, AM4, LGA2066, LGA1200, LGA1152, LGA1700) (SST-HYD120-ARGB-V2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Silverstone Hydrogon D120 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Silverstone Hydrogon D120 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Silverstone Hydrogon D120 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Silverstone Hydrogon D120 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Silverstone Hydrogon D120 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Silverstone Hydrogon D120 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Silverstone Hydrogon D120 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Silverstone Hydrogon D120 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Silverstone Hydrogon D120 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Silverstone Hydrogon D120 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Silverstone Hydrogon D120 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Silverstone Hydrogon D120 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Silverstone Hydrogon D120 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Silverstone Hydrogon D120 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Silverstone Hydrogon D120 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Silverstone Hydrogon D120 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7780685
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-HYD120-ARGB-V2
EAN/GTIN:
     4710679815206
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011

Übersicht

Kurzinfo  SilverStone Hydrogon D120 ARGB - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1156, LGA1155, LGA2011, LGA1150, LGA1151, AM4, LGA2066, LGA1200, LGA1152, LGA1700) - Kupfer-Heatpipes mit Aluminium-Kühlrippen - 120 mm - Schwarz
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  SilverStone
Hersteller Art. Nr.  SST-HYD120-ARGB-V2
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SilverStone Hydrogon D120 ARGB - Prozessor-Luftkühler
Produkttyp  Prozessor-Luftkühler
Farbe  Schwarz
Kompatibilität  LGA1156 Socket, LGA1155 Socket, LGA2011 Socket, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket, LGA1152 Socket, LGA1700 Socket
Kühlermaterial  Kupfer-Heatpipes mit Aluminium-Kühlrippen
Gebläseanzahl  Dual
Lüfterdurchmesser  120 mm
Gebläsehöhe  25 mm
Lüfterlager  Hydrauliklager
Drehgeschwindigkeit  0 - 1850 U/min
Luftstrom  (56,23 CFM)
Geräuschpegel  0 - 30.5 dBA
Netzanschluss  4-poliger Molex-Anschluss
Nennspannung  12 V
Merkmale  PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 6 Wärmerohre, Lüfterdesign mit 9 Leitschaufeln, Anti-Vibrations-Gummipads, RGB LED x8, Dual-Tower-Design
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12.5 cm x 11.2 cm x 15.3 cm
Gewicht  885 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessor-Luftkühler
Breite  12.5 cm
Tiefe  11.2 cm
Höhe  15.3 cm
Gewicht  885 g
Farbe  Schwarz
  
Kühlkörper und Lüfter  
Kompatibel mit  LGA1156 Socket, LGA1155 Socket, LGA2011 Socket, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket, LGA1152 Socket, LGA1700 Socket
Kühlermaterial  Kupfer-Heatpipes mit Aluminium-Kühlrippen
Gebläseanzahl  2
Lüfterdurchmesser  120 mm
Gebläsehöhe  25 mm
Lüfterlager  Hydrauliklager
Drehgeschwindigkeit  0 - 1850 U/min
Luftstrom  (56,23 CFM)
Luftdruck  1.98 mm
Geräuschpegel  0 - 30.5 dBA
Netzanschluss  4-poliger Molex-Anschluss
Nennspannung  12 V
Nennstrom  0.21 A
Merkmale  PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 6 Wärmerohre, Lüfterdesign mit 9 Leitschaufeln, Anti-Vibrations-Gummipads, RGB LED x8, Dual-Tower-Design
  
Verschiedenes  
MTBF  35,000 Stunde(n)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Produkttyp:
Prozessor-Luftkühler
Breite:
12.5 cm
Tiefe:
11.2 cm
Höhe:
15.3 cm
Farbe:
Schwarz
Kühlermaterial:
Kupfer-Heatpipes mit Aluminium-Kühlrippen
Gebläseanzahl:
2
Lüfterdurchmesser:
120 mm
Gebläsehöhe:
25 mm
Lüfterlager:
Hydrauliklager
Drehgeschwindigkeit:
0 - 1850 U/min
Luftstrom:
(56,23 CFM)
Luftdruck:
1.98 mm
Geräuschpegel:
0 - 30.5 dBA
Netzanschluss:
4-poliger Molex-Anschluss
Nennspannung:
12 V
Nennstrom:
0.21 A
MTBF:
35,000 Stunde(n)
Weitere Suchbegriffe: CPU Lüfter Sockel 2066, cpu lüfter sockel 1151, silverstone, ssthyd120argbv2, hydrogon, d120, schwarz, hyd120, argb, kühler, 92mm, prozessorluftkühler, für:, lga1156, lga1155, lga2011, lga1150, lga1151, lga2066, lga1200, lga1152, lga1700, kupferheatpipes, aluminiumkühlrippen, prozessor, luftkühlung, stück(e, 1156
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 35,82*
€ 48,97*
14 Tage
6
€ 6,29*
ab € 38,91*
€ 52,91*
€ 6,90*
ab € 53,53*
€ 71,96*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,53*
€ 79,78*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.