Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elite 600 G9 - Wolf Pro Security - SFF - Core i5 12500 / 3 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe, HP Value - DVD-Writer - UHD Graphics 770 - GigE - Win 11 Pro - Monitor: keiner ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-12500 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-12500 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-12500 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-12500 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-12500 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-12500 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-12500 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7794175
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6A754EA#ABD
EAN/GTIN:
     0196786001338
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  HP Elite 600 G9 - Wolf Pro Security - SFF - Core i5 12500 / 3 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe, HP Value - DVD-Writer - UHD Graphics 770 - GigE - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  6A754EA#ABD
Modell  HP Elite 600 G9
EAN/UPC  0196786001338

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Elite 600 G9 - Wolf Pro Security - SFF - Core i5 12500 3 GHz - 8 GB - SSD 256 GB - Deutsch - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Typ  Personal-Computer - kleiner Formfaktor
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor  Intel Core i5 (12. Gen.) 12500 / 3 GHz (4.6 GHz) (6 Kerne)
Wichtigste Prozessormerkmale  Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache
Cache-Speicher  18 MB
Cache pro Prozessor  18 MB
RAM  8 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR5 SDRAM
Massenspeicher-Controller  SATA
Festplatte  SSD 256 GB - PCI Express - M.2 2280 - NVM Express (NVMe), HP Value
Optischer Speicher  DVD-Writer
Grafik-Controller  Intel UHD Graphics 770 Dynamic Video Memory Technology
Audioausgang  Stereo
Netzwerk  GigE
Tastatur  Deutsch
Stromversorgung  (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  30.8 cm x 33.8 cm x 10 cm
Gewicht  5.04 kg
Kombiniert mit  HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Personal-Computer
Formfaktor des Produktes  Kleiner Formfaktor
Integrierte Peripheriegeräte  Lautsprecher
Sensoren  HP Tamper Lock
Integrierte Sicherheit  Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Kombiniert mit  HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i5 (12. Gen.) 12500
Taktfrequenz  3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.6 GHz
Anz. der Kerne  6 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
CPU-Upgrade-Möglichkeit  Upgradefähig
Wichtigste Prozessormerkmale  Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache
Chipsatz  Intel Q670
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  18 MB
Cache pro Prozessor  18 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  8 GB / 128 GB (Max)
Technologie  DDR5 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit  4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  4800 MHz
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Steckplatz  4 (Gesamt) / 3 (frei)
Konfigurationsmerkmale  1 x 8 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2 2280
Kapazität  1 x 256 GB
Schnittstellen Typ  PCI Express
Merkmale  NVM Express (NVMe), HP Value
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA
Anzahl Kanäle  4
  
Optischer Speicher  
Typ  DVD-Writer - SATA
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  Intel UHD Graphics 770 Dynamic Video Memory Technology
Videoschnittstellen  HDMI, DisplayPort
HDCP-kompatibel  Ja
  
Audioausgang  
Soundmodus  Stereo
Max. Sampling-Rate  192 kHz
Kompatibilität  High-Definition-Audio
  
Eingabegerät  
Typ  Maus, Tastatur
  
Tastatur  
Tastaturname  HP 320K
Schnittstelle  USB
Lokalisierung und Layout  Deutsch
  
Maus  
Mausname  HP 125
  
Netzwerk  
Ethernet-Controller  Intel I219-LM
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 2
Leistungsmerkmale  Wake on LAN (WoL), Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), PXE 2.1 support
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 13,30cm (5,25") Slim Line (13,3 cm Slim Line)
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 3.5" (8.9 cm)
Steckplatz  1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 (x4-Modus)
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 3.0 x1
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230 (PCIe 3.0 x1 mode (for wireless module))
2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2280 (PCIe 4.0 x4 mode (for internal storage))
Schnittstellen  1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) (CTIA und OMTP Headset-Support)
4 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 4) (einer dieser lädt)
1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (Vorderseite: 1) (Aufladung)
1 x Audioausgang/-eingang
2 x DisplayPort 1.4a
1 x HDMI
3 x USB 2.0 (zwei dieser mit Aufweckfunktion)
3 x USB 3.2 Gen 1
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x USB-C 3.1 Gen 2
  
Verschiedenes  
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel, Chassis Einbruchmelder
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Kennzeichnung  FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, CCC, FIPS 140-2 Level 2, RoHS, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, WEEE, KCC Class B, Common Criteria EAL4+, CECP, VCCI Class B, SEPA, halogenarm, UL 62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14, IEEE 1680.1
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung  260 Watt
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Platinum
Effizienz  90% at 20% Load (115 VAC), 92% at 50% Load (115 VAC), 89% at 100% Load (115 VAC), 91% at 20% Load (230 VAC), 93% at 50% Load (230 VAC), 90% at 100% Load (230 VAC)
Power Factor Korrektur  Ja (aktiv)
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro Englisch/Deutsch
Software  HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Secure Erase, HP Client Catalog (kostenloser Download), HP Setup Integrated OOBE, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP QuickDrop, HP Client Management Script Library (kostenloser Download), HP BIOSphere Gen6, myHP, Touchpoint Customizer for Commercial, HP Desktop Support Utilities, HP Image Assistant Gen5 (kostenloser Download), HP Easy Clean, HP Smart Support (kostenloser Download), HP Manageability Integration Kit (kostenloser Download), HP Patch Assistant (kostenloser Download)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  30.8 cm
Tiefe  33.8 cm
Höhe  10 cm
Gewicht  5.04 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  39.9 cm
Transporttiefe  49.9 cm
Transporthöhe  23 cm
Transportgewicht  7.72 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,8 kg
Typ:
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes:
Kleiner Formfaktor
Integrierte Peripheriegeräte:
Lautsprecher
Sensoren:
HP Tamper Lock
Integrierte Sicherheit:
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung:
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Kombiniert mit:
HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
CPU:
Intel Core i5 (12. Gen.) 12500
Taktfrequenz:
3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.6 GHz
Anz. der Kerne:
6 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit:
Upgradefähig
Wichtigste Prozessormerkmale:
Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache
Chipsatz:
Intel Q670
Installierte Größe:
18 MB
Cache pro Prozessor:
18 MB
Installierte Anzahl:
8 GB / 128 GB (Max)
Technologie:
DDR5 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit:
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
4800 MHz
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Steckplatz:
4 (Gesamt) / 3 (frei)
Konfigurationsmerkmale:
1 x 8 GB
Kapazität:
1 x 256 GB
Schnittstellen Typ:
PCI Express
Merkmale:
NVM Express (NVMe), HP Value
Anzahl Kanäle:
4
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
Intel UHD Graphics 770 Dynamic Video Memory Technology
Videoschnittstellen:
HDMI, DisplayPort
HDCP-kompatibel:
Ja
Soundmodus:
Stereo
Max. Sampling-Rate:
192 kHz
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Tastaturname:
HP 320K
Schnittstelle:
USB
Lokalisierung und Layout:
Deutsch
Mausname:
HP 125
Ethernet-Controller:
Intel I219-LM
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP 2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Gerätetyp:
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung:
260 Watt
80-PLUS-Zertifizierung:
80 PLUS Platinum
Power Factor Korrektur:
Ja (aktiv)
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Windows 11 Pro Englisch/Deutsch
Breite:
30.8 cm
Tiefe:
33.8 cm
Höhe:
10 cm
Transportbreite:
39.9 cm
Transporttiefe:
49.9 cm
Transporthöhe:
23 cm
Transportgewicht:
7.72 kg
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Mini-PC, MiniPC, Nettop, hp komplettsysteme, 12500, wolf, security, elite, core, graphics, 6a754eaabd, 6a754ea#abd, nvme, value, dvdwriter, gige, monitor:, keiner, tastatur:, deutsch, edition, jahr, monitor, tastatur, writer, w11p, intel, i512500, 256gb, inc.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 1,00*
ab € 516,65*
€ 582,45*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 591,82*
€ 661,79*
€ 6,90*
ab € 593,76*
€ 661,80*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,79*
€ 787,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,14*
€ 774,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,83*
€ 773,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,98*
€ 755,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,82*
€ 704,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,24*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,61*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,84*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,65*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 47,29*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,03*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,09*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,97*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 160,36*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 230,82*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 78,93*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 26,91*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 123,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.