Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP USB-C Reisehub G2 - Verkabelt - USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C - Schwarz - China - 107 mm - 41 mm (235N8AA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP USB-C Reisehub G2 - Verkabelt - USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C - Schwarz - China - 107 mm - 41 mm (235N8AA)
Artikel-Nr.:
     2753I-7803643
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     235N8AA
EAN/GTIN:
     5704174831952
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub

Produkttext

Ein Hub. Viele Funktionen. Homeoffice wird jetzt noch einfacher. Erweitere den Funktionsumfang deines Laptops mit einem Mehrzweck-Hub, der drei Verbindungen über nur einen USB-C®-Anschluss ermöglicht - zwei USB-Anschlüsse für dein Alltagszubehör und ein zusätzlicher Bildschirm mit HDMI oder VGA.

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Verkabelt
Hostschnittstelle  USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  2
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
Mikrofon-Eingang  Nein
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C  1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse  1
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Nein
  
Leistungen  
Produktfarbe  Schwarz
Integrierter Kartenleser  Nein
Ursprungsland  China
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  107 mm
Tiefe  41 mm
Höhe  17 mm
Gewicht  70 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  155 mm
Verpackungstiefe  95 mm
Verpackungshöhe  37 mm
Paketgewicht  160 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Übertragungstechnik:
Verkabelt
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Mikrofon-Eingang:
Nein
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Integrierter Kartenleser:
Nein
Ursprungsland:
China
Breite:
107 mm
Tiefe:
41 mm
Höhe:
17 mm
Verpackungsbreite:
155 mm
Verpackungstiefe:
95 mm
Verpackungshöhe:
37 mm
Paketgewicht:
160 g
Weitere Suchbegriffe: 235n8aa, usbc, travel, euro, reisehub, verkabelt, typec, schwarz, china, type
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 7,50*
ab € 42,71*
€ 58,17*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 78,34*
€ 101,26*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.