Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Speichermedien
>
Elektronische Speichermedien
>
Speicherkarten
>
SD Karte
>
microSD Card
>
Artikel
SanDisk Extreme Pro - Flash-Speicherkarte - 512GB - Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 - SDXC UHS-I (SDSDXXD-512G-GN4IN)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-7848807
Hersteller:
SanDisk
Herst.-Nr.:
SDSDXXD-512G-GN4IN
EAN/GTIN:
0619659188665
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Übersicht
Kurzinfo
SanDisk Extreme Pro - Flash-Speicherkarte - 512 GB - Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 - SDXC UHS-I
Gruppe
Flash-Speicher
Hersteller
SanDisk
Hersteller Art. Nr.
SDSDXXD-512G-GN4IN
Modell
Extreme Pro
EAN/UPC
0619659188665
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
SanDisk Extreme Pro - Flash-Speicherkarte - 512 GB - SDXC UHS-I
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Formfaktor
SDXC UHS-I Speicherkarte
Speicherkapazität
512 GB
Geschwindigkeit
Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10
Software inbegriffen
RescuePRO Deluxe (2 years download)
Ausführliche Details
Allgemein
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität
512 GB
Speicher
Geschwindigkeitsklasse
Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 170 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 90 MB/s
Formfaktor
SDXC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, Schreibschutzschalter, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
RescuePRO Deluxe (2 years download)
Abmessungen und Gewicht
Breite
31.92 mm
Tiefe
23.91 mm
Höhe
2.17 mm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
512 GB
Geschwindigkeitsklasse:
Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 170 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 90 MB/s
Formfaktor:
SDXC UHS-I Speicherkarte
Software inbegriffen:
RescuePRO Deluxe (2 years download)
Breite:
31.92 mm
Tiefe:
23.91 mm
Höhe:
2.17 mm
Min Betriebstemperatur:
-25 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Speicherkarten
>
SD Card
Weitere Suchbegriffe:
SDHC Card
,
SDHC Karte
,
SDHC Speicherkarte
,
SDXC
,
SDXC Card
,
SDXC Karte
,
SDXC Speicherkarte
,
micro SD
,
micro SD Card
,
microSD
,
microSD Card
,
microSD Karte
,
mikroSD Card
,
mikroSD Karte
,
mikroSD Speicherkarte
,
sandisk 512 gb micro sd
,
micro sd
,
sandisk micro sd
,
sandisk
,
uhsi
,
extreme
,
sdxc
,
class
,
flashspeicherkarte
,
video
,
class10
,
sdsdxxd512ggn4in
,
flash
,
speicherkarte
,
sdsdxxd
,
512g
,
gn4in
,
512gb
,
200mb/s
,
200mbs
,
200mb
,
00121598
,
card
,
140mb/s
,
rescuepro
,
deluxe
,
140mbs
,
140mb
,
mb/s
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 976
1 Tag
14
pro Stück
€ 2,90*
ab € 64,60*
€ 79,88*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 65,53*
€ 80,98*
Lager 920
pro Stück
€ 5,80*
ab € 66,11*
€ 81,66*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 69,26*
€ 84,93*
Lager 6414
pro Stück
€ 8,50*
ab € 70,03*
€ 85,79*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 10 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP10000400)
Seagate
STKP10000400
ab € 170,88*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 12 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP12000400)
Seagate
STKP12000400
ab € 206,12*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 14 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP14000400)
Seagate
STKP14000400
ab € 231,67*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 16 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP16000400)
Seagate
STKP16000400
ab € 257,09*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 18 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP18000400)
Seagate
STKP18000400
ab € 277,47*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 4 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP4000400)
Seagate
STKP4000400
ab € 89,78*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 6 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP6000400)
Seagate
STKP6000400
ab € 110,12*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 8 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP8000400)
Seagate
STKP8000400
ab € 131,71*
Ähnlich
Kingston Technology 1000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 72,99*
Ähnlich
Kingston Technology 128GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10 Speicherkarte + Adapter
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,67*
Ähnlich
Kingston Technology 2000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 117,13*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 128GB 220MB/s Metall-USB-Stick 3.2 Gen 1 SE9 G3
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,97*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 128GB Kyson USB-Stick
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,71*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 1TB Max 1000R/900W USB 3.2 Gen 2
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 60,34*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 256GB 220MB/s Metall-USB-Stick 3.2 Gen 1 SE9 G3
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,86*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen