Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7859735 Herst.-Nr.: 49455 EAN/GTIN: 0023942494553 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Verbatim DataBar - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 2.0 - Blau | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | Verbatim | Hersteller Art. Nr. | 49455 | Modell | DataBar | EAN/UPC | 0023942494553 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Verbatim DataBar - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Interfacetyp | USB 2.0 | Speicherkapazität | 64 GB | Farbe | Blau | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.1 oder später, Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität | 64 GB | Farbe | Blau | | | Speicher | | Interfacetyp | USB 2.0 | Besonderheiten | Einschiebbarer Anschluss, Drück- undamp; Ziehmechanismus | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.1 oder später, Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 9.5 mm | Tiefe | 55 mm | Höhe | 20.4 mm | Gewicht | 9.1 g | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 0 °C | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 25 - 95% (nicht kondensierend) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität: | 64 GB | Farbe: | Blau | Interfacetyp: | USB 2.0 | Besonderheiten: | Einschiebbarer Anschluss, Drück- undamp; Ziehmechanismus | Breite: | 9.5 mm | Tiefe: | 55 mm | Höhe: | 20.4 mm | Min Betriebstemperatur: | 0 °C | Max. Betriebstemperatur: | 40 °C | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 25 - 95% (nicht kondensierend) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, 64gb speicherstick usb 2.0, flash stick, speicherstick 64gb, verbatim, 49455, databar, blau, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, 64gb, blue, usbstick, stick, drive, disk, modrá, retail, modr |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 3,35* | € 5,14* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 4,004* | € 5,314* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,125* | € 5,485* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,62* | € 5,52* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 16,53* | € 22,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|