Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-786465 Herst.-Nr.: UV304E EAN/GTIN: 4053162113039 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Electronic HP Care Pack Installation Service - Installation / Konfiguration - 1 Vorfall - Vor-Ort - für ProLiant DL980 G7 | Gruppe | Systeme Service und Support | Hersteller | Hewlett-Packard | Hersteller Art. Nr. | UV304E | EAN/UPC | 4053162113039 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Electronic HP Care Pack Installation Service - Installation / Konfiguration - 1 Vorfall - Vor-Ort | Typ | Installation / Konfiguration | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 1 Vorfall | Entwickelt für | ProLiant DL980 G7 | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Installation / Konfiguration | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 1 Vorfall | | | Details | |
| | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP ProLiant DL980 G7 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Typ: | Installation / Konfiguration | Stelle: | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit: | 1 Vorfall | Entwickelt für: | HP ProLiant DL980 G7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garantieverlängerung, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, IT Installation Services, IT Installationsservice, IT Serviceverträge, hp it serviceverträge, it serviceverträge, installation, uv304e, install, proliant, dl980, enterprise, only, service, konfiguration, vorfall, vorort, epack, event, product, technical, data, sheet, 8am5pm, days, excl, dedicated, server, hewlett, packard, onetime, dedicate |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 732,16* | € 800,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 728,32* | € 801,13* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 741,24* | € 812,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|