Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7880758 Herst.-Nr.: 3204903 EAN/GTIN: 0085854254120 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Maximale Bildschirmgröße | 35,6 cm (14" ) | Etui-Typ | Schutzhülle | Produkthauptfarbe | Blau | Markenkompatibilität | Apple | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | Kompatibilität | MacBook | Verschlussart | Reißverschluss | Anzahl | 1 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Maximale Bildschirmgröße: | 35,6 cm (14" ) | Etui-Typ: | Schutzhülle | Produkthauptfarbe: | Blau | Markenkompatibilität: | Apple | Oberflächenfärbung: | Monochromatisch | Kompatibilität: | MacBook | Verschlussart: | Reißverschluss | Anzahl: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laptop schutzhülle 14 zoll, laptop schutzhülle, 3204903, thule, macbook, sleeve, blue, gauntlet, 14'', pro/air, niebieski, tgse2358, notebooktasche, zoll, schutzhülle, blau, 2358, 143556cmgauntlet, proair, schutzhlle, 56cm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 29,67* | € 34,48* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 43,80* | € 50,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|