Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-7888867 Herst.-Nr.: 32D0811 EAN/GTIN: 0734646727631 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Lexmark - 2 x 520-Blatt-Schacht - für Lexmark CX942adse, CX944adtse | Gruppe | Ausgabe Zubehör | Hersteller | Lexmark | Hersteller Art. Nr. | 32D0811 | Modell | | EAN/UPC | 0734646727631 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lexmark - 2 x 520-Blatt-Schacht | Produkttyp | 2 x 520-Blatt-Schacht | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 66.85 cm x 72 cm x 3.05 cm | Gewicht | 27.3 kg | Entwickelt für | Lexmark CX942adse, CX944adtse | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | 2 x 520-Blatt-Schacht | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 66.85 cm - 72 cm - 3.05 cm | Gewicht | 27.3 kg | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 85 cm x 83 cm x 40 cm / 33.7 kg | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Lexmark CX942adse, CX944adtse | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 33,5 kg | Produkttyp: | 2 x 520-Blatt-Schacht | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht: | 85 cm x 83 cm x 40 cm / 33.7 kg | Entwickelt für: | Lexmark CX942adse, CX944adtse |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: papierkassette, lexmark, 32d0811, 0811, 520blattschacht, cx942adse, cx944adtse, blatt, schacht, 2x520, tray, cs/cx94x, cscx94x, cx94x, 2x520sheet, cs94x, papierzuführung, papierzufhrung, sheet |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 669,51* | € 733,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 680,28* | € 741,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 679,59* | € 746,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 704,57* | € 767,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 32 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 706,12* | € 772,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|