Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltako FHD60sB - Sonnenlicht-Intensität - Kabellos - 0 - 50 Lux - Weiß - FKLD61 - FLC61 - FLD61 - FRGBW71L - FSB14 - FSB61 - FSB71 - FSG14 - FSG71 - FSR14 - FSR61 - FSR71 - FUD1...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eltako FHD60sB Smart-Home-Umgebungssensor Kabellos
Eltako FHD60sB Smart-Home-Umgebungssensor Kabellos
Artikel-Nr.:
     2753I-789520
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30000462
EAN/GTIN:
     4010312302064
Suchbegriffe:
Helligkeitssensor
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Sonnensensor

Produkttext

Funk-Helligkeits-Dämmerungs-Sensor reinweiß mit Solarzelle und Batterie (Lebensdauer 5-8 Jahre). Für innen und außen. LxBxH: 60x46x30 mm. Den Bereich 0 bis 50 Lux können Aktoren in der Funktion Dämmerungsschalter auswerten. Smart Home Sensor.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Messung der Umgebungsbedingungen  Sonnenlicht-Intensität
Übertragungstechnik  Kabellos
Einstellbare Sonnenlichtschwelle  0 - 50 Lux
Produktfarbe  Weiß
Kompatible Produkte  FKLD61, FLC61, FLD61, FRGBW71L, FSB14, FSB61, FSB71, FSG14, FSG71, FSR14, FSR61, FSR71, FUD14, FUD71, FUD61
  
Leistung  
Energiequelle  Akku, Solar
Batterielebensdauer  8 Jahr(e)
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  46 mm
Tiefe  30 mm
Höhe  60 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Messung der Umgebungsbedingungen:
Sonnenlicht-Intensität
Übertragungstechnik:
Kabellos
Einstellbare Sonnenlichtschwelle:
0 - 50 Lux
Produktfarbe:
Weiß
Energiequelle:
Akku, Solar
Batterielebensdauer:
8 Jahr(e)
Breite:
46 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, eltako sonnensensor, helligkeitssensor, 30000462, eltako, fhd60sb, 4010312320952, funkhelligkeitsdämme, rungssensor, reinweiß, dämmerungssensor, sonnenlichtintensität, kabellos, weiß, fkld61, flc61, fld61, frgbw71l, fsb14, fsb61, fsb71, fsg14, fsg71, fsr14, fsr61, fsr71, akku, solar, funkhelligkeitsdmme
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 50,13*
€ 63,36*
€ 5,95*
ab € 50,01*
€ 63,49*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,41*
€ 65,12*
Frei Haus
ab € 51,53*
€ 65,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 71,89*
€ 87,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.