Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM893 MZ-7L31T900 - SSD - 1,92TB - intern - 2.5" (6,4 cm) - SATA 6Gb/s - 256-Bit-AES (MZ-7L31T900)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung PM893 2.5" 1,92 TB Serial ATA III V-NAND TLC
Samsung PM893 2.5" 1,92 TB Serial ATA III V-NAND TLC
Samsung PM893 2.5" 1,92 TB Serial ATA III V-NAND TLC
Samsung PM893 2.5" 1,92 TB Serial ATA III V-NAND TLC
Samsung PM893 2.5" 1,92 TB Serial ATA III V-NAND TLC
Samsung PM893 2.5" 1,92 TB Serial ATA III V-NAND TLC
Artikel-Nr.:
     2753I-7896905
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ-7L31T900
EAN/GTIN:
     8806094267204
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Samsung PM893 MZ-7L31T900 - SSD - 1.92 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 256-Bit-AES
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  MZ-7L31T900
Modell  PM893 MZ-7L31T900
EAN/UPC  8806094267204

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung PM893 MZ-7L31T900 - SSD - 1.92 TB - SATA 6Gb/s
Typ  Solid State Drive - intern
Kapazität  1.92 TB
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp  TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Merkmale  TRIM-Unterstützung, Auto Garbage Collection Algorithm, Samsung Metis Controller, Samsung V-NAND TLC Technology, S.M.A.R.T.
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  69.85 mm x 100 mm x 6.8 mm
Gewicht  70 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid State Drive - intern
Kapazität  1.92 TB
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp  TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Merkmale  TRIM-Unterstützung, Auto Garbage Collection Algorithm, Samsung Metis Controller, Samsung V-NAND TLC Technology, S.M.A.R.T.
Breite  69.85 mm
Tiefe  100 mm
Höhe  6.8 mm
Gewicht  70 g
  
Leistung  
Details zur Datenübertragungsgeschwindigkeit  Serial ATA:
Interner Datendurchsatz  550 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read  98000 IOPS
4 KB Random Write  30000 IOPS
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  2,000,000 Stunden
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  2.1 Watt (Lesen)
3.2 Watt (Schreiben)
1.5 Watt (Leerlauf)
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Samsung SSD DC Tool kit
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)  1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid State Drive - intern
Kapazität:
1.92 TB
Verschlüsselungsalgorithmus:
256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp:
TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Breite:
69.85 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
6.8 mm
Details zur Datenübertragungsgeschwindigkeit:
Serial ATA:
Interner Datendurchsatz:
550 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read:
98000 IOPS
4 KB Random Write:
30000 IOPS
MTBF:
2,000,000 Stunden
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Software inbegriffen:
Samsung SSD DC Tool kit
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb):
1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, samsung ssd 2,5", internes ssd, samsung interne ssd, samsung, mz7l31t900, 7l31t900, pm893, 1920, sata, 2.5", 1.92, intern, 6gb/s, 256bitaes, 6gbs, 2048, serial, 1920gb, read, write, solidstatedrive, vnand, 635mm, solid, state, drive, nand
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 6,29*
ab € 276,12*
€ 284,92*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 298,84*
€ 308,50*
1 Tag
40
€ 4,45*
ab € 298,62*
€ 308,51*
1 Tag
120
€ 2,00*
ab € 302,07*
€ 311,60*
4 Tage
39
€ 1,00*
ab € 320,15*
€ 330,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,50*
€ 367,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,88*
€ 366,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,70*
€ 362,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,71*
€ 361,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,84*
€ 355,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.