Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM893 2048 GB Solid-State-Drive Serial ATA SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung PM893 2048 GB Solid-State-Drive Serial ATA SATA
Samsung PM893 2048 GB Solid-State-Drive Serial ATA SATA
Artikel-Nr.:
     7405B-999498001
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ-7L31T900
EAN/GTIN:
     8806094267204
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Samsung PM893 2048 GB Solid-State-Drive Serial ATA SATA

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung PM893 MZ-7L31T900 - SSD - 1.92 TB - SATA 6Gb/s Typ: Solid State Drive - intern Kapazität: 1.92 TB Verschlüsselungsalgorithmus: 256-Bit-AES NAND-Flash-Speichertyp: TLC (Triple-Level Cell) Formfaktor: 2.5" (6,4 cm) Schnittstelle: SATA 6Gb/s Merkmale: TRIM-Unterstützung, Auto Garbage Collection Algorithm, Samsung Metis Controller, Samsung V-NAND TLC Technology, S.M.A.R.T. Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 69.85 mm x 100 mm x 6.8 mm Gewicht: 70 g

Samsung PM893 2048 GB Solid–State–Drive Serial ATA SATA

Produktbeschreibung:

Samsung PM893. SSD Speicherkapazität: 1920 GB,
SSD–Formfaktor: 2.5", Lesegeschwindigkeit: 550 MB/s,
Schreibgeschwindigkeit: 520 MB/s, Datenübertragungsrate: 6 Gbit/s,
Komponente für: PC

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive – intern
Kapazität
1.92 TB
Verschlüsselungsalgorithmus
256–Bit–AES
NAND–Flash–Speichertyp
TLC (Triple–Level Cell)
Formfaktor
2.5" (6,4 cm)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Merkmale
TRIM–Unterstützung, Auto Garbage Collection Algorithm, Samsung Metis Controller, Samsung V–NAND TLC Technology, S.M.A.R.T.
Breite
69.85 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
6.8 mm
Gewicht
70 g
Leistung
Details zur Datenübertragungsgeschwindigkeit
Serial ATA:
Interner Datendurchsatz
550 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
98000 IOPS
4 KB Random Write
30000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6,4 cm)
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.1 Watt (Lesen) ¦ 3.2 Watt (Schreiben) ¦ 1.5 Watt (Leerlauf)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Samsung SSD DC Tool kit
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 6,29*
ab € 275,74*
€ 282,80*
Frei Haus
ab € 301,51*
€ 309,26*
2 Tage
480
€ 2,00*
ab € 301,57*
€ 309,27*
2 Tage
35
€ 4,45*
ab € 311,18*
€ 318,65*
Lager 7405
199
€ 1,00*
ab € 322,96*
€ 330,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,51*
€ 393,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,08*
€ 392,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,66*
€ 389,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,69*
€ 388,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,96*
€ 384,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.