Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Wallaby Pro Self-Service Double Base - Montagekomponente (Bodenplatte) - Schwarz/Silber (E989705)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-7963206
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E989705
EAN/GTIN:
     0843173143880
Suchbegriffe:
base
wallaby
e989705
989705

Übersicht

Kurzinfo  Elo Wallaby Pro Self-Service Double Base - Montagekomponente (Bodenplatte) - Schwarz/Silber
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.  E989705
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Elo Wallaby Pro Self-Service Double Base - Montagekomponente - Schwarz/Silber
Produkttyp  Montagekomponente
Montagekomponenten  Bodenplatte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  57.2 cm x 51 cm x 9.8 cm
Gewicht  19.5 kg
Lokalisierung  Japan, Kanada, Vereinigte Staaten, EMEA
Farbe  Schwarz/Silber

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  57.2 cm
Tiefe  51 cm
Höhe  9.8 cm
Gewicht  19.5 kg
Farbe  Schwarz/Silber
Lokalisierung  Japan, Kanada, Vereinigte Staaten, EMEA
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Montagekomponente
Montagekomponenten  Bodenplatte
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  70.5 cm x 59.5 cm x 20 cm / 20.89 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
25,5 kg
Breite:
57.2 cm
Tiefe:
51 cm
Höhe:
9.8 cm
Farbe:
Schwarz/Silber
Lokalisierung:
Japan, Kanada, Vereinigte Staaten, EMEA
Typ:
Montagekomponente
Montagekomponenten:
Bodenplatte
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
70.5 cm x 59.5 cm x 20 cm / 20.89 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 258,89*
€ 289,13*
€ 1,00*
ab € 258,11*
€ 289,51*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 263,03*
€ 294,32*
5 Tage
2
€ 7,90*
ab € 298,35*
€ 345,95*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 299,45*
€ 354,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,32*
€ 350,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,03*
€ 348,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,79*
€ 334,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,78*
€ 331,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,03*
€ 313,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.