Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Nytro 3000 SSD XS960SE70045 - SSD - 960 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate Nytro 3350 2.5" 960 GB SAS 3D eTLC
Seagate Nytro 3350 2.5" 960 GB SAS 3D eTLC
Artikel-Nr.:
     2753I-7975823
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     XS960SE70045
EAN/GTIN:
     8719706421324
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Seagate Nytro 3000 SSD XS960SE70045 - SSD - 960 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Seagate
Hersteller Art. Nr.  XS960SE70045
EAN/UPC  8719706421324

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Seagate Nytro 3000 SSD XS960SE70045 - SSD - 960 GB - SAS 12Gb/s
Typ  Solid State Drive - intern
Kapazität  960 GB
NAND-Flash-Speichertyp  3D enterprise triple-level cell (eTLC)
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  1.2 GBps
Merkmale  Seagate Secure, Dual Port, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  70.1 mm x 100.45 mm x 15 mm
Gewicht  165 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid State Drive - intern
Kapazität  960 GB
NAND-Flash-Speichertyp  3D enterprise triple-level cell (eTLC)
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
Merkmale  Seagate Secure, Dual Port, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7)
Breite  70.1 mm
Tiefe  100.45 mm
Höhe  15 mm
Gewicht  165 g
  
Leistung  
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag  1
SSD-Leistung  1700 TB
Übertragungsrate Laufwerk  1.2 GBps (extern)
Interner Datendurchsatz  2150 MBps (lesen)/ 1300 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read  250000 IOPS
4 KB Random Write  60000 IOPS
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  2500000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7  Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler  1 pro 10^17
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  4.6 Watt (Leerlauf)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Solid State Drive - intern
Kapazität:
960 GB
NAND-Flash-Speichertyp:
3D enterprise triple-level cell (eTLC)
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
SAS 12Gb/s
Breite:
70.1 mm
Tiefe:
100.45 mm
Höhe:
15 mm
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag:
1
SSD-Leistung:
1700 TB
Übertragungsrate Laufwerk:
1.2 GBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
2150 MBps (lesen)/ 1300 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read:
250000 IOPS
4 KB Random Write:
60000 IOPS
MTBF:
2500000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7:
Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler:
1 pro 10^17
Schnittstellen:
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Energieverbrauch:
4.6 Watt (Leerlauf)
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, 2,5" sas hdd seagate, internes ssd, interne ssd 2,5", seagate, 3000, xs960se70045, 70045, nytro, 12gb/s, 12gbs, 12gb, 3350, intern, 2.5", 960gb, 3050, eine, hohe, 0763649162675, 1dwpd/5j, bietet, enorme, kapazität, einem, 15mmformfaktor, 12gbit/sschnittstelle, zwei, anschlüssen, geschwindigkeiten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 380,20*
€ 429,78*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 387,24*
€ 438,70*
€ 4,50*
ab € 391,51*
€ 439,83*
4 Tage
3
€ 1,00*
ab € 397,37*
€ 448,62*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,70*
€ 522,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,01*
€ 515,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,52*
€ 501,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,44*
€ 497,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,24*
€ 460,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.