Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk - Festplatte - Enterprise - 6TB - extern (Stationär) - USB 3,2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - 7200 U/min (SDPHF1A-006T-MBAAD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk G-DRIVE Externe Festplatte 6 TB Edelstahl
SanDisk G-DRIVE Externe Festplatte 6 TB Edelstahl
SanDisk G-DRIVE Externe Festplatte 6 TB Edelstahl
SanDisk G-DRIVE Externe Festplatte 6 TB Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2753I-7976387
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDPHF1A-006T-MBAAD
EAN/GTIN:
     0718037899084
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Übersicht

Kurzinfo  SanDisk - Festplatte - Enterprise - 6 TB - extern (Stationär) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - 7200 U/min
Gruppe  Festplatten
Hersteller  SanDisk
Hersteller Art. Nr.  SDPHF1A-006T-MBAAD
Modell  
EAN/UPC  0718037899084

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SanDisk - Festplatte - Enterprise - 6 TB - USB 3.2 Gen 2
Typ  Festplatte - extern (Stationär)
Kapazität  6 TB
Schnittstelle  USB 3.2 Gen 2 - USB-C
Datenübertragungsrate  10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
Laufwerkklasse  Enterprise
Merkmale  Kompatibel mit Apple Time Machine
Stromversorgung  Wechselstromadapter im Lieferumfang
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  13.3 cm x 21 cm x 4.1 cm
Gewicht  1.38 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - extern (Stationär)
Kapazität  6 TB
Schnittstelle  USB 3.2 Gen 2
Merkmale  Kompatibel mit Apple Time Machine
Breite  13.3 cm
Tiefe  21 cm
Höhe  4.1 cm
Gewicht  1.38 kg
  
Leistung  
Übertragungsrate Schnittstelle  10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Laufwerkklasse  Enterprise
Interner Datendurchsatz  250 MBps (lesen)/ 250 MBps (Schreiben)
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB 3.2 Gen 2 - 24-poliger USB-C
  
Stromversorgung  
Stromversorgung  Wechselstromadapter im Lieferumfang
Stromversorgungsgerät  Netzteil
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS 10.15 oder später
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Kabel USB-C auf USB-C - extern
1 x Stromkabel
Gehäusematerial  Aluminium
Kennzeichnung  USB Power Delivery
Verpackung  Retail
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Gerätetyp:
Festplatte - extern (Stationär)
Kapazität:
6 TB
Schnittstelle:
USB 3.2 Gen 2
Merkmale:
Kompatibel mit Apple Time Machine
Breite:
13.3 cm
Tiefe:
21 cm
Höhe:
4.1 cm
Übertragungsrate Schnittstelle:
10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Laufwerkklasse:
Enterprise
Interner Datendurchsatz:
250 MBps (lesen)/ 250 MBps (Schreiben)
Spindelgeschwindigkeit:
7200 U/min
Schnittstellen:
1 x USB 3.2 Gen 2 - 24-poliger USB-C
Stromversorgung:
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Stromversorgungsgerät:
Netzteil
Enthaltene Kabel:
1 x Kabel USB-C auf USB-C - extern , 1 x Stromkabel
Gehäusematerial:
Aluminium
Kennzeichnung:
USB Power Delivery
Verpackung:
Retail
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte 3,5 zoll 6tb, external hdd, externe festplatte 6tb, sandisk, 7200, usbc, enterprise, festplatte, sdphf1a006tmbaad, extern, steckverbinder, sdphf1a, 006t, mbaad, professional, gdrive, drive, 5gbps, enterpriseclass, class, desktop, hard, space, grey, 889cm, 89cm, western, digital, colio
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
pro Stück
€ 3,51*
ab € 185,07*
€ 219,96*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 221,83*
€ 260,02*
2 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 221,99*
€ 260,04*
1 Tag
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 225,50*
€ 263,63*
5 Tage
24
pro Stück
€ 1,00*
ab € 240,42*
€ 280,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,02*
€ 309,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,35*
€ 306,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,93*
€ 290,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,68*
€ 280,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,83*
€ 263,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.