SanDisk G-DRIVE 6 TB EMEAI Festplatte GB Extern
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: SanDisk - Festplatte - Enterprise - 6 TB - USB 3.2 Gen 2 Typ: Festplatte - extern Kapazität: 6 TB Schnittstelle: USB 3.2 Gen 2 - USB-C Datenübertragungsrate: 10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2) Spindelgeschwindigkeit: 7200 rpm Laufwerkklasse: Enterprise Merkmale: Kompatibel mit Apple Time Machine Stromversorgung: Wechselstromadapter im Lieferumfang Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 13,3 cm x 21 cm x 4,1 cm Gewicht: 1,38 kg
SanDisk G–DRIVE 6 TB EMEAI Festplatte GB Extern
Produktbeschreibung:
Zuverlässiger Premium–Speicher mit robustem DesignDie
SanDisk Professional G–DRIVE –Festplatte der Enterprise–Klasse
mit USB–C™–Schnittstelle (10 Gbit/s) bietet hochzuverlässige,
große Speicherkapazität in einem eleganten Premium–Design.
Die integrierte Ultrastar –Festplatte mit 7.200
U/min und Geschwindigkeiten von bis zu 280 MB/s
beim Lesen und 280 MB/s beim Schreiben (Modell
mit 22 TB) eignet sich perfekt zum schnellen Speichern
und Wiedergeben von HD–Videos,
Fotos, Musik und anderen High–End–Inhalten. Das
stapelbare Gehäuse aus eloxiertem Aluminium bietet
erstklassige Langlebigkeit und Verankerungspunkte
zum Befestigen an einem DIT–Wagen,
einer Trägerplatte oder anderer Ausrüstung bei
Produktionsprozessen.
Die G–DRIVE –Desktopfestplatte verfügt zudem über
eine anpassbare LED–Beleuchtung mit drei Helligkeitsmodi,
ist einsatzbereit für Mac und kann für Windows®
einfach neu formatiert werden.Große Kapazität
und schnelle BackupsSichern und nutzen Sie mehr
Ihrer HD–Fotos,
Videos und anderen wertvollen Inhalte. Mit ultraschnellen
Datenübertragungen von bis zu 280 MB/s beim Lesen
und 280 MB/s beim Schreiben (Modell mit 22 TB)
über den USB–C™–Anschluss (10 Gbit/s) können Sie
sich auf das Wesentliche konzentrieren.Integrierte
Ultrastar –Festplatte der Enterprise–Klasse mit
7.200 U/minFür anspruchsvolle Workloads und wertvolle
Inhalte können Sie sich auf die Leistung und Zuverlässigkeit
der integrierten Ultrastar –Festplatte der Enterprise–Klasse
mit 7.200 U/min jederzeit verlassen.Professionelles
Premium–GehäuseDas stapelbare Gehäuse aus eloxiertem
Aluminium der G–DRIVE –Desktop–festplatte passt
perfekt zu High–End–Computern und ist spürbar
robust.Anpassbare HelligkeitDeaktivieren Sie die
LED–Beleuchtung oder wählen Sie einfach zwischen
drei Helligkeitsmodi (Aus,
Standard und Hell).Kompatibel mit Mac und Apple
Time MachineSofort einsatzbereit für Mac–Computer
und Apple–Time–Machine–Backups.
Unkomplizierte Neuformatierung für Windows®.Individuelle
WorkstationDie SanDisk Professional G–DRIVE lässt
sich an Ihre Workstation anpassen und verfügt
über zwei Verankerungspunkte auf jeder Seite,
um sie an einem DIT–Wagen, einer Trägerplatte
oder einer anderen Ausrüstung für Ihren Produktionsprozess zu befestigen.
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte – extern
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2
Merkmale
Kompatibel mit Apple Time Machine
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Interner Datendurchsatz
250 MBps (lesen)/ 250 MBps (Schreiben)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2 – 24 pin USB–C
Stromversorgung
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS 10.15 oder später
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB–C auf USB–C – extern ¦ 1 x Stromkabel
Kennzeichnung
USB Power Delivery
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie – Geld–zurück–Garantie – 30 Tage
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C