Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker
>
Artikel
Goobay 59618 Glasfaserkabel 1 m SC/UPC SC/APC FTTH OS2 Weiß (59618)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-7977405
Hersteller:
Wentronic
Herst.-Nr.:
59618
EAN/GTIN:
4040849596186
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Produkttext
Das Patchkabel eignet sich für private und industrielle Anwendungen, inkl. Glasfaser bis in die Wohnung (Fibre to the Home, FTTH), und ist kompatibel mit dem FTTH-Angebot von Telekom Deutschland, Vodafone, Deutsche Glasfaser etc. Die biegeoptimierte LWL-Faser ermöglicht eine platzsparende Verlegung, ohne dabei die Dämpfung zu erhöhen und so Störungen zu riskieren.
Hauptmerkmale
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabeltyp
FTTH
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
SC/UPC
Anschluss 2
SC/APC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Unterstütze Wellenlängen
1310 nm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Biegeradius
3 cm
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsart
Polybag
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
1 m
Kabeltyp:
FTTH
Lichtleitertyp:
OS2
Anschluss 1:
SC/UPC
Anschluss 2:
SC/APC
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Weiß
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser:
9 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Unterstütze Wellenlängen:
1310 nm
Betriebstemperatur:
40 - 85 °C
Biegeradius:
3 cm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsart:
Polybag
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Netzwerk
>
Netzwerkkabel (LWL) & Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Patchkabel LWL
,
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker
,
lwl patchkabel os2 1m
,
lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker
,
lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker singlemode
,
59618
,
goobay
,
glasfaserkabel
,
wentronic
,
ftth
,
singlemode
,
white
,
simplex
,
sc/upc
,
sc/apc
,
weiß
,
scupc
,
scapc
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
6 Tage
288
€ 9,90*
ab € 2,99*
€ 4,24*
Lager 1039
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 3,60*
€ 5,07*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,17*
€ 5,17*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,78*
€ 28,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 59583 Glasfaserkabel 0,5 m LC FTTH OS2 Weiß
Goobay
59583
ab € 2,23*
Zubehör
Goobay 59594 Glasfaserkabel 1 m SC FTTH OS2 Weiß
Goobay
59594
ab € 2,22*
Zubehör
Goobay 59607 Glasfaserkabel 0,5 m SC LC FTTH OS2 Weiß
Goobay
59607
ab € 2,20*
Zubehör
Goobay 59627 Glasfaserkabel 0,5 m LC FTTH OS2 Gelb
Goobay
59627
ab € 2,24*
Zubehör
Wentronic 59657 Glasfaserkabel 0,5 m SC FTTH OS2 Gelb
Wentronic
59657
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen