Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic 59657 Glasfaserkabel 0,5 m SC FTTH OS2 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wentronic 59657 Glasfaserkabel 0,5 m SC FTTH OS2 Gelb
Wentronic 59657 Glasfaserkabel 0,5 m SC FTTH OS2 Gelb
Wentronic 59657 Glasfaserkabel 0,5 m SC FTTH OS2 Gelb
Wentronic 59657 Glasfaserkabel 0,5 m SC FTTH OS2 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118509284
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     59657
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Biegeradius
30 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabeltyp
FTTH
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
APC
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Unterstütze Wellenlängen
1310 nm
Einführungsverlust
0.25 dB
Rückflussdämpfung
60 dB
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
59583
ab € 2,20*
Zubehör
Goobay
59584
ab € 2,32*
Zubehör
Goobay
59587
ab € 2,92*
Zubehör
Goobay
59589
ab € 4,80*
Zubehör
Goobay
59592
ab € 7,34*
Zubehör
Goobay
59594
ab € 2,24*
Zubehör
Goobay
59596
ab € 2,48*
Zubehör
Goobay
59597
ab € 2,86*
Zubehör
Goobay
59599
ab € 4,68*
Zubehör
Goobay
59604
ab € 5,51*
Zubehör
Goobay
59606
ab € 7,22*
Zubehör
Goobay
59608
ab € 2,27*
Zubehör
Goobay
59611
ab € 2,93*
Zubehör
Goobay
59612
ab € 3,91*
Zubehör
Goobay
59613
ab € 4,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.