Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR AF Slim Series AF120 - Gehäuselüfter - 120 mm - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair AF120 SLIM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair AF120 SLIM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair AF120 SLIM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair AF120 SLIM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair AF120 SLIM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair AF120 SLIM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair AF120 SLIM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair AF120 SLIM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair AF120 SLIM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair AF120 SLIM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair AF120 SLIM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair AF120 SLIM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair AF120 SLIM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair AF120 SLIM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-7991417
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CO-9050145-WW
EAN/GTIN:
     0840006659068
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 70x 70x15 mm
gehäuselüfter

Übersicht

Kurzinfo  CORSAIR AF Slim Series AF120 - Gehäuselüfter - 120 mm - weiß
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  CORSAIR
Hersteller Art. Nr.  CO-9050145-WW
Modell  AF Slim Series AF120
EAN/UPC  0840006659068

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CORSAIR AF Slim Series AF120 - Gehäuselüfter
Produkttyp  Gehäuselüfter
Farbe  Weiß
Lüfterdurchmesser  120 mm
Gebläsehöhe  15 mm
Lüfterlager  Dynamisches Fluid-Lager
Drehgeschwindigkeit  600-2000 U/min
Luftstrom  (13.42- 56.3 cfm)
Geräuschpegel  3.9 - 27.5 dBA
Netzanschluss  Lüfteranschluss, 4-polig
Merkmale  PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Zero U/min-Lüftermodus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12 cm x 12 cm x 1.5 cm
Gewicht  114 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Gehäuselüfter
Breite  12 cm
Tiefe  12 cm
Höhe  1.5 cm
Gewicht  114 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  14.8 cm x 12.8 cm x 2.5 cm / 1.95 kg
Farbe  Weiß
  
Kühlkörper und Lüfter  
Lüfterdurchmesser  120 mm
Gebläsehöhe  15 mm
Lüfterlager  Dynamisches Fluid-Lager
Drehgeschwindigkeit  600-2000 U/min
Luftstrom  (13.42- 56.3 cfm)
Luftdruck  0.2-1.9 mm
Geräuschpegel  3.9 - 27.5 dBA
Netzanschluss  Lüfteranschluss, 4-polig
Nennstrom  0.19 A
Merkmale  PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Zero U/min-Lüftermodus
  
Verschiedenes  
Montagekit  Mitgeliefert
MTBF  50,000 Stunde(n)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Gehäuselüfter
Breite:
12 cm
Tiefe:
12 cm
Höhe:
1.5 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
14.8 cm x 12.8 cm x 2.5 cm / 1.95 kg
Farbe:
Weiß
Lüfterdurchmesser:
120 mm
Gebläsehöhe:
15 mm
Lüfterlager:
Dynamisches Fluid-Lager
Drehgeschwindigkeit:
600-2000 U/min
Luftstrom:
(13.42- 56.3 cfm)
Luftdruck:
0.2-1.9 mm
Geräuschpegel:
3.9 - 27.5 dBA
Netzanschluss:
Lüfteranschluss, 4-polig
Nennstrom:
0.19 A
Montagekit:
Mitgeliefert
MTBF:
50,000 Stunde(n)
Weitere Suchbegriffe: corsair, slim, af120, series, weiß, 9050145, co9050145ww, gehuselfter, white, fluid, dynamic, 120mm, lüfter, 2000, lfter, 12012015, af120s, 120mmx15mm, single, pack, 4pin, 2.000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 16,08*
€ 18,74*
€ 6,78*
ab € 17,07*
€ 19,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,17*
€ 33,79*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.