Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Tank 1504w - Drucker - s/w - Laser (2R7F3A#B19)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP LaserJet Tank 1504w Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Energieeffizienz; Dual-Band Wi-Fi
HP LaserJet Tank 1504w Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Energieeffizienz; Dual-Band Wi-Fi
HP LaserJet Tank 1504w Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Energieeffizienz; Dual-Band Wi-Fi
HP LaserJet Tank 1504w Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Energieeffizienz; Dual-Band Wi-Fi
HP LaserJet Tank 1504w Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Energieeffizienz; Dual-Band Wi-Fi
HP LaserJet Tank 1504w Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Energieeffizienz; Dual-Band Wi-Fi
HP LaserJet Tank 1504w Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Energieeffizienz; Dual-Band Wi-Fi
HP LaserJet Tank 1504w Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Energieeffizienz; Dual-Band Wi-Fi
HP LaserJet Tank 1504w Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Energieeffizienz; Dual-Band Wi-Fi
HP LaserJet Tank 1504w Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Energieeffizienz; Dual-Band Wi-Fi
HP LaserJet Tank 1504w Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Energieeffizienz; Dual-Band Wi-Fi
HP LaserJet Tank 1504w Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Energieeffizienz; Dual-Band Wi-Fi
HP LaserJet Tank 1504w Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Energieeffizienz; Dual-Band Wi-Fi
HP LaserJet Tank 1504w Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Energieeffizienz; Dual-Band Wi-Fi
HP LaserJet Tank 1504w Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Energieeffizienz; Dual-Band Wi-Fi
HP LaserJet Tank 1504w Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Energieeffizienz; Dual-Band Wi-Fi
HP LaserJet Tank 1504w Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Energieeffizienz; Dual-Band Wi-Fi
Artikel-Nr.:
     2753I-7991557
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2R7F3A#B19
EAN/GTIN:
     0195908727538
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
LED-Drucker
Laserdrucker

Übersicht

Kurzinfo  HP LaserJet Tank 1504w - Drucker - s/w - Laser - nachfüllbar - A4/Letter - 600 x 600 dpi - bis zu 22 Seiten/Min. - Kapazität: 150 Blätter - USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
Gruppe  Drucker
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  2R7F3A#B19
Modell  HP LaserJet Tank 1504w
EAN/UPC  0195908727538

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP LaserJet Tank 1504w - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Anz. an Nutzern  1 - 5 Nutzer
Gewicht  6.2 kg
Lokalisierung  Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Nachfüllbarer Behälter  Ja
Mediengrößenklasse  A4/Letter
Max. Mediengröße  A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  105 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 22 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 23 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Bis zu 23 Seiten/Min. - s/w - A5 Querformat
Bis zu 4 Seiten/Min. - s/w - A5 Portrait
Max. Auflösung (S/W)  600 x 600 dpi
Schnittstelle  USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint-fähig  Ja
Prozessor  500 MHz
RAM Installiert (Max.)  64 MB (64 MB)
Druckersprache  URF, PWG, PCLmS
Medientyp  Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, leichtes Papier
Gesamte Medienkapazität  150 Blätter
Medienhandhabung  150-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)  25000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  250 - 2.500 Seiten
Netzwerk  Druckserver
Druckermerkmale  Instant-On-Technologie, Mopria-zertifiziert, Automatisches Einschalten, Automatisches Ausschalten
Stromversorgung  Wechselstrom 220-240 V
Systemanforderungen  Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15, Apple macOS Big Sur 11.0, Windows 11, Apple macOS Monterey 12.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  34.87 cm x 28.5 cm x 21.48 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Anz. an Nutzern  1 - 5 Nutzer
Lokalisierung  Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
  
Drucker  
Nachfüllbarer Behälter  Ja
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 22 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 23 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Bis zu 23 Seiten/Min. - s/w - A5 Querformat
Bis zu 4 Seiten/Min. - s/w - A5 Portrait
Eingebaute Geräte  LCD-Display
Anschlusstechnik  Kabellos
Schnittstelle  USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint-fähig  Ja
Max. Auflösung (S/W)  600 x 600 dpi
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  8 Sek.
Druckersprache  URF, PWG, PCLmS
Druckermerkmale  Instant-On-Technologie, Mopria-zertifiziert, Automatisches Einschalten, Automatisches Ausschalten
Medienhandhabung  150-Blatt-Zuführung
  
Prozessor  
Prozessor  500 MHz
  
RAM  
RAM Installiert (Max.)  64 MB / 64 MB (Max)
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, leichtes Papier
Mediengrößenklasse  A4/Letter
Max. Mediengröße  A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  105 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  216 mm x 356 mm
Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 215.9 x 355.6 mm, 105 x 148.5 mm, 216 x 340 mm
Größe der Briefumschläge  US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm)
Mediengewicht  60 g/m² - 163 g/m²
Mediengewicht (Pfund)  16 Pfund
Gesamte Medienkapazität  150 Blätter
Vorlageneinzug für Medien  Zufuhrfach: 1 - 150 Blätter - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² - (16 Pfund (Min.)
Ausgabefach: 1 - 100 Blätter
Max. Medienkapazität  150 Blätter
Ausgabefachkapazität  100 Blatt
  
Kapazität  
Monatliche Kapazität (max.)  25000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  250 - 2.500 Seiten
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, IPP, HTTP, HTTPS, SLP, DHCP, IPv4, IPv6
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  SSL, Apple Bonjour, TLS, Wi-Fi Direct, IPv6-Support
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
  
Verschiedenes  
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Trommel (Schwarz) - bis zu 5000 Seiten
Leistungsmerkmale  Bluetooth-Schnittstelle
Kennzeichnung  UL, TUV, BSMI, GS, CCC, FCC, IEC 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, EAC, EN 62479:2010, RCM, BIS, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, SIRIM, ICES-003 issue 6, EN 62368-1:2014, EN 55032:2015 Class B, CISPR 32:2015, EN 55035:2017, quecksilberfrei, IEC 62368-1: 2014, EN 61000-3-2:2019, CISPR 35: 2016, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1 Third Edition, UL 62368-1 Third?Edition, IEC 60825-1 Third Edition
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Erforderlicher elektrischer Strom  2.9 A
Leistungsaufnahme im Betrieb  354 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  1.59 Watt
Energierverbrauch Sleep  0.46 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Smart App, HP Utility (Mac)
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15, Apple macOS Big Sur 11.0, Windows 11, Apple macOS Monterey 12.0
  
Umweltschutzstandards  
Blauer Engel  Ja
ENERGY STAR  Ja
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  15 °C
Max. Betriebstemperatur  32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 80% RH
Schallemission (Standby)  16 dBA
Schallemission (Betrieb)  50 dBA
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  34.87 cm
Tiefe  28.5 cm
Höhe  21.48 cm
Gewicht  6.2 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Breite (Versand)  43.2 cm
Tiefe (Versand)  33.1 cm
Höhe (Versand)  29.1 cm
Gewicht (Versand)  7.6 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,8 kg
Druckertyp:
Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Anz. an Nutzern:
1 - 5 Nutzer
Nachfüllbarer Behälter:
Ja
Eingebaute Geräte:
LCD-Display
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint-fähig:
Ja
Max. Auflösung (S/W):
600 x 600 dpi
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
8 Sek.
Druckersprache:
URF, PWG, PCLmS
Medienhandhabung:
150-Blatt-Zuführung
Prozessor:
500 MHz
RAM Installiert (Max.):
64 MB / 64 MB (Max)
Mediengrößenklasse:
A4/Letter
Max. Mediengröße:
A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst):
105 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
216 mm x 356 mm
Mediengewicht:
60 g/m² - 163 g/m²
Mediengewicht (Pfund):
16 Pfund
Gesamte Medienkapazität:
150 Blätter
Max. Medienkapazität:
150 Blätter
Ausgabefachkapazität:
100 Blatt
Monatliche Kapazität (max.):
25000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen:
250 - 2.500 Seiten
Netzwerk:
Druckserver
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
SSL, Apple Bonjour, TLS, Wi-Fi Direct, IPv6-Support
Verbindungen:
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Enthaltene Verbrauchsmaterialien:
1 x Trommel (Schwarz) - bis zu 5000 Seiten
Leistungsmerkmale:
Bluetooth-Schnittstelle
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Erforderlicher elektrischer Strom:
2.9 A
Leistungsaufnahme im Betrieb:
354 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
1.59 Watt
Energierverbrauch Sleep:
0.46 Watt
Blauer Engel:
Ja
ENERGY STAR:
Ja
Min Betriebstemperatur:
15 °C
Max. Betriebstemperatur:
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80% RH
Schallemission (Standby):
16 dBA
Schallemission (Betrieb):
50 dBA
Breite:
34.87 cm
Tiefe:
28.5 cm
Höhe:
21.48 cm
Breite (Versand):
43.2 cm
Tiefe (Versand):
33.1 cm
Höhe (Versand):
29.1 cm
Gewicht (Versand):
7.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, hp laserdrucker, laserdrucker, laserjet, tank, 1504w, 1504, drucker, bluetooth, laser, nachfüllbar, a4/letter, seiten/min., kapazität:, blätter, wifi(n, nachfllbar, a4letter, seitenmin, kapazitt, bltter, wifin, letter, seiten, kapazität, 2r7f3ab19, 2r7f3a#b19, inc., 2r7f3a
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 193,03*
€ 216,40*
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 192,02*
€ 216,43*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 193,48*
€ 217,99*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 195,69*
€ 218,83*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 194,37*
€ 218,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,99*
€ 259,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,38*
€ 255,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,67*
€ 250,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,34*
€ 247,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,48*
€ 230,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.