Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz - Silber (90YE00N3-B0NA00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     2753I-7994202
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YE00N3-B0NA00
EAN/GTIN:
     4711081722557
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Produkttext

ROG Loki 850W Platinum Das leiseste SFX-L-Netzteil In Anlehnung an das ROG Thor bietet das ROG Loki SFX-L 850W Platinum die gleichen hochwertigen Komponenten und Funktionen, verpackt in einem SFX-L-Formfaktor. Mit seinem leisen Betrieb und seiner hohen Leistung ist das Loki der ideale Antrieb für dein nächstes SFF-System. ROG Kühlkörper Cool unter Druck ROG-Kühlkörper ermöglichen niedrigere Temperaturen, eine längere Lebensdauer der Komponenten und einen längeren 0dB-Betrieb. 80 PLUS Platin zertifiziert Mühelose Ausgabe Japanische Kondensatoren mit niedrigem ESR-Wert verbessern die Effizienz und reduzieren die Wärmeentwicklung, sodass das ROG Loki dein System über Jahre hinweg zuverlässig mit Energie versorgen kann. ARGB-beleuchteter Lüfter und Aura Sync Magisches Leuchten Der 120-mm-Lüfter des Loki verfügt über acht adressierbare LEDs, die mit Aura Sync angepasst werden können, um koordinierte Beleuchtungsmuster in deinem PC zu schaffen. * Wenn das Verbindungskabel nicht verwendet wird, ist der Standardeffekt der Regenbogenfarbe. * Um Aura Sync nutzen zu können, brauchst du ein Aura Sync-kompatibles ASUS- oder ROG-Mainboard. Auch der Smart Mode-Beleuchtungseffekt, der die GPU-Temperatur widerspiegelt, erfordert die Verwendung einer kompatiblen ASUS- oder ROG-Grafikkarte.

Hauptmerkmale

Leistung  
Gesamtleistung  850 W
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
Kombinierter Strom (+3.3V)  110 W
Kombinierter Strom (+12V)  850 W
Kombinierter Strom (+5V)  110 W
Kombinierter Strom (-12V)  9,6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)  12,5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)  20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)  70,8 A
Max Ausgangsstrom (+5V)  20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)  0,8 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)  2,5 A
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Motherboard Anschlussstecker  24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin  4
Anzahl SATA Stromstecker  6
Anzahl PCI Express Stromstecker 8pin  3
PCI Express-Stromanschlüsse (16-polig)  1
CPU Stecker (4+4 pin)  Ja
  
Leistungen  
Zweck  PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor  SFX
80 Plus Zertifizierung  80 PLUS Platinum
Unterstützte Motherboards Formfaktoren  ATX
Ruhemodus  Ja
Zertifizierung  OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz, Silber
Lüfterdurchmesser  12 cm
Anzahl Lüfter  1 Lüfter
Beleuchtung  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  125 mm
Tiefe  125 mm
Höhe  63,5 mm
Gewicht  1,81 kg
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  285 mm
Verpackungstiefe  190 mm
Verpackungshöhe  100 mm
Paketgewicht  2,5 kg
Verpackungsart  Box
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitszertifikate  RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,6 kg
Gesamtleistung:
850 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Kombinierter Strom (+3.3V):
110 W
Kombinierter Strom (+12V):
850 W
Kombinierter Strom (+5V):
110 W
Kombinierter Strom (-12V):
9,6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb):
12,5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V):
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V):
70,8 A
Max Ausgangsstrom (+5V):
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V):
0,8 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb):
2,5 A
Motherboard Anschlussstecker:
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin:
4
Anzahl SATA Stromstecker:
6
Anzahl PCI Express Stromstecker 8pin:
3
PCI Express-Stromanschlüsse (16-polig):
1
CPU Stecker (4+4 pin):
Ja
Zweck:
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor:
SFX
80 Plus Zertifizierung:
80 PLUS Platinum
Unterstützte Motherboards Formfaktoren:
ATX
Ruhemodus:
Ja
Zertifizierung:
OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Lüfterdurchmesser:
12 cm
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Beleuchtung:
Ja
Breite:
125 mm
Tiefe:
125 mm
Höhe:
63,5 mm
Verpackungsbreite:
285 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
2,5 kg
Verpackungsart:
Box
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Computer-Netzteil, PC Netzteil, PC Power Supply, Power Supply PC, kabelmanagement pc netzteil, kabel organizer, pc netzteil sfx, asus, platinum, 90ye00n3b0na00, 90ye00n3, b0na00, loki, 850w, sfxl, netzteil, 24pin, silber, plus, schwarz, rogloki850psfxlgaming, 120mm, 850p, modular, pcie, watt, gaming
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 148,95*
€ 172,17*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 181,37*
€ 203,45*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 181,17*
€ 203,46*
5 Tage
14
€ 1,00*
ab € 189,78*
€ 212,14*
€ 6,78*
ab € 194,80*
€ 217,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,45*
€ 242,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,12*
€ 239,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,01*
€ 234,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,92*
€ 230,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,37*
€ 215,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.