Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-7994294 Herst.-Nr.: 6B8Y1AA EAN/GTIN: 0196548662371 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | HP Renew Executive - Notebook-Rucksack - 40.9 cm (16.1") - Schwarz - für ZBook Fury 16 G9 Mobile Workstation | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | 6B8Y1AA | Modell | HP Renew Executive | EAN/UPC | 0196548662371 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP Renew Executive - Notebook-Rucksack | Produkttyp | Notebook-Rucksack | Farbe | Schwarz | Produktmaterial | 600D Polyester, 210D-Polyester, 100% ocean-based recycled plastic | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 43.2 cm x 13.5 cm x 29 cm | Gewicht | 890 g | Notebook-Kompatibilität | 40.9 cm (16.1") | Funktionen | Erweiterbar, RFID-Blockiertasche, Reißverschlusstasche, wasserabweisend, gepolstertes Notebook-Fach, verriegelbarer Reißverschluss, Kabeldurchführung | Tragegurt | Tragegriff oben | Entwickelt für | ZBook Fury 16 G9 Mobile Workstation | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Notebook-Rucksack | Produktmaterial | 600D Polyester, 210D-Polyester, 100% ocean-based recycled plastic | Breite | 43.2 cm | Tiefe | 13.5 cm | Höhe | 29 cm | Einstellbare Tiefe | 13.5-15.5 cm | Gewicht | 890 g | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 930 g | Notebook-Kompatibilität | 40.9 cm (16.1") | Zusätzliche Fächer | Notebook, Schirme, Dokumente, Stifte, Flasche, Power Bank | Funktionen | Erweiterbar, RFID-Blockiertasche, Reißverschlusstasche, wasserabweisend, gepolstertes Notebook-Fach, verriegelbarer Reißverschluss, Kabeldurchführung | Tragegurt | Tragegriff oben | Farbe | Schwarz | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP ZBook Fury 16 G9 Mobile Workstation | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,9 kg | Produkttyp: | Notebook-Rucksack | Breite: | 43.2 cm | Tiefe: | 13.5 cm | Höhe: | 29 cm | Einstellbare Tiefe: | 13.5-15.5 cm | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht: | 930 g | Notebook-Kompatibilität: | 40.9 cm (16.1") | Zusätzliche Fächer: | Notebook, Schirme, Dokumente, Stifte, Flasche, Power Bank | Tragegurt: | Tragegriff oben | Farbe: | Schwarz | Entwickelt für: | HP ZBook Fury 16 G9 Mobile Workstation |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, hp notebookrucksack 16 ", laptop rucksack, laptop-rucksack hp, renew, executive, notebookrucksack, 40.9, 16.1", 6b8y1aa, notebook, rucksack, schwarz, fortis, zbook, fury, mobile, workstation, chromebook, notebook;, chromebook;, inc., laptop, backpack, exec, bckpck, hewlett, packard, laptoprucksack, zoll |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 42,77* | € 54,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 13,00* | ab € 43,59* | € 55,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 44,36* | € 56,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 44,84* | € 56,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 45,78* | € 57,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|