Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompatibles Arista AOC-Q-Q-100G-15M QSFP28 BlueOptics Aktives Optisches Kabel (AOC), 100GBASE-SR4, Ethernet, Infiniband, 15 Meter (AOC-Q-Q-100G-15M-BO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BlueOptics AOC-Q-Q-100G-15M-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Blau
BlueOptics AOC-Q-Q-100G-15M-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Blau
BlueOptics AOC-Q-Q-100G-15M-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Blau
BlueOptics AOC-Q-Q-100G-15M-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Blau
BlueOptics AOC-Q-Q-100G-15M-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Blau
BlueOptics AOC-Q-Q-100G-15M-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Blau
Artikel-Nr.:
     2753I-8011092
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     AOC-Q-Q-100G-15M-BO
EAN/GTIN:
     4063232645230
Suchbegriffe:
QSFP+ Kabel
qsfp+ kabel

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  15 m
Anschluss 1  QSFP28
Anschluss 2  QSFP28
Steckerverbindergeschlecht  Männlich/Männlich
Produktfarbe  Blau
Datenübertragungsrate  100 Gbit/s

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Kabellänge:
15 m
Anschluss 1:
QSFP28
Anschluss 2:
QSFP28
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Produktfarbe:
Blau
Datenübertragungsrate:
100 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: blueoptics, aocqq100g15mbo, kompatibles, arista, aocqq100g15m, qsfp28, aktives, optisches, kabel, 100gbasesr4, ethernet, infiniband, meter, 100g, 100gbase
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 516,40*
€ 583,71*
17 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 516,42*
€ 583,72*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,71*
€ 694,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,11*
€ 684,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,98*
€ 678,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,33*
€ 665,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,40*
€ 614,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.