Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Pro 3002dwe - Drucker - s/w - Duplex (3G652E#B19)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP LaserJet Pro 3002dwe Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Beidseitiger Druck
HP LaserJet Pro 3002dwe Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Beidseitiger Druck
HP LaserJet Pro 3002dwe Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Beidseitiger Druck
HP LaserJet Pro 3002dwe Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Beidseitiger Druck
HP LaserJet Pro 3002dwe Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Beidseitiger Druck
HP LaserJet Pro 3002dwe Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Beidseitiger Druck
HP LaserJet Pro 3002dwe Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Beidseitiger Druck
Artikel-Nr.:
     2753I-8014383
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3G652E#B19
EAN/GTIN:
     0195122466664
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker

Übersicht

Kurzinfo  HP LaserJet Pro 3002dwe - Drucker - s/w - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 33 Seiten/Min. - Kapazität: 250 Blätter - LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
Gruppe  Drucker
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  3G652E#B19
EAN/UPC  0195122466664

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP LaserJet Pro 3002dwe - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Anz. an Nutzern  3 - 10 Nutzer
Gewicht  7.5 kg
Lokalisierung  Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 33 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 53 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A5 Querformat
Bis zu 7 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A5 Portrait
Bis zu 20 ipm - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 35 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Bis zu 21 ipm - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (S/W)  1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie  HP ProRes 1200
Automatisch beidseitig  Ja
Schnittstelle  LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint-fähig  Ja
Prozessor  800 MHz
RAM Installiert (Max.)  256 MB (256 MB)
Druckersprache  PCL 5C, PostScript, PCL 6, PDF, PCLm, URF, PWG, PCLmS
Medientyp  Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier
Gesamte Medienkapazität  250 Blätter
Medienhandhabung  250-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)  50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  350 - 2500 pages
Netzwerk  Druckserver
Druckermerkmale  Wireless Direct Print, Automatisches Ausschalten
Stromversorgung  Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen  Windows 10 (32/64 bits), Apple macOS Catalina 10.15, Apple macOS Big Sur 11.0, Windows 11, Apple macOS Monterey 12.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  36.7 cm x 39.82 cm x 21.62 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Anz. an Nutzern  3 - 10 Nutzer
Lokalisierung  Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 33 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 53 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A5 Querformat
Bis zu 7 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A5 Portrait
Bis zu 20 ipm - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 35 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Bis zu 21 ipm - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Schnittstelle  LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint-fähig  Ja
Max. Auflösung (S/W)  1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie  HP ProRes 1200
Automatisch beidseitig  Ja
Druckersprache  PCL 5C, PostScript, PCL 6, PDF, PCLm, URF, PWG, PCLmS
Enthaltene Schriftarten  84 x TrueType
Druckermerkmale  Wireless Direct Print, Automatisches Ausschalten
Medienhandhabung  250-Blatt-Zuführung
  
Prozessor  
Prozessor  800 MHz
  
RAM  
RAM Installiert (Max.)  256 MB / 256 MB (Max)
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  216 mm x 356 mm
Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 90 x 130 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), B6 (125 x 176 mm), 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm
Größe der Briefumschläge  International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Mediengewicht  60 g/m² - 163 g/m²
Mediengewicht (Pfund)  16 Pfund - 43 lbs
Gesamte Medienkapazität  250 Blätter
Vorlageneinzug für Medien  1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m²
1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m²
Ausgabefachkapazität  150 Blatt
  
Kapazität  
Monatliche Kapazität (max.)  50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  350 - 2500 pages
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP, LDAP
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  Apple Bonjour, 802.1x
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x LAN - RJ-45
  
Verschiedenes  
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten
Kennzeichnung  UL, TUV, BSMI, GS, CCC, FCC, FCC CFR47 Part 15 C, KC, EAC, EN 62479:2010, RCM, BIS, EN 61000-3-3:2013, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, FCC CFR47 Part 15 B Class B, RSS-102 Issue 5, SIRIM, RSS-247 Issue 1, FCC CFR47 Part 15 E, ICES-003 issue 6, EN 62368-1:2014, CISPR 32:2012, EN 300 328 V2.1.1, CISPR 32:2015, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, EN 55035:2017, quecksilberfrei, EN 301 893 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.2.0, IEC 62368-1: 2014, EN 301 489-1 V2.2.3, UL 62368-1 Third?Edition, IEC 60825-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third?Edition, EN55032:2012
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb  484 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  2.93 Watt
Energierverbrauch Sleep  1.06 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Windows 10 (32/64 bits), Apple macOS Catalina 10.15, Apple macOS Big Sur 11.0, Windows 11, Apple macOS Monterey 12.0
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  15 °C
Max. Betriebstemperatur  32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 80% RH
Schallemission (Standby)  14 dBA
Schallemission (Betrieb)  53 dBA
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  36.7 cm
Tiefe  39.82 cm
Höhe  21.62 cm
Gewicht  7.5 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Breite (Versand)  43.8 cm
Tiefe (Versand)  27.8 cm
Höhe (Versand)  46.6 cm
Gewicht (Versand)  9.8 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,5 kg
Druckertyp:
Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Anz. an Nutzern:
3 - 10 Nutzer
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Schnittstelle:
LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint-fähig:
Ja
Max. Auflösung (S/W):
1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie:
HP ProRes 1200
Automatisch beidseitig:
Ja
Druckersprache:
PCL 5C, PostScript, PCL 6, PDF, PCLm, URF, PWG, PCLmS
Enthaltene Schriftarten:
84 x TrueType
Druckermerkmale:
Wireless Direct Print, Automatisches Ausschalten
Medienhandhabung:
250-Blatt-Zuführung
Prozessor:
800 MHz
RAM Installiert (Max.):
256 MB / 256 MB (Max)
Medientyp:
Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier
Mediengrößenklasse:
A4/Legal
Max. Mediengröße:
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst):
76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
216 mm x 356 mm
Mediengewicht:
60 g/m² - 163 g/m²
Mediengewicht (Pfund):
16 Pfund - 43 lbs
Gesamte Medienkapazität:
250 Blätter
Ausgabefachkapazität:
150 Blatt
Monatliche Kapazität (max.):
50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen:
350 - 2500 pages
Netzwerk:
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP, LDAP
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
Apple Bonjour, 802.1x
Verbindungen:
1 x LAN - RJ-45
Enthaltene Verbrauchsmaterialien:
1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb:
484 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
2.93 Watt
Energierverbrauch Sleep:
1.06 Watt
Min Betriebstemperatur:
15 °C
Max. Betriebstemperatur:
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80% RH
Schallemission (Standby):
14 dBA
Schallemission (Betrieb):
53 dBA
Breite:
36.7 cm
Tiefe:
39.82 cm
Höhe:
21.62 cm
Breite (Versand):
43.8 cm
Tiefe (Versand):
27.8 cm
Höhe (Versand):
46.6 cm
Gewicht (Versand):
9.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdrucker, monochrom laserdrucker hp, laserdrucker, hp laserdrucker, 1200, laserjet, 3002dwe, 3002, drucker, 3g652eb19, 3g652e#b19, duplex, laser, a4/legal, seiten/min., kapazität:, blätter, wifi(n, bluetooth, a4legal, seitenmin, kapazitt, bltter, wifin, legal, seiten, kapazität, 33ppm, printer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 190,94*
€ 222,00*
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 220,22*
€ 250,57*
€ 4,95*
ab € 228,38*
€ 260,13*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 229,50*
€ 261,02*
4 Tage
2
€ 1,00*
ab € 239,87*
€ 273,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,02*
€ 310,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,16*
€ 307,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,29*
€ 300,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,64*
€ 295,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,50*
€ 273,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.