Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Netzwerkkoppler - RJ-45 (W) zu RJ-45 (W) - STP - CAT 6a - Schwarz (87796)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 87796 Steckdose RJ-45 Schwarz
DeLOCK 87796 Steckdose RJ-45 Schwarz
DeLOCK 87796 Steckdose RJ-45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8027883
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87796
EAN/GTIN:
     4043619877966
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Adapter RJ-45
Adapter RJ45

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Netzwerkkoppler - RJ-45 (W) zu RJ-45 (W) - STP - CAT 6a - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  87796
Modell  
EAN/UPC  4043619877966

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Netzwerkkoppler - Schwarz
Typ  Netzwerkkoppler - CAT 6a
Technologie  STP-Kabel
Anschluss  RJ-45 - weiblich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - weiblich
Farbe  Schwarz
Verpackung  Zip-Polybeutel

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Netzwerkkoppler - CAT 6a
Technologie  STP-Kabel
Kabelmantelmaterial  PVC
Beschichteter Stecker  Gold
Breite  2.06 cm
Tiefe  2.8 cm
Höhe  1.93 cm
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - weiblich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - weiblich
  
Verschiedenes  
Verpackungsdetails  Zip-Polybeutel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Netzwerkkoppler - CAT 6a
Technologie:
STP-Kabel
Kabelmantelmaterial:
PVC
Beschichteter Stecker:
Gold
Breite:
2.06 cm
Tiefe:
2.8 cm
Höhe:
1.93 cm
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
RJ-45 - weiblich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - weiblich
Verpackungsdetails:
Zip-Polybeutel
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ-45 Kupplung, rj-45 kupplung cat6a, rj-45 kupplung, delock rj-45 kupplung, rj45, delock, 87796, buchse, schwarz, adapter, cat.6a, netzwerkkoppler, cat6a
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,99*
€ 22,15*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 21,07*
€ 28,93*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.