Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Inc HP LaserJet Pro 4002dn - Drucker - s/w - Duplex - Laser - A4/Legal - 4800 x 600 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 350 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN (2Z605F#B19)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP LaserJet Pro 4002dn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Beidseitiger Druck; schnelle Ausgabe der ersten Seite; Energieeffizienz; kompa...
HP LaserJet Pro 4002dn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Beidseitiger Druck; schnelle Ausgabe der ersten Seite; Energieeffizienz; kompa...
HP LaserJet Pro 4002dn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Beidseitiger Druck; schnelle Ausgabe der ersten Seite; Energieeffizienz; kompa...
HP LaserJet Pro 4002dn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Beidseitiger Druck; schnelle Ausgabe der ersten Seite; Energieeffizienz; kompa...
HP LaserJet Pro 4002dn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Beidseitiger Druck; schnelle Ausgabe der ersten Seite; Energieeffizienz; kompa...
HP LaserJet Pro 4002dn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Beidseitiger Druck; schnelle Ausgabe der ersten Seite; Energieeffizienz; kompa...
HP LaserJet Pro 4002dn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Beidseitiger Druck; schnelle Ausgabe der ersten Seite; Energieeffizienz; kompa...
HP LaserJet Pro 4002dn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Beidseitiger Druck; schnelle Ausgabe der ersten Seite; Energieeffizienz; kompa...
HP LaserJet Pro 4002dn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Beidseitiger Druck; schnelle Ausgabe der ersten Seite; Energieeffizienz; kompa...
HP LaserJet Pro 4002dn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Beidseitiger Druck; schnelle Ausgabe der ersten Seite; Energieeffizienz; kompa...
HP LaserJet Pro 4002dn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Beidseitiger Druck; schnelle Ausgabe der ersten Seite; Energieeffizienz; kompa...
Artikel-Nr.:
     2753I-8028218
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2Z605F#B19
EAN/GTIN:
     0195161269639
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker

Übersicht

Kurzinfo  HP LaserJet Pro 4002dn - Drucker - s/w - Duplex - Laser - A4/Legal - 4800 x 600 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 350 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN
Gruppe  Drucker
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  2Z605F#B19
Modell  HP LaserJet Pro 4002dn
EAN/UPC  0195161269639

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP LaserJet Pro 4002dn - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Anz. an Nutzern  Bis zu 10 Nutzer
Gewicht  8.56 kg
Lokalisierung  Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 40 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 42 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Bis zu 63 Seiten/Min. - schwarz Querformat - A5 (148 x 210 mm)
Bis zu 14 Seiten/Min. - schwarz Hochformat - A5 (148 x 210 mm)
Bis zu 36 ipm - Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Bis zu 34 ipm - Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)  4800 x 600 dpi
Bildverbesserungstechnologie  HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Automatisch beidseitig  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, Gigabit LAN
AirPrint-fähig  Ja
Prozessor  1.2 GHz
RAM Installiert (Max.)  256 MB (256 MB)
Druckersprache  PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF, URF, PWG
Medientyp  Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, leichtes Papier, Vordruck, Briefkopfpapier, farbiges Papier
Gesamte Medienkapazität  350 Blätter
Medienhandhabung  100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)  80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  750 - 4.000 Seiten
Netzwerk  Druckserver
Druckermerkmale  Drucken von mobilem Gerät, Instant-On-Technologie, Mopria-zertifiziert, Automatisches Einschalten, Automatisches Ausschalten, JetIntelligence Cartridge Technology, HP Instant Ink
Stromversorgung  Wechselstrom 220-240 V
Systemanforderungen  UNIX, Microsoft Windows Server, Microsoft Windows 7, Android, Apple iOS, Windows 10, Apple macOS 10.15, Citrix, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12, Windows 11
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  38.1 cm x 35.7 cm x 21.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Anz. an Nutzern  Bis zu 10 Nutzer
Lokalisierung  Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 40 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 42 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Bis zu 63 Seiten/Min. - schwarz Querformat - A5 (148 x 210 mm)
Bis zu 14 Seiten/Min. - schwarz Hochformat - A5 (148 x 210 mm)
Bis zu 36 ipm - Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Bis zu 34 ipm - Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte  2-zeiliges monochromes LCD-Display
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Schnittstelle  USB 2.0, Gigabit LAN
AirPrint-fähig  Ja
Max. Auflösung (S/W)  4800 x 600 dpi
Bildverbesserungstechnologie  HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Automatisch beidseitig  Ja
PostScript Unterstützung  Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  6.3 Sek.
Druckersprache  PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF, URF, PWG
Enthaltene Schriftarten  84 x TrueType
Druckermerkmale  Drucken von mobilem Gerät, Instant-On-Technologie, Mopria-zertifiziert, Automatisches Einschalten, Automatisches Ausschalten, JetIntelligence Cartridge Technology, HP Instant Ink
Medienhandhabung  100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zuführung
  
Prozessor  
Prozessor  1.2 GHz
  
RAM  
RAM Installiert (Max.)  256 MB / 256 MB (Max)
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, leichtes Papier, Vordruck, Briefkopfpapier, farbiges Papier
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  216 mm x 356 mm
Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), B6 (125 x 176 mm), 197 x 273 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm
Größe der Briefumschläge  International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Mediengewicht  60 g/m² - 200 g/m²
Mediengewicht (Pfund)  16 Pfund - 53 lbs
Gesamte Medienkapazität  350 Blätter
Vorlageneinzug für Medien  Mehrzweckfach: 1 - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 200 g/m² - (16 Pfund (Min.) - 46.6 lbs (Max))
Zufuhrfach: 1 - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² - (16 Pfund (Min.) - 32 lbs (Max))
Ausgabefach: 1 - 150 Blätter
Max. Medienkapazität  900 Blätter
Ausgabefachkapazität  150 Blatt
  
Kapazität  
Monatliche Kapazität (max.)  80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  750 - 4.000 Seiten
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, IPP, HTTP, HTTPS, SLP, DHCP, IPv4, IPv6
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  SSL, Apple Bonjour, IPv6-Support
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
1 x Gigabit-LAN - RJ-45
1 x USB host - 4-polig USB Typ A
  
Verschiedenes  
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 2900 Seiten
Kennzeichnung  EN 61000-4-12, EN 62479:2010, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, FCC CFR47 Part 15 B Class B, CISPR 32 Class B, EN 62368-1:2014, EN 60825-1:2014, EN 55032:2012 Class B, IEC 60825-1:2014, IEEE 802.3az, quecksilberfrei, IEC 62368-1: 2014, IPv6, EN 61000-3-2:2019, CISPR 35: 2016, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, IEC 61000-3-2:2019, ICES-003 issue 7, EN 55035 Class B, IPv4
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb  495 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  5.5 Watt
Energierverbrauch Sleep  0.5 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  UNIX, Microsoft Windows Server, Microsoft Windows 7, Android, Apple iOS, Windows 10, Apple macOS 10.15, Citrix, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12, Windows 11
Details der Systemanforderungen  HD 2 GB
  
Umweltschutzstandards  
Blauer Engel  Ja
ENERGY STAR  Ja
ENERGY STAR-Version  3.0
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 80% RH
Schallemission (Betrieb)  54 dBA
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  38.1 cm
Tiefe  35.7 cm
Höhe  21.6 cm
Gewicht  8.56 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Breite (Versand)  44.3 cm
Tiefe (Versand)  27.4 cm
Höhe (Versand)  46.4 cm
Gewicht (Versand)  10.5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
10,6 kg
Druckertyp:
Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Anz. an Nutzern:
Bis zu 10 Nutzer
Eingebaute Geräte:
2-zeiliges monochromes LCD-Display
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Schnittstelle:
USB 2.0, Gigabit LAN
AirPrint-fähig:
Ja
Max. Auflösung (S/W):
4800 x 600 dpi
Bildverbesserungstechnologie:
HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Automatisch beidseitig:
Ja
PostScript Unterstützung:
Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
6.3 Sek.
Druckersprache:
PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF, URF, PWG
Enthaltene Schriftarten:
84 x TrueType
Medienhandhabung:
100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zuführung
Prozessor:
1.2 GHz
RAM Installiert (Max.):
256 MB / 256 MB (Max)
Mediengrößenklasse:
A4/Legal
Max. Mediengröße:
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst):
76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
216 mm x 356 mm
Mediengewicht:
60 g/m² - 200 g/m²
Mediengewicht (Pfund):
16 Pfund - 53 lbs
Gesamte Medienkapazität:
350 Blätter
Max. Medienkapazität:
900 Blätter
Ausgabefachkapazität:
150 Blatt
Monatliche Kapazität (max.):
80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen:
750 - 4.000 Seiten
Netzwerk:
Druckserver
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
SSL, Apple Bonjour, IPv6-Support
Enthaltene Verbrauchsmaterialien:
1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 2900 Seiten
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb:
495 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
5.5 Watt
Energierverbrauch Sleep:
0.5 Watt
Details der Systemanforderungen:
HD 2 GB
Blauer Engel:
Ja
ENERGY STAR:
Ja
ENERGY STAR-Version:
3.0
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80% RH
Schallemission (Betrieb):
54 dBA
Breite:
38.1 cm
Tiefe:
35.7 cm
Höhe:
21.6 cm
Breite (Versand):
44.3 cm
Tiefe (Versand):
27.4 cm
Höhe (Versand):
46.4 cm
Gewicht (Versand):
10.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdrucker, hp laserjet netzwerkdrucker, laserdrucker, hp laserdrucker, 4800, 4002dn, 4002, laserjet, drucker, duplex, laser, a4/legal, seiten/min., kapazität:, blätter, gigabit, 2z605fb19, a4legal, seitenmin, kapazitt, bltter, legal, seiten, kapazität, 2z605f#b19, printer, inc., 2z605f, 40ppm
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
258
pro Stück
€ 2,90*
ab € 133,25*
€ 162,31*
2 Tage
50
pro Stück
€ 3,51*
ab € 133,08*
€ 162,32*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 145,21*
€ 175,02*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 145,41*
€ 175,90*
pro Stück
Frei Haus
ab € 149,13*
€ 178,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,90*
€ 209,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,08*
€ 194,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,55*
€ 186,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,21*
€ 183,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.