Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8044257 Herst.-Nr.: CBGCP030W EAN/GTIN: 3661572001672 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Evolis High Trust - Holzfaser - 30 mil - Schwarz/Weiß - 85.6 x 54 mm 100 Karte(n) Box - Karten - für Badgy 200 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Evolis | Hersteller Art. Nr. | CBGCP030W | Modell | High Trust | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Evolis High Trust - Karten - 100 Karte(n) - 85.6 x 54 mm | Produkttyp | Karten | Produktmaterial | Holzfaser | Mediengröße | 85.6 x 54 mm | Drucktechnologie | Farbensublimierung, Thermal Transfer | Medienstärke | 30 mil | Medienfarbe | Schwarz/Weiß | Enthaltene Menge | 100 Karte(n) | Packungstyp | Box | Kompatibel mit | Badgy 200 | Ausführliche Details Media | | Medientyp | Karten | Produktmaterial | Holzfaser | Mediengrößen | 85.6 x 54 mm | Drucktechnologie | Farbensublimierung, Thermal Transfer | Medienstärke | 30 mil | Medienfarbe | Schwarz/Weiß | Enthaltene Menge | 100 Karte(n) | | | Verschiedenes | | Farbkategorie | Weiß | Kennzeichnung | ISO 7810, EN 14995 | Packungstyp | Box | | | Umweltschutzstandards | | FSC-zertifiziert | Ja | EN 13432 | Ja | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Badgy 200 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Medientyp: | Karten | Produktmaterial: | Holzfaser | Mediengrößen: | 85.6 x 54 mm | Drucktechnologie: | Farbensublimierung, Thermal Transfer | Medienstärke: | 30 mil | Medienfarbe: | Schwarz/Weiß | Enthaltene Menge: | 100 Karte(n) | Farbkategorie: | Weiß | Kennzeichnung: | ISO 7810, EN 14995 | Packungstyp: | Box | FSC-zertifiziert: | Ja | EN 13432: | Ja | Kompatibel mit: | Badgy 200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: papierkarten, weiß, 100er, pack, karten, 076mm, papier, 76mm, high, trust, holzfaser, schwarz/weiß, 85.6, karte(n, schwarzwei, schwarz, karte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,32* | € 13,32* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 9,54* | € 13,64* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 25,76* | € 35,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|