Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF - Hintere Abdeckung für Tablet - Schwarz - 11.5" - für Lenovo Tab P11 Pro ZA7C, ZA7D, ZA8L, ZA8M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
eSTUFF ES681903-BULK Tablet-Schutzhülle 29,2 cm (11.5") Cover Schwarz
eSTUFF ES681903-BULK Tablet-Schutzhülle 29,2 cm (11.5") Cover Schwarz
eSTUFF ES681903-BULK Tablet-Schutzhülle 29,2 cm (11.5") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8053030
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES681903-BULK
EAN/GTIN:
     5704174605874
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche

Übersicht

Kurzinfo  eSTUFF - Hintere Abdeckung für Tablet - Schwarz - 11.5" - für Lenovo Tab P11 Pro ZA7C, ZA7D, ZA8L, ZA8M
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  eSTUFF
Hersteller Art. Nr.  ES681903-BULK
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  eSTUFF - hintere Abdeckung für Tablet
Produkttyp  Hintere Abdeckung für Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität  29.2 cm (11.5")
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  Lenovo Tab P11 Pro ZA7C, ZA7D, ZA8L, ZA8M

Ausführliche Details

Allgemein  
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung  Für Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität  29.2 cm (11.5")
Abdeckungsart  Hintere Abdeckung
Tragegurt  Handschlaufe, einstellbarer Schulterriemen
Deckelmerkmale  Standfunktion
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo Tab P11 Pro ZA7C, ZA7D, ZA8L, ZA8M

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Farbe:
Schwarz
Typ:
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung:
Für Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität:
29.2 cm (11.5")
Abdeckungsart:
Hintere Abdeckung
Tragegurt:
Handschlaufe, einstellbarer Schulterriemen
Deckelmerkmale:
Standfunktion
Entwickelt für:
Lenovo Tab P11 Pro ZA7C, ZA7D, ZA8L, ZA8M
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover 11 zoll, tablet cover, tablet tasche schwarz, estuff, lenovo, 681903, es681903bulk, austin, defender, case, 2021, es681903, bulk, hintere, abdeckung, tablet, schwarz, 11.5", za7c, za7d, za8l, za8m, pro/pad, black, propad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 10,00*
ab € 30,17*
€ 41,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 50,40*
€ 68,18*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.