Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PRIME X670-P-CSM AMD X670 Buchse AM5 ATX (90MB1BU0-M0EAYC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS PRIME X670-P-CSM AMD X670 Sockel AM5 ATX
ASUS PRIME X670-P-CSM AMD X670 Sockel AM5 ATX
ASUS PRIME X670-P-CSM AMD X670 Sockel AM5 ATX
ASUS PRIME X670-P-CSM AMD X670 Sockel AM5 ATX
ASUS PRIME X670-P-CSM AMD X670 Sockel AM5 ATX
ASUS PRIME X670-P-CSM AMD X670 Sockel AM5 ATX
ASUS PRIME X670-P-CSM AMD X670 Sockel AM5 ATX
ASUS PRIME X670-P-CSM AMD X670 Sockel AM5 ATX
ASUS PRIME X670-P-CSM AMD X670 Sockel AM5 ATX
Artikel-Nr.:
     2753I-8053245
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1BU0-M0EAYC
EAN/GTIN:
     4711081892847
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard

Hauptmerkmale

Prozessor  
Prozessorhersteller  AMD
Prozessorsockel  Buchse AM5
Unterstützte Prozessorsteckplätze  Buchse AM5
  
Speicher  
Unterstützte Arbeitsspeicher  DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze  4
RAM-Speicher maximal  128 GB
Arbeitsspeicher Typ  DIMM
Speicherkanäle  Dual-channel
ECC  Ja
Ohne ECC  Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit  4800,5100,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)  6400 MHz
Unbuffered Speicher  Ja
  
Speicher-Controller  
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen  M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke  HDD und SSD
RAID-Unterstützung  Ja
RAID Level  0, 1, 10
  
Grafik  
Parallele Verarbeitungstechnologie  Nicht unterstützt
Maximale Auflösung  7680 x 4320 Pixel
  
Interne E/A-Anschlüsse  
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen  2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse  3
SATA III Anschlüsse  6
S/PDIF aus Stecker  Ja
Front Panel Audiostecker  Ja
Frontpanel-Stecker  Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)  Ja
CPU Ventilatorstecker  Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker  3
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin  1
EPS Stromstecker (8-pin)  Ja
Zahl der COM Stecker  1
TPM-Verbinder  Ja
Thunderbolt-Stiftleisten  1
12-V-Stromanschluss  Ja
RGB-LED-Stiftleiste  Ja
  
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite  
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
Anzahl PS/2 Anschlüsse  1
HDMI-Version  2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse  1
DisplayPorts-Version  1.4
  
Netzwerk  
WLAN  Nein
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Ethernet Schnittstellen Typ  2.5 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
  
Merkmale  
Komponente für  PC
Motherboardformfaktor  ATX
Motherboard Chipsatz Familie  AMD
Motherboard Chipsatz  AMD X670
Audio Kanäle  7.1 Kanäle
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 10 x64, Windows 11 x64
  
Erweiterungssteckplätze  
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse  1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)  3
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze  3
  
BIOS  
BIOS-Typ  UEFI AMI
BIOS-Speichergröße  256 Mbit
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  338 mm
Verpackungstiefe  273 mm
Verpackungshöhe  68 mm
Paketgewicht  1,82 kg
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  305 mm
Tiefe  244 mm
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  SATA
Benutzerhandbuch  Ja
  
Sonstige Funktionen  
Spezielle Eigenschaften  ASUS 5X PROTECTION III - DIGI+ VRM (- Digital power design with DrMOS) - ESD Guards - LANGuard - Overvoltage Protection - Safeslot Core+ - Stainless-Steel Back I/O ASUS Q-Design - M.2 Q-Latch - Q-DIMM - Q-LED Core - Q-Slot ASUS Thermal Solution - M.2 heatsink - VRM heatsink design ASUS EZ DIY - BIOS FlashBack™ button - BIOS FlashBack™ LED - ProCool Aura Sync - Aura RGB headers - Addressable Gen 2 headers
Verpackungsinhalt  Cables 2 x SATA 6Gb/s cables Miscellaneous 1 x I/O Shield 1 x Rubber Package for M.2 2 x Screw Packages for M.2 SSD Documentation 1 x User guide

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorsockel:
Buchse AM5
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
Buchse AM5
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Dual-channel
ECC:
Ja
Ohne ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
4800,5100,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.):
6400 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD und SSD
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 10
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
3
SATA III Anschlüsse:
6
S/PDIF aus Stecker:
Ja
Front Panel Audiostecker:
Ja
Frontpanel-Stecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
3
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin:
1
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Zahl der COM Stecker:
1
TPM-Verbinder:
Ja
Thunderbolt-Stiftleisten:
1
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
WLAN:
Nein
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
AMD
Motherboard Chipsatz:
AMD X670
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64, Windows 11 x64
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
3
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
3
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
Verpackungsbreite:
338 mm
Verpackungstiefe:
273 mm
Verpackungshöhe:
68 mm
Paketgewicht:
1,82 kg
Breite:
305 mm
Tiefe:
244 mm
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Benutzerhandbuch:
Ja
Spezielle Eigenschaften:
ASUS 5X PROTECTION III
Verpackungsinhalt:
Cables
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, amd mainboard, mainboard pcie, asus, 90mb1bu0m0eayc, prime, 90mb1bu0, m0eayc, x670pcsm, x670, mainboard, sockel, 0195553892841, s.am5, ddr5, 4xddr5, 1xdp, 1xhdmi, x670p, buchse, sam5, usb3230ddr5, amdam5ddr5atx, usb3
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 180,14*
€ 197,46*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 181,51*
€ 200,28*
€ 3,50*
ab € 182,01*
€ 200,29*
€ 6,90*
ab € 184,05*
€ 201,46*
6 Tage
9
€ 1,00*
ab € 196,26*
€ 214,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,28*
€ 238,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,18*
€ 233,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,06*
€ 229,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,48*
€ 226,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,51*
€ 216,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.