Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS MB PRIME X670-P-CSM AMD,AM5,DDR5,ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS MB PRIME X670-P-CSM AMD,AM5,DDR5,ATX
ASUS MB PRIME X670-P-CSM AMD,AM5,DDR5,ATX
Artikel-Nr.:
     7405B-999525476
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1BU0-M0EAYC
EAN/GTIN:
     4711081892847
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard

ASUS MB PRIME X670-P-CSM AMD,AM5,DDR5,ATX

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS PRIME X670-P-CSM - Motherboard - ATX - Socket AM5 - AMD X670 Produkttyp: Motherboard - ATX Chipsatz: AMD X670 Prozessorsockel: 1 x Socket AM5 Kompatible Prozessoren: Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series) Max. RAM-Größe: 192 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, on-die ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 6 x SATA-600 (RAID), 3 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 1 x USB-C + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 1 + 1 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: 2.5 Gigabit Ethernet

ASUS MB PRIME X670–P–CSM AMD,AM5,DDR5,ATX

Produktbeschreibung:

AMD AM5 Sockel: Bereit für AMD Ryzen™ 7000 Series
Desktop ProzessorenVerbesserte Stromversorgung: 12+2 DrMOS,
6–Lagen–Platine, ProCool–Steckverbinder, Legierungsspulen
und langlebige Kondensatoren für eine stabile
StromversorgungUltraschnelle Konnektivität: M.2 PCIe 5.0,
Realtek 2.5Gb Ethernet, USB 3.2 Gen 2×2 Type–C®,
Frontpanel USB 3.2 Gen 1 Type–C®, USB4® Header
UnterstützungASUS OptiMem II: Präzise Leiterbahnführung
und Durchkontaktierungen sowie Optimierungen der
Masseschichten zur Wahrung der Signalintegrität
für verbessertes Overclocking des SpeichersUmfassende
Kühlung: Große VRM–Kühlkörper,
M.2–Kühlkörper, passiver Chipsatz–Kühlkörper,
Hybridlüfter–Header und Fan Xpert 4 mit AI Cooling
IIOutshine RGB Aura Effekt: Elegantes Kantenbeleuchtungsdesign,
Unterstützung für adressierbare Gen 2–Header und
Aura–RGB–HeaderAMD AM5 Sockel: Bereit für AMD
Ryzen™ 7000 Series Desktop ProzessorenVerbesserte
Stromversorgung: 12+2 DrMOS,
6–Lagen–Platine, ProCool–Steckverbinder, Legierungsspulen
und langlebige Kondensatoren für eine stabile
StromversorgungUltraschnelle Konnektivität: M.2 PCIe 5.0,
Realtek 2.5Gb Ethernet, USB 3.2 Gen 2×2 Type–C®,
Frontpanel USB 3.2 Gen 1 Type–C®, USB4® Header
UnterstützungASUS OptiMem II: Präzise Leiterbahnführung
und Durchkontaktierungen sowie Optimierungen der
Masseschichten zur Wahrung der Signalintegrität
für verbessertes Overclocking des SpeichersUmfassende
Kühlung: Große VRM–Kühlkörper,
M.2–Kühlkörper, passiver Chipsatz–Kühlkörper,
Hybridlüfter–Header und Fan Xpert 4 mit AI Cooling
IIOutshine RGB Aura Effekt: Elegantes Kantenbeleuchtungsdesign,
Unterstützung für adressierbare Gen 2–Header und
Aura–RGB–HeaderAMD X670 (Ryzen AM5) ATX–Mainboard
mit PCIe 5.0 Speicherunterstützung,
drei M.2–Steckplätzen, 12+2 DrMOS, DDR5, HDMI®,
DisplayPort, 2,5Gb Ethernet, USB 3.2 Gen 2x2 Type–C®,
Front USB 3.2 Gen 1 Type–C®, BIOS FlashBack™, SATA 6 Gbps,
USB4®–Unterstützung und Aura Sync RGB–BeleuchtungPRIME
X670–P CSMDie Mainboards der ASUS Prime Serie
wurden von Experten entwickelt,
um das volle Potenzial der AMD Ryzen 7000er Prozessoren
auszuschöpfen.
Mit einem robusten Leistungsdesign, umfassenden
Kühllösungen und intelligenten Tuning–Optionen
bietet PRIME X670–P Nutzern und PC–DIY–Buildern
eine Reihe von Leistungsoptimierungen über intuitive
Software– und Firmware–Funktionen.ASUS Corporate
Stable ModelASUS Corporate Stable Model (CSM)
ist ein kommerzielles Programm,
das entwickelt wurde, um stabile und zuverlässige
Mainboards zu liefern.
Wir bieten einen Produktlebenszyklus–Support von
bis zu 36 Monaten und eine 6–monatige Vorankündigung
für das Ende des Produktlebenszyklus,
damit Ihr Unternehmen ausreichend Zeit hat, sich
auf Produktübergänge vorzubereiten.
Jeder Kauf eines ASUS CSM–Mainboards wird mit
ASUS Control Center Express geliefert – einer
IT–Verwaltungssoftware in Serverqualität.ASUS
Control Center ExpressASUS Control Center Express
ist eine integrierte IT–Überwachungs– und –Verwaltungssoftware,
die entwickelt wurde, um die Bereitstellung zu
beschleunigen,
den IT–Betrieb zu vereinfachen und die Produktivität
durch umfassende Kontrolle und benutzerfreundliche
Funktionen zu verbessern.
ASUS Control Center Express ist mit über 100 ASUS–Mainboards
kompatibel und bietet eine hochwertige,
TCO–optimierte Lösung für Ihre Geschäftsanforderungen.Optimieren
Sie die IT–Endpunktverwaltung Entwickelt,
um IT–Mitarbeiter bei der Überwachung und Steuerung
von Geräten in ihren Unternehmensnetzwerken zu
unterstützen und die Inventarisierung an mehreren
Standorten aus der Ferne zu erleichternIT–Wartung
automatisieren Ermöglicht IT–Mitarbeitern die
Planung automatischer Aktualisierungen des neuesten BIOS,
der Software und der Dienstprogramme für bestimmte
oder alle Geräte zu Zeiten,
in denen sie nicht benötigt werden, und verbessert
so die Systemstabilität und die Flexibilität des
IT–BetriebsSichere Verwaltung aller EndgeräteSichere
Verwaltung der Endgerätekonfiguration,
des Zugriffs auf tragbare Speichermedien und PC–Softwareanwendungen
durch die Möglichkeit,
Gruppierungsregeln für einzelne Geräte zu erstellenAI
Cooling IIAI Cooling II sorgt mit einem einzigen
Klick für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen
Kühlung und Lautstärke in jedem Gehäuse.
Ein ASUS–eigener Algorithmus unterdrückt unnötige Geräusche,
während er einen schnellen Stresstest durchführt,
und überwacht dann die CPU–Temperaturen, um die
Lüfter dynamisch auf die optimale Geschwindigkeit
einzustellen.UEFI BIOSDas renommierte ASUS UEFI
BIOS bietet alles,
was du brauchst, um dein System zu konfigurieren,
zu optimieren und abzustimmen. Es bietet sowohl
intelligent vereinfachte Optionen für PC–Anfänger
als auch umfassende Funktionen für erfahrene Veteranen.Erweiterter
Modus:Ein intuitiver erweiterter Modus,
der über das UEFI angeboten wird, lässt dich die
volle Kontrolle übernehmen.
Eine integrierte Suchfunktion erleichtert das
Auffinden von Optionen und verschiedene erweiterte
Funktionen ermöglichen es dir,
intelligente Anpassungen vorzunehmen, damit du
die Leistung genau nach deinen Wünschen einstellen
kannst.EZ–Modus:Der EZ–Modus zeigt wichtige Einstellungen
und Statistiken an und bietet außerdem Assistenten,
Drag–and–Drop–Funktionen und die Möglichkeit,
wichtige Einstellungen mit einem Klick vorzunehmen
– so kannst du dein System im Handumdrehen einrichten.M.2
KühlkörperEin M.2–Kühlkörper kümmert sich um den
M.2–Steckplatz und verhindert das Throttling,
das bei M.2–Speichern bei anhaltenden Übertragungen
auftreten kann.VRM–Kühlkörper und hochwertige
WärmeleitpadsZwei massive VRM–Kühlkörper und hochwertige
Wärmeleitpads verbessern die Wärmeübertragung
von den MOSFETs und Spulen für eine bessere Kühlleistung.Passiver
Chipsatz–KühlkörperEin passiver Chipsatz–Kühlkörper
aus Aluminium sorgt für optimale Kühlung und damit
für eine stabilere Leistung.
Der passive Kühlkörper ist haltbarer und langlebiger
und vermeidet Probleme mit Staub– und Schmutzablagerungen,
wie sie bei herkömmlichen aktiven Kühlkörpern
mit eigenen Lüftern auftreten.ProCool AnschlüsseProprietäre
Anschlüsse ergänzen die Verbindung des Mainboards
mit dem Netzteil mit 4– und 8–poligen Anschlüssen,
die 12 Volt Strom direkt an die Prozessoren weiterleiten.
Jede Buchse ist mit massiven Kontakten ausgestattet,
die höhere Stromstärken bewältigen können als
Buchsen mit hohlen Kontakten.12+2 DrMOS–Power
StagesDie 12+2 DrMOS–Power Stages kombinieren
High–Side– und Low–Side–MOSFETS und Treiber in Gehäusen,
die jeweils für 60 Ampere ausgelegt sind, und
liefern Leistung,
Effizienz, Stabilität und Performance für aktuelle
und zukünftige AMD–Prozessoren.Sechs–Lagen–Platinen–DesignMehrere
PCB–Lagen optimieren die Wärmeabfuhr für kritische
Komponenten und bieten mehr Spielraum,
um CPUs über die Standardtaktraten hinaus zu beschleunigen.Stack
Cool 3+2–Unzen–Kupferschichten leiten die Wärme
von kritischen Komponenten ab,
um sie auf ihrer optimalen Betriebstemperatur zu halten,
und bieten mehr Spielraum, um CPUs über die Standardgeschwindigkeiten
hinaus zu beschleunigen.DDR5 LeistungsverbesserungUmfassende
Speichertuning–Optionen sind der Eckpfeiler der
PRIME–Mainboards.
Mit dem PRIME X670–P kannst du das gesamte Potenzial
deiner DDR5–Module ausschöpfen,
egal ob es sich um ein extrem schnelles Kit oder
um ein Einsteigerset handelt,
das sonst gesperrt wäre.ASUS OptiMem IIDie überarbeitete
Leiterbahnführung des Mainboards ermöglicht den
neuesten Intel–Prozessoren einen uneingeschränkten
Zugriff auf die Speicherbandbreite.
Die ASUS OptiMem II–Technologie bildet die Signalwege
des Speichers sorgfältig über die verschiedenen
PCB–Schichten ab,
um Durchkontaktierungen zu reduzieren, und fügt
Abschirmungszonen hinzu,
die das Übersprechen deutlich verringern.PCIe
5.0 M.2 UnterstützungDas PRIME X670–P bietet insgesamt
drei M.2–Steckplätze.
Der erste unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten
von bis zu 128 Gbit/s über PCIe 5.0 und ermöglicht
so schnellere Boot– und Ladezeiten von Betriebssystemen
oder Anwendungen.PCIe 4.0 SteckplatzPrime X670
Mainboards bieten PCIe 4.0 Slot–Konnektivität
für die neuesten GPUs.
Die hohe Bandbreite und die superschnellen Übertragungsgeschwindigkeiten
ermöglichen es dir,
funktionsreiche Builds zu erstellen, die mühelos
hohe Lasten bewältigen können.USB 3.2 Gen 2x2
Typ–CEine Reihe von USB–Anschlüssen unterstützt
High–End–Rigs mit vielen Peripheriegeräten,
darunter ein rückseitiger USB Typ–C–Anschluss
mit ultraschnellem USB 3.2 Gen 2x2 für Übertragungsgeschwindigkeiten
von bis zu 20 Gbit/s.Front USB Typ–CEine ganze
Reihe von USB–Anschlüssen unterstützt High–End–Rigs
mit vielen Peripheriegeräten,
darunter ein USB 3.2 Gen 1 Typ–C–Anschluss an
der Vorderseite,
der Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis
zu 5 Gbit/s ermöglicht.USB4 ® UnterstützungDas
PRIME X670 Mainboard bietet USB4®–Unterstützung
über einen Thunderbolt™ (USB4®) Header.
Mit einer ASUS–Zusatzkarte können PRIME–Mainboards
bidirektionale Geschwindigkeiten von bis zu 40
Gbit/s über ein einziges Kabel ermöglichen und
gleichzeitig Strom zum Schnellladen von Geräten liefern.
Außerdem verfügt diese Karte über eine Daisy–Chain–Funktion
für die Verbindung mehrerer Bildschirme und unterstützt
bis zu zwei Displays mit 4K–Auflösung.LANGuardASUS
LANGuard ist eine Netzwerkschutzfunktion auf Hardwareebene,
die eine fortschrittliche Signalkopplungstechnologie
und hochwertige oberflächenmontierte Anti–EMI–Kondensatoren integriert,
um den Durchsatz zu verbessern und eine zuverlässigere
Verbindung zu gewährleisten.Aura SyncEin gut abgestimmtes
Enthusiasten–System verdient eine passende Ästhetik.
ASUS Aura bietet eine vollständige RGB–Beleuchtungssteuerung
mit einer Vielzahl von Voreinstellungen für die
integrierten RGB–LEDs sowie für Strips und Geräte,
die an die Onboard–RGB–Header angeschlossen sind
– und das alles kann mit einem ständig wachsenden
Portfolio an Aura–fähiger Hardware synchronisiert
werden.Adressierbare Gen 2 HeaderDrei adressierbare
Gen 2–Header können die Anzahl der LEDs auf adressierbaren
RGB–Geräten der zweiten Generation erkennen,
so dass die Software automatisch Lichteffekte
auf bestimmte Geräte abstimmen kann.
Die neuen Header sind außerdem abwärtskompatibel
mit bestehenden Aura–RGB–Geräten.Armoury CrateInnerhalb
einer einzigen intuitiven Benutzeroberfläche bietet
die Armoury Crate leicht anpassbare Aura Sync
RGB–Einstellungen für jedes kompatible Gerät in
deinem Arsenal sowie Steuerelemente für eine ständig
wachsende Familie von ASUS–Produkten,
einschließlich Tastatur– und Mauseinstellungen.
Armoury Crate integriert außerdem eine Produktregistrierung
und einen Newsfeed,
damit du keine Updates verpasst, die für die ASUS–Community
interessant sind.Q–LatchDie innovative Q–Latch
macht es einfach,
eine M.2 SSD ohne spezielles Werkzeug zu installieren
oder zu entfernen.
Das Design nutzt einen einfachen Verriegelungsmechanismus,
um das Laufwerk zu befestigen und herkömmliche
Schrauben überflüssig zu machen.BIOS FlashBackBIOS
FlashBack™ ist die einfachste und sicherste (UEFI)
BIOS–Aktualisierungsmethode.
Lege die (UEFI–)BIOS–Datei einfach auf einem FAT32–formatierten USB–Stick ab,
stecke ihn in den USB BIOS FlashBack™–Anschluss
und drücke die Taste.
Updates können sogar ohne installierten Speicher
oder CPU durchgeführt werden.SafeSlot Core+PCIe
4.0 ist 2x schneller als PCIe 3.0.
Deshalb haben wir unseren SMT–Fertigungsprozess
für den schnelleren SafeSlot Core+ angepasst,
um die höchsten Datengeschwindigkeiten zu gewährleisten.
SafeSlot Core+ ist eine verstärkte Metallummantelung,
die einem PCIe–Steckplatz hinzugefügt wird, um
eine Karte fest zu installieren.AI Cooling IIAI
Cooling II sorgt mit einem einzigen Klick für
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kühlung und
Lautstärke in jedem Gehäuse.
Ein ASUS–eigener Algorithmus unterdrückt unnötige Geräusche,
während er einen schnellen Stresstest durchführt,
und überwacht dann die CPU–Temperaturen, um die
Lüfter dynamisch auf die optimale Geschwindigkeit
einzustellen.M.2 KühlkörperEin M.2–Kühlkörper
kümmert sich um den M.2–Steckplatz und verhindert
das Throttling,
das bei M.2–Speichern bei anhaltenden Übertragungen
auftreten kann.VRM–Kühlkörper und hochwertige
WärmeleitpadsZwei massive VRM–Kühlkörper und hochwertige
Wärmeleitpads verbessern die Wärmeübertragung
von den MOSFETs und Spulen für eine bessere Kühlleistung.Passiver
Chipsatz–KühlkörperEin passiver Chipsatz–Kühlkörper
aus Aluminium sorgt für optimale Kühlung und damit
für eine stabilere Leistung.
Der passive Kühlkörper ist haltbarer und langlebiger
und vermeidet Probleme mit Staub– und Schmutzablagerungen,
wie sie bei herkömmlichen aktiven Kühlkörpern
mit eigenen Lüftern auftreten.ProCool AnschlüsseProprietäre
Anschlüsse ergänzen die Verbindung des Mainboards
mit dem Netzteil mit 4– und 8–poligen Anschlüssen,
die 12 Volt Strom direkt an die Prozessoren weiterleiten.
Jede Buchse ist mit massiven Kontakten ausgestattet,
die höhere Stromstärken bewältigen können als
Buchsen mit hohlen Kontakten.12+2 DrMOS–Power
StagesDie 12+2 DrMOS–Power Stages kombinieren
High–Side– und Low–Side–MOSFETS und Treiber in Gehäusen,
die jeweils für 60 Ampere ausgelegt sind, und
liefern Leistung,
Effizienz, Stabilität und Performance für aktuelle
und zukünftige AMD–Prozessoren.Sechs–Lagen–Platinen–DesignMehrere
PCB–Lagen optimieren die Wärmeabfuhr für kritische
Komponenten und bieten mehr Spielraum,
um CPUs über die Standardtaktraten hinaus zu beschleunigen.Stack
Cool 3+2–Unzen–Kupferschichten leiten die Wärme
von kritischen Komponenten ab,
um sie auf ihrer optimalen Betriebstemperatur zu halten,
und bieten mehr Spielraum, um CPUs über die Standardgeschwindigkeiten
hinaus zu beschleunigen.DDR5 LeistungsverbesserungUmfassende
Speichertuning–Optionen sind der Eckpfeiler der
PRIME–Mainboards.
Mit dem PRIME X670–P kannst du das gesamte Potenzial
deiner DDR5–Module ausschöpfen,
egal ob es sich um ein extrem schnelles Kit oder
um ein Einsteigerset handelt,
das sonst gesperrt wäre.ASUS OptiMem IIDie überarbeitete
Leiterbahnführung des Mainboards ermöglicht den
neuesten Intel–Prozessoren einen uneingeschränkten
Zugriff auf die Speicherbandbreite.
Die ASUS OptiMem II–Technologie bildet die Signalwege
des Speichers sorgfältig über die verschiedenen
PCB–Schichten ab,
um Durchkontaktierungen zu reduzieren, und fügt
Abschirmungszonen hinzu,
die das Übersprechen deutlich verringern.PCIe
5.0 M.2 UnterstützungDas PRIME X670–P bietet insgesamt
drei M.2–Steckplätze.
Der erste unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten
von bis zu 128 Gbit/s über PCIe 5.0 und ermöglicht
so schnellere Boot– und Ladezeiten von Betriebssystemen
oder Anwendungen.PCIe 4.0 SteckplatzPrime X670
Mainboards bieten PCIe 4.0 Slot–Konnektivität
für die neuesten GPUs.
Die hohe Bandbreite und die superschnellen Übertragungsgeschwindigkeiten
ermöglichen es dir,
funktionsreiche Builds zu erstellen, die mühelos
hohe Lasten bewältigen können.USB 3.2 Gen 2x2
Typ–CEine Reihe von USB–Anschlüssen unterstützt
High–End–Rigs mit vielen Peripheriegeräten,
darunter ein rückseitiger USB Typ–C–Anschluss
mit ultraschnellem USB 3.2 Gen 2x2 für Übertragungsgeschwindigkeiten
von bis zu 20 Gbit/s.Front USB Typ–CEine ganze
Reihe von USB–Anschlüssen unterstützt High–End–Rigs
mit vielen Peripheriegeräten,
darunter ein USB 3.2 Gen 1 Typ–C–Anschluss an
der Vorderseite,
der Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis
zu 5 Gbit/s ermöglicht.USB4 ® UnterstützungDas
PRIME X670 Mainboard bietet USB4®–Unterstützung
über einen Thunderbolt™ (USB4®) Header.
Mit einer ASUS–Zusatzkarte können PRIME–Mainboards
bidirektionale Geschwindigkeiten von bis zu 40
Gbit/s über ein einziges Kabel ermöglichen und
gleichzeitig Strom zum Schnellladen von Geräten liefern.
Außerdem verfügt diese Karte über eine Daisy–Chain–Funktion
für die Verbindung mehrerer Bildschirme und unterstützt
bis zu zwei Displays mit 4K–Auflösung.LANGuardASUS
LANGuard ist eine Netzwerkschutzfunktion auf Hardwareebene,
die eine fortschrittliche Signalkopplungstechnologie
und hochwertige oberflächenmontierte Anti–EMI–Kondensatoren integriert,
um den Durchsatz zu verbessern und eine zuverlässiQ–LatchDie
innovative Q–Latch macht es einfach,
eine M.2 SSD ohne spezielles Werkzeug zu installieren
oder zu entfernen.
Das Design nutzt einen einfachen Verriegelungsmechanismus,
um das Laufwerk zu befestigen und herkömmliche
Schrauben überflüssig zu machen.BIOS FlashBackBIOS
FlashBack™ ist die einfachste und sicherste (UEFI)
BIOS–Aktualisierungsmethode.
Lege die (UEFI–)BIOS–Datei einfach auf einem FAT32–formatierten USB–Stick ab,
stecke ihn in den USB BIOS FlashBack™–Anschluss
und drücke die Taste.
Updates können sogar ohne installierten Speicher
oder CSafeSlot Core+PCIe 4.0 ist 2x schneller als PCIe 3.0.
Deshalb haben wir unseren SMT–Fertigungsprozess
für den schnelleren SafeSlot Core+ angepasst,
um die höchsten Datengeschwindigkeiten zu gewährleisten.
SafeSlot Core+ ist eine verstärkte Metallummantelung,
die einem PCIe–Steckplatz hinzugefügt wird, um
eine Karte fest zu installieren.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – ATX
Chipsatz
AMD X670
Prozessorsockel
Socket AM5
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series)
Unterstützter RAM
Max. Größe
192 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz, 7600 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC, on–die ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, AMD EXPO Technology
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 ¦ 2 x PCIe 4.0 x16 (x4–Modus) ¦ 1 x PCIe 3.0 x1 ¦ 2 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M) ¦ 1 x M.2 socket (2242/2260/2280/22110 M.2 Slot mit Key M) ¦ 1 x M.2 socket (Key E)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 6 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 2 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ PCIe 5.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen2x2 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x PS/2–Tastatur/–maus ¦ 1 x M.2 Key E
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x Seriell – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste ¦ 1 x SPDIF–Ausgang – Stiftleiste ¦ 1 x SPI – Stiftleiste ¦ 1 x Thunderbolt 4 – Stiftleiste
Stromanschlüsse
ATX12V–Stecker, 4–polig, Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ Mode
Sleep / Wake up
Wake–On–LAN (WOL), Wake On PME
Hardwarefeatures
ASUS Q–Design, ESD Guards, Stack Cool 3+, Q–DIMM, ASUS EZ DIY, Q–Slot, CrashFree BIOS 3, ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, 6 Layer PCB, ASUS Überspannungsschutz, Lighting Control, ASUS 5X Protection III, M.2 Kühlkörper, ASUS ProCool, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, 12+2+1 Phase Power Design, ASUS SafeSlot Core+, M.2 Q–Latch, Q–LED Core, VRM Kühlkörperdesign, BIOS FlashBack–Taste, BIOS FlashBack LED
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
IO–Abschirmung, 1 x M.2 Gummi–Paket, 2 x M.2 Schraubenpaket
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
ASUS TurboV EVO Utility, ASUS CPU–Z, ASUS AI Suite III, PC Cleaner, WinRAR, Norton AntiVirus (Testversion), ASUS AURA Creator, ASUS Control Center Express, Armoury Crate, ASUS Fan Xpert 4
Kennzeichnung
DisplayPort 1.4
Breite
30,5 cm
Tiefe
24,4 cm

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,45*
ab € 175,41*
€ 208,21*
€ 3,50*
ab € 183,03*
€ 213,24*
€ 3,50*
ab € 182,65*
€ 213,24*
Lager 7405
35
€ 1,00*
ab € 197,71*
€ 225,91*
€ 4,50*
ab € 198,92*
€ 227,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,91*
€ 268,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,09*
€ 260,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,88*
€ 258,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,40*
€ 253,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,71*
€ 235,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.