Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF - Flip-Hülle für Tablet - Polyurethan, Polycarbonat - Schwarz - 8.7" - für Samsung Galaxy Tab A7 Lite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
eSTUFF ES685013-BULK Tablet-Schutzhülle 22,1 cm (8.7") Cover Schwarz
eSTUFF ES685013-BULK Tablet-Schutzhülle 22,1 cm (8.7") Cover Schwarz
eSTUFF ES685013-BULK Tablet-Schutzhülle 22,1 cm (8.7") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8057427
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES685013-BULK
EAN/GTIN:
     5704174477600
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche

Übersicht

Kurzinfo  eSTUFF - Flip-Hülle für Tablet - Polyurethan, Polycarbonat - Schwarz - 8.7" - für Samsung Galaxy Tab A7 Lite
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  eSTUFF
Hersteller Art. Nr.  ES685013-BULK
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  eSTUFF - Flip-Hülle für Tablet
Produkttyp  Flip-Hülle für Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität  22.1 cm (8.7")
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17.5 cm x 1 cm x 24.4 cm
Gewicht  220 g
Material  Polyurethan, Polycarbonat
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  17.5 cm
Tiefe  1 cm
Höhe  24.4 cm
Gewicht  220 g
Material  Polyurethan, Polycarbonat
Material des Innenfutters  Microfiber
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung  Für Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität  22.1 cm (8.7")
Schutz  Kratzfest, schlagfest
Abdeckungsart  Flip-Hülle
Öffnungstyp  Seitlich
Verschlussart  Magnetverschluss mit Sleep-/Wakeup-Funktion
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  230 g
Funktionen  Slimfit
Deckelmerkmale  Standfunktion
Kennzeichnung  RoHS
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Breite:
17.5 cm
Tiefe:
1 cm
Höhe:
24.4 cm
Material:
Polyurethan, Polycarbonat
Material des Innenfutters:
Microfiber
Farbe:
Schwarz
Typ:
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung:
Für Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität:
22.1 cm (8.7")
Schutz:
Kratzfest, schlagfest
Abdeckungsart:
Flip-Hülle
Öffnungstyp:
Seitlich
Verschlussart:
Magnetverschluss mit Sleep-/Wakeup-Funktion
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
230 g
Funktionen:
Slimfit
Deckelmerkmale:
Standfunktion
Kennzeichnung:
RoHS
Entwickelt für:
Samsung Galaxy Tab A7 Lite
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover 8zoll, tablet cover, tablet tasche schwarz, estuff, 685013, es685013bulk, fliphülle, tablet, polyurethan, polycarbonat, schwarz, 8.7", samsung, galaxy, lite, fliphlle, es685013, bulk, flip, hülle, houston, folio, case
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
€ 10,00*
ab € 17,42*
€ 24,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,80*
€ 44,75*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.