Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-8059367 Herst.-Nr.: B09B8X9RGM EAN/GTIN: 0840080539898 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Amazon Echo Dot (5th Generation) - kabellos - App-gesteuert | Gruppe | Lautsprecher | Hersteller | Amazon.com | Hersteller Art. Nr. | B09B8X9RGM | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Amazon Echo Dot (5th Generation) - kabellos | Lautsprechertyp | Aktiv | Verstärker | Integriert | Ausführliche Details Lautsprechersystem | | Lautsprechertyp | Aktiv | Multiroom | Ja | Verstärker | Integriert | App-Steuerung | Ja | Farbe | Anthrazit | | | Internet der Dinge (IoT) | | Hub | Integriert | | | Stromversorgung | | Stromquelle | Gleichstrom-Adapter | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,6 kg | Lautsprechertyp: | Aktiv | Multiroom: | Ja | Verstärker: | Integriert | App-Steuerung: | Ja | Farbe: | Anthrazit | Hub: | Integriert | Stromquelle: | Gleichstrom-Adapter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: WLAN-Lautsprecher, SmartHome Sprachsteuerung, Sprachsteuerung, netzwerk lautsprecher, amazon, b09b8x9rgm, echo, anthrazit, schwarz, generation, gen., 5gen, amazon.com, kabellos, appgesteuert, charcoal, 8400805398982, amazoncom, gesteuert, s.à.r.l., „amazon, anglu, kalba, echodot, 5th., black |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,50* | ab € 48,79* | € 65,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 53,56* | € 69,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 53,78* | € 70,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 63,77* | € 82,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|